Akcijska ponudba kablov FROR16

Akcijska ponudba kablov FROR16

Objavil/a |Datum objave: 10. 08. 2022|Oznake: , , , |

Kabel FROR16 je namenjen za fiksno instalacijo je skladen z zahtevami Uredbe (CPR EU 305/11), v požarnem razredu Cca-s3,D0,a3. Zaradi protipožarnih lastnosti in majhnih dimenzij je kable primeren za fiksno inštalacijo v zgradbah, za napajanje krmilnih sistemov kot signalno/krmilni kabel. Zunanji plašč je prav tako odporen na olje v skladu s CEI EN 60811-404. Uporabnost kabla je za sisteme nazivne napetosti 450/750V.

Kabel FROR16 je še posebej primeren za:

  • inštalacijo domofonov
  • krmiljenje raznih električnih vrat
  • razne industrijske aplikacije v zaprtih prostorih

*kabel FROR16 ni namenjen za polaganje v zemljo

V Rexel Slovenija vam zaradi bogate zaloge inštalacijskih kablov FROR16 nudimo takojšnjo dobavljivost materiala, po akcijskih cenah.

Uporaba in predstavitev

Instalacijski vodnik H07V-K je namenjen za fiksno, notranje ožičenje naprav z nazivno napetostjo do 1000 V AC in za nazivno napetost do 750 V DC. Okrajšava H07V-K predstavlja Harmonizirano oznako tipa vodnika. Naslednja številka predstavlja nazivno napetost: 07 je koda za nazivno napetost 450/750 V. To so informacije o vrsti vodnika/žice, njegovi izdelavi in največji nazivni napetosti prevodnika. Naslednja okrajšava nam predstavi material izolacije – “V” je kodna črka za material polivinilklorid, ali na kratko PVC. Zadnja okrajšava določa vrsto vodnika: od enožilnega (U) do finožilnega (K, F) ali odpornega na olje (O). Vodnik H07V-K z dodatnim “K” je torej finožilni, vodnik Class-a 5. Vodnik H07V-U z dodatnim “U” je torej trdni vodnik Class-a 1.

Tehnične značilnosti

Ponudba inštalacijskih kablov FROR16

2740545 FROR16 UNEL ošt. Y/G 7G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FNZ15007GM100 1,4302 €/m
2740546 FROR16 UNEL ošt. Y/G 7G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ15007G 0,8983 €/m
2740539 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ15003GM100 0,6071 €/m
2740540 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ15003G 0,6037 €/m
2740547 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ25003GM100 0,9775 €/m
2740553 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ40003GM100 1,5820 €/m
2740559 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G6mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ60003GM100 2,2489 €/m
2740560 FROR16 UNEL Y/G Cca 3G6mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ60003G 1,5324 €/m
2740541 FROR16 UNEL Y/G Cca 4G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ15004GM100 0,7929 €/m
2740549 FROR16 UNEL Y/G Cca 4G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ25004GM100 1,2053 €/m

2740550 FROR16 UNEL Y/G Cca 4G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ25004G 0,7526 €/m
2740555 FROR16 UNEL Y/G Cca 4G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ40004GM100 1,9962 €/m
2740556 FROR16 UNEL Y/G Cca 4G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ40004G 1,2113 €/m
2740543 FROR16 UNEL Y/G Cca 5G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ15005GM100 0,9941 €/m
2740551 FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ25005GM100 1,5979 €/m
2740557 FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m FRZ40005GM100 2,5368 €/m
2740558 FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ40005G 2,5378 €/m
2740564 FROR16 UNEL Y/G Cca 5G6mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben FRZ60005G 3,7285 €/m

Preveri v e-trgovini
Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave

  • Siemens krmilniki serije LOGO!, SIMATIC S7-2000 in BASIC operatorski paneli.

    Poglej objavo
  • Izkoristite promocijsko ponudbo in si zagotovite akumulatorski vijačnik po posebni ceni.

    Poglej objavo
  • TEM predstavlja novo generacijo steklenih dekorativnih okvirjev MODUL PURE.

    Poglej objavo