eM4 Twin – dve polnilni mesti, ena pametna rešitev

eM4 Twin – dve polnilni mesti, ena pametna rešitev

Objavil/a |Datum objave: 12. 08. 2024|Oznake: , , |

Za prihodnost zasnovana polnilna postaja ABL eM4 Twin je namenjena podjetjem, večstanovanjskim objektom, javnim parkiriščem in drugim zahtevnim okoljem, kjer je pomembna kombinacija zmogljivosti, zanesljivosti in pametnega upravljanja.

Polnilna postaja je zasnovana za današnje potrebe in pripravljena na jutrišnje izzive. Z dvema vtičnicama Type 2 omogoča sočasno polnjenje dveh vozil, pri čemer je na voljo do 22 kW na enem polnilnem mestu ali 2 x 11 kW pri sočasnem polnjenju.

Za vas smo pripravili tudi odlično akcijsko ponudbo, kjer vam je polnilnca WALLBOX ABL eM4 TWIN na voljo le za 1.990 €*

*Ponudba je namenjena izključno podjetjem. Navedene cene so veleprodajne, brez DDV in veljajo do razprodaje zalog.

Ključne prednosti eM4 Twin

Tehnične specifikacije

Model: eM4 Twin Controller
Šifra izdelka: 2867100 / ABL 100000325
Polnilna mesta: 2 x vtičnica Type 2
Nazivna moč: 2 x 11 kW ali 1 x 22 kW
Povezljivost: LTE, LAN, WLAN
Vmesniki: OCPP Smart Charging, Modbus TCP
Zaščita: IP55, IK10
Dimenzije: 516 x 428 x 145 mm
Teža: približno 10,5 kg
Montaža: stenska ali na stebričku
Uporaba: podjetja, vozni parki, hoteli, parkirišča

Dodatki za celovito rešitev

Za optimalno uporabo so na voljo tudi dodatki:

  • polnilni kabel T2–T2, 3-fazni, 7 m – šifra 2867095
  • ABL Power Meter 63 A s tokovniki – šifra 2856338
  • POLE Slim eM4 stebriček – šifra 2867098

Potrebujete ponudbo ali pomoč? Tu smo za vas.

Če potrebujete ponudbo ali pa vas zanima poslovno sodelovanje z nami, si preko spodnjih kontaktov rezervirajte sestanek z našimi strokovnjaki na področju obnovljivih virov energije.

Ugodna ponudba Wallbox polnilnic ter pripomočkov za polnilnice vas čaka v naši B2B e-trgovini:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave