Forlight: dekorativna razsvetljava, ki jo boste z veseljem uporabili
Forlight združuje sodoben dizajn z enostavno montažo in zanesljivimi električnimi komponentami. Za električarje to pomeni krajši čas vgradnje, manj napak in zadovoljne stranke. V ponudbi imamo svetilke za strop, steno in vgradnjo, med njimi tudi novost: CCT downlighterje.
Zakaj Forlight?

Izbor iz ponudbe

EASY CCT LED 12W
3000/4000/6000K, IP54
Šifra 2873281

STAC 25 W
2700/3200/4000K, IP20
Šifra 2856948

ERA Spotlight 8 W GU10
Stenska, IP20
Šifra 2800429

SICRO 8 W GU10
Vgradna, fi78 mm, IP20
Šifra 2848171

ORION 7,3 W 3000K
Stropna, IP54
Šifra 2763397

EASY CCT ROUND 12 W
Vgradni, 3000/4000/6000K, IP54
Šifra 2873286
Izdelke znamke Forlight najdete v naši spletni trgovini.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem