Močnejša prihodnost shranjevanja energije

Močnejša prihodnost shranjevanja energije

Objavil/a |Datum objave: 04. 12. 2025|Oznake: , , |

Iščete zanesljivo rešitev za shranjevanje energije, ki združuje vrhunsko tehnologijo, varnost in fleksibilnost? Fox ESS G-Max 215kWh je odgovor na komercialne in industrijske potrebe, ki želijo maksimalno izkoristiti obnovljive vire energije.

Fox ESS G-MAX – Močnejša prihodnost shranjevanja energije

Kako G-MAX prinaša konkretne finančne koristi?

Kaj imam od tega?

G-MAX ni le napreden energetski sistem – je orodje za optimizacijo stroškov in povečanje donosnosti. Njegove funkcije vam omogočajo, da izkoristite vsako priložnost za prihranek in zaslužek.

Peak Shaving – Znižanje stroškov obračunske moči

Zmanjšajte konične obremenitve porabe električne energije s praznjenjem baterije v času najvišje tarife.

Rezultat

Nižji stroški obračunske moči in manjša obremenitev omrežja.

Primer

Podjetja lahko prihranijo do 15–30 % na stroških obračunske moči.

Energetska arbitraža – Kupujte poceni, koristite ko je cena visoka

Shranjujte energijo, ko so cene nizke, in jo porabite ali prodajte, ko so cene visoke.

Rezultat

Maksimalna izraba cenovnih razlik na trgu električne energije.

Primer

Prihranki lahko dosežejo več tisoč evrov letno, odvisno od velikosti sistema.

Shranjevanje viškov iz obnovljivih virov

Vaša sočna elektrarna pogosto proizvede več energije, kot jo porabite, baterijski hranilnik G-MAX omogoča shranjevanje teh viškov za kasnejšo uporabo ali prodajo.

Rezultat

Večja samooskrba in dodatni prihodki.

Primer

Namesto da presežke oddate po nizki tarifi, jih uporabite ob visoki ceni.

Zakaj izbrati Fox ESS G-Max?

Ker je prihodnost zelena, vi pa si zaslužite sistem, ki raste z vašimi potrebami.

Fox ESS G-Max je zasnovan po načelu »all in one «, ki združuje hranilnik z dolgo življenjsko dobo, inteligentni sistem za upravljanje baterije (BMS), visokozmogljivi sistem za pretvorbo energije (PCS), preventivni varnostni sistem, pametni distribucijski sistem in sistem za upravljanje toplote v enem samem standardnem ohišju.
Ta pristop omogoča standardizirano proizvodnjo in enostavno namestitev.

Pridružite se energetski revoluciji!

Kontaktirajte nas še danes in odkrijte, kako lahko Fox ESS G-MAX 215 kWh spremeni vaš način shranjevanja energije.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave