LED reflektorji FLOODLIGHT Compact GEN2

LED reflektorji FLOODLIGHT Compact GEN2

Objavil/a |Datum objave: 08. 10. 2026|Oznake: , |

LED reflektorji FLOODLIGHT Compact GEN2 so nova generacija profesionalne razsvetljave znamke LEDVANCE, enega vodilnih proizvajalcev na tem področju. Serija prinaša pomembne izboljšave na področju energetske učinkovitosti, prilagodljivosti in odpornosti, zato je primerna za širok spekter zunanjih aplikacij, od poslovnih in industrijskih objektov do javnih površin, parkirišč, fasad in gradbišč..

Nova generacija je zasnovana z mislijo na preprostejše načrtovanje, hitrejšo montažo in nižje stroške obratovanja. Z življenjsko dobo do 70.000 ur (L70), svetlobno učinkovitostjo do 150 lm/W ter 5-letno garancijo predstavlja dolgoročno in zanesljivo rešitev za profesionalno uporabo.

LED reflektor FLOODLIGHT Compact GEN2 z zračno membrano, kabelsko uvodnico in 5 let garancije

Robusten LED reflektor IP65 za zahtevne zunanje pogoje

Pri zunanji razsvetljavi je poleg kakovosti svetlobe ključna tudi odpornost na vplive okolja. FLOODLIGHT Compact GEN2 odlikujejo robustno aluminijasto ohišje, zaščita IP65, mehanska odpornost IK06 oziroma IK07 (odvisno od modela) ter korozijska zaščita razreda C4, zato je primeren tudi za zahtevnejša okolja.

Za dodatno zanesljivost skrbita vodotesna kabelska uvodnica in zračna membrana, ki zmanjšuje nastajanje kondenzacije v notranjosti svetilke. Rezultat je daljša življenjska doba in manj potrebnega vzdrževanja tudi pri dolgoročni uporabi na prostem.

Visoka učinkovitost in nižji stroški obratovanja

Nova serija je zasnovana z namenom zmanjšanja skupnih stroškov lastništva. Visoka svetlobna učinkovitost do 150 lm/W omogoča manjšo porabo električne energije, življenjska doba do 70.000 ur pa zmanjšuje potrebo po servisnih posegih in menjavi svetilk.

Poleg tega ti LED reflektorji zagotavljajo kakovostno osvetlitev z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥80, simetrično svetlobno porazdelitvijo 100° × 100° ter širokim razponom svetlobnih tokov.

Multi Select: en reflektor za različne projekte

Ena največjih novosti serije FLOODLIGHT Compact GEN2 je funkcija MULTI SELECT, ki omogoča izbiro med tremi barvnimi temperaturami (3000 K, 4000 K in 6500 K) ter dvema stopnjama svetlobnega toka neposredno na svetilki.

Nastavitev barvne temperature in moči LED reflektorja FLOODLIGHT Compact GEN2
Šifra EAN Izdelek
2881618 4099854832147 FL COMP 10/20 V 18W ML8304065 BK
2881619 4099854832161 FL COMP 10/20 V 18W ML8304065 WT
2881620 4099854832185 FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 BK
2881621 4099854832208 FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 WT
2881622 4099854832222 FL COMP 60/80 V 70W ML8304065 BK
2881623 4099854832246 FL COMP 125/150 V 105W ML8304065 BK
2881624 4099854832260 FL COMP 165/200 V 135W ML8304065 BK
2881625 4099854832284 FL COMP 200/250 V 178W ML8304065 BK

Takšna prilagodljivost omogoča, da se en izdelek uporabi pri različnih projektih, hkrati pa zmanjšuje potrebo po skladiščenju več različic reflektorjev. To je pomembna prednost tako za projektante kot za elektroinštalaterje in distributerje.

LED reflektorji od 18 W do 178 W

Serija FLOODLIGHT Compact GEN2 je na voljo v izvedbah od 18 W do 178 W, s svetlobnim tokom od 2.400 do 25.800 lm, zato omogoča izbiro ustrezne svetilke za manjše in večje projekte.

LED reflektorji s senzorjem gibanja

Poleg standardnih izvedb so na voljo tudi modeli z integriranim senzorjem gibanja. Izvedba prispeva k dodatnim prihrankom energije, saj se svetilka prilagaja dejanski uporabi oziroma količini naravne svetlobe.

Modeli s senzorjem omogočajo nastavitev časa delovanja, občutljivosti zaznavanja ter praga osvetljenosti, zato so posebej primerni za parkirišča, dovoze, skladišča, industrijske objekte in druge površine, kjer razsvetljava ni potrebna neprekinjeno.

Nastavitve senzorja gibanja na LED reflektorju: doseg, osvetljenost in čas delovanja
Šifra EAN Izdelek
2881626 4099854832307 FL COMP SN 10/20 V 18W ML8304065 BK
2881627 4099854832321 FL COMP SN 30/50 V 42W ML8304065 BK

Ključne prednosti serije FLOODLIGHT Compact GEN2

  • svetlobna učinkovitost do 150 lm/W
  • življenjska doba do 70.000 ur (L70)
  • funkcija MULTI SELECT (3 barvne temperature in 2 stopnji moči)
  • zaščita IP65 in odpornost IK06/IK07
  • korozijska odpornost C4
  • kakovost svetlobe CRI ≥80
  • simetrična svetlobna porazdelitev 100° × 100°
  • robustno aluminijasto ohišje iz recikliranega aluminija
  • vodotesna kabelska uvodnica in zračna membrana za večjo odpornost proti vlagi
  • široko nastavljiv montažni nosilec
  • petletna garancija
LED reflektor FLOODLIGHT Compact GEN2 z integriranim senzorjem gibanja
Piktogrami lastnosti LED reflektorja FLOODLIGHT Compact GEN2
EPD znak in petletna garancija LEDVANCE

Zanesljiva izbira za profesionalno zunanjo razsvetljavo

FLOODLIGHT Compact GEN2 združuje visoko učinkovitost, robustno konstrukcijo in prilagodljivost, ki jo zahtevajo sodobni projekti zunanje razsvetljave. Zaradi širokega nabora moči, možnosti nastavljanja svetlobnih parametrov ter izvedb s senzorji predstavlja učinkovito rešitev za elektroinštalaterje, projektante in upravljavce objektov.

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo obstoječe razsvetljave, nova generacija LEDVANCE FLOODLIGHT Compact GEN2 omogoča zanesljivo delovanje, nižje stroške obratovanja in enostavnejšo izbiro prave svetilke za posamezno aplikacijo.

Celotno ponudbo LEDVANCE reflektorjev najdete v spletni trgovini etrgovina.rexel.si.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave