Mapi Pipe: skoraj 60 let razvoja, znanja in kakovosti

Mapi Pipe: skoraj 60 let razvoja, znanja in kakovosti

Objavil/a |Datum objave: 28. 09. 2026|Oznake: , , , |

Zgodba podjetja Mapi Pipe temelji na dolgoletni družinski tradiciji predelave plastičnih materialov. Njene korenine segajo v leto 1968, ko se je v obrtniški delavnici začela proizvodnja rebrastih cevi za elektroinštalacije. Iz začetne proizvodnje se je skozi desetletja razvilo široko tehnično znanje na področju materialov, razvoja izdelkov, orodij in proizvodnih tehnologij.

Družba Mapi Pipe, d. o. o., je bila ustanovljena leta 2011 in nadaljuje znanje ter izkušnje, ki so se razvijali vse od leta 1968. Danes je v delovanje podjetja vključena že tretja generacija družine Piskar, razvoj pa ostaja ena ključnih usmeritev podjetja.

Pomemben mejnik je bilo leto 2019, ko se je podjetje iz najetih prostorov v Mengšu preselilo v lasten sodoben proizvodno-poslovni objekt v Poslovni coni Komenda. Novi prostori so omogočili večje proizvodne zmogljivosti, sodobnejšo organizacijo proizvodnje in še boljši nadzor nad kakovostjo izdelkov.

Elektroinštalacijske cevi – program, s katerim se je zgodba začela

Elektroinštalacijske cevi imajo v zgodovini podjetja Mapi Pipe posebno mesto, saj prav z njimi segajo začetki proizvodnje v leto 1968.

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je rebrasta cev razmeroma preprost izdelek, so zahteve, ki jih mora izpolnjevati, zelo natančne. Sistem elektroinštalacijskih cevi opredeljuje standard SIST EN 61386, pri upogljivih sistemih kanalov pa je ključen standard SIST EN 61386-22. Ta med drugim določa mehanske, temperaturne, električne in požarne lastnosti izdelka.

Dimenzije po veljavnem IEC-sistemu obsegajo zunanje premere 16, 20, 25, 32, 40 in 50 mm, medtem ko se v Sloveniji še vedno pogosto uporablja tudi starejši DIN-sistem. Pomembno je, da standard ne določa zgolj materiala cevi, temveč predvsem njene dejanske lastnosti. Zato enaka barva ali enak naziv izdelka še ne pomenita nujno tudi enake kakovosti.

Nova generacija proizvodnje v letu 2026

Mapi Pipe v letu 2026 zaključuje pomembno investicijo v novo proizvodno linijo za rebraste elektroinštalacijske cevi. Linijo sestavljata sodoben ekstruder in novi vakuumski korugator OLMAS. Za novo linijo so bila naročena tudi nova orodja za celoten IEC-dimenzijski program od 16 do 50 mm.

Nova proizvodnja bo omogočala izdelavo cevi v štirih razredih odpornosti na temensko obremenitev:

  • 125 N,
  • 320 N,
  • 750 N,
  • 1250 N.

Ti razredi niso zgolj tržne oznake, temveč predstavljajo dejansko mehansko lastnost, ki jo mora cev doseči pri predpisanem testiranju. Standard pri preskusu poleg sile določa tudi največjo dovoljeno deformacijo cevi med obremenitvijo in po razbremenitvi. Celoten novi program bo razvit tudi v izvedbah Halogen Free, del ponudbe pa bo na voljo tudi v samougasnih izvedbah V1 in V0.

Posebna pozornost je namenjena dimenziji 16 DIN, ki je na slovenskem trgu še vedno zelo razširjena. Zanjo Mapi Pipe razvija nov profil cevi, s katerim želi doseči kombinacijo boljših mehanskih lastnosti in večje gibljivosti. To monterju omogoča lažje delo pri polaganju. Zagon nove linije je predviden konec septembra 2026.

Kakovost se začne z meritvijo

Ena ključnih prednosti podjetja Mapi Pipe sta lastni razvoj in sistematična kontrola kakovosti. Podjetje ima lasten laboratorij in merilno opremo, s katero redno preverja lastnosti svojih izdelkov. Kontrola zajema vhodne surovine, proizvodni proces in končne izdelke. Poslovni načrt izrecno predvideva laboratorijsko preverjanje vhodnih materialov ob spremembah šarž ter nadzor med proizvodnjo, skladiščenjem in vse do vgradnje.

Pri elektroinštalacijskih ceveh se med drugim preverjajo:

  • odpornost na temensko obremenitev,
  • odpornost na udarec,
  • deformacija med obremenitvijo,
  • povrnitev cevi po razbremenitvi,
  • temperaturno območje uporabe,
  • odpornost proti širjenju plamena.

Za to so potrebni posebna merilna oprema, pravilna priprava vzorcev in dosledno izvajanje predpisanih postopkov.

V Mapi Pipe zato velja preprosto pravilo: Kar je deklarirano na cevi in embalaži, mora cev dosegati tudi v praksi.

Ni vsaka cev z oznako 320 N dejansko enaka

Mapi Pipe je v okviru lastnega razvoja in spremljanja trga izvajal tudi primerjalna testiranja elektroinštalacijskih cevi različnih proizvajalcev.

Pri testiranju so bile preverjene predvsem mehanske lastnosti, med drugim odpornost na temensko silo in deformacija. Rezultati so pokazali, da so posamezni izdelki na trgu lahko odstopali od deklariranih lastnosti – bodisi zaradi prevelike deformacije bodisi zaradi nedoseganja zahtevanih mehanskih kriterijev.

Zato je pravilno označevanje izdelka izjemno pomembno. Kupec namreč ne kupuje zgolj »cevi za beton« ali »cevi za zid«, temveč izdelek z natančno določenimi lastnostmi, ki morajo ustrezati predvideni uporabi. Mapi Pipe pri tem veliko pozornosti namenja tudi izobraževanju prodajnikov, projektantov in izvajalcev, saj je pravilno razumevanje klasifikacije ključno za izbiro ustreznega izdelka.

PP-B: material z boljšimi mehanskimi lastnostmi

Pomemben del razvoja nove generacije elektroinštalacijskih cevi predstavlja uporaba materiala PP-B oziroma polipropilena, blok-kopolimera. V primerjavi s klasičnim materialom PE ima PP-B večjo togost, manjšo deformacijo ter dobro udarno žilavost tudi pri nižjih temperaturah. Po prenehanju obremenitve se cev v večji meri povrne v prvotno stanje. To omogoča razvoj cevi, ki so hkrati mehansko odpornejše in še vedno dovolj fleksibilne za praktično vgradnjo.

Halogen Free in samougasnost nista ista stvar

Pri sodobnih elektroinštalacijskih sistemih postaja vedno pomembnejša požarna varnost. Pri tem je treba razlikovati med izrazoma Halogen Free in samougasnost.

Materiala PE in PP že po svoji osnovni kemični sestavi ne vsebujeta halogenih elementov, vendar sta brez ustreznih dodatkov gorljiva. Za doseganje samougasnosti je treba materialu dodati posebne zaviralce gorenja. Pri klasičnih sistemih so lahko ti dodatki osnovani na halogenih elementih, kot sta brom in klor. Pri sodobnejših HF-rešitvah pa se uporabljajo drugačni sistemi zaviranja gorenja, ki omogočajo kombinacijo brezhalogenske sestave in zahtevanega obnašanja izdelka ob izpostavitvi plamenu.

Razvoj brezhalogenskih in samougasnih cevi je že vrsto let pomemben del razvojnega programa podjetja Mapi Pipe. Podjetje sodi med zgodnje proizvajalce takšnih rešitev v regiji.

Neodvisno certificiranje in interna kontrola

Izdelki Mapi Pipe so preskušeni in certificirani pri neodvisnih institucijah, med drugim pri SIQ – Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje. Certifikati so predstavljeni tudi v tehnični dokumentaciji podjetja. Začetni tipski test oziroma certifikat je le prvi korak.

Ključna je sposobnost proizvajalca, da enake lastnosti zagotavlja tudi pri vsakodnevni serijski proizvodnji. Prav zato Mapi Pipe neodvisna certificiranja dopolnjuje z rednimi internimi kontrolami. Kakovost tako ni enkrat opravljen test, temveč stalen proces.

Veliko več kot samo elektroinštalacijske cevi

Čeprav je bila prav proizvodnja elektroinštalacijskih cevi začetek današnje zgodbe podjetja, je Mapi Pipe skozi desetletja svoje znanje razširil na širok spekter infrastrukturnih cevnih sistemov.

Današnji proizvodni program med drugim vključuje:

  • elektroinštalacijske in energetske cevne sisteme,
  • zaščitne cevi in mikrocevi MAPITEL za optične povezave,
  • kanalizacijske cevi TERAKAN PP SN8 in SN16,
  • kanalizacijske cevi MAPIKAN PE,
  • drenažne cevi MAPIDREN,
  • lastno proizvodnjo revizijskih jaškov in požiralnikov iz PE in PP.

Cevi TERAKAN se proizvajajo v premerih od 200 do 1000 mm ter v razredih SN8 in SN16. To omogoča njihovo uporabo tudi pri zahtevnejših infrastrukturnih projektih in visokih prometnih obremenitvah. Mapi Pipe je na slovenskem trgu posebej prepoznaven tudi po tem, da ima lastno proizvodnjo cevi, jaškov in požiralnikov, kar omogoča ponudbo celovitih sistemskih rešitev.

Reference doma in v tujini

Izdelki Mapi Pipe so bili vgrajeni v številne večje infrastrukturne projekte v Sloveniji in tujini.

Med referencami so:

  • avtocestni projekti,
  • projekt 2. tir,
  • modernizacije železniških prog,
  • optična omrežja,
  • vakuumske kanalizacije,
  • komunalna infrastruktura,
  • kanalizacijski sistemi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Med navedenimi referencami so med drugim:

  • AC Postojna-Unec,
  • cestninska postaja Log,
  • vakuumska kanalizacija Rovinj,
  • digitalizacija železnic v Sloveniji,
  • nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Rimske Toplice,
  • optično omrežje T-2,
  • projekt 2. tir.

Razvoj kot stalnica

Mapi Pipe danes ni le proizvajalec cevi. Pomemben del podjetja predstavljajo lasten razvoj, laboratorij, tehnična podpora partnerjem ter razvoj novih materialov, izdelkov in proizvodnih tehnologij. Podjetje veliko vlaga tudi v energetsko učinkovitost. Leta 2024 je bila na strehi proizvodnega objekta v Komendi zaključena investicija v sončno elektrarno nazivne moči 330 kW. Proizvedena električna energija se prvenstveno uporablja za lastno proizvodnjo.

Hkrati podjetje nadaljuje investicije v nove proizvodne linije, digitalizacijo, razvoj brezhalogenskih materialov in še učinkovitejše proizvodne procese. Med strateškimi usmeritvami je izrecno izpostavljen tudi nadaljnji razvoj zaščitnih in elektroinštalacijskih cevi brez halogenih elementov. Po skoraj šestih desetletjih razvoja ostaja osnovna filozofija enaka: Kakovosten izdelek je rezultat kakovostne surovine, dobrega razvoja, sodobne tehnologije in predvsem stalne kontrole.

Mapi Pipe – tradicija znanja, podprta s sodobnim razvojem.

Ne spreglejte akcijske ponudbe 500+50

V sodelovanju s podjetjem Mapi Pipe smo za vas pripravili akcijsko ponudbo, kjer boste ob nakupu vsaj 550 metrov cevi RBC 16mm v oranžni barvi, prejeli kolut 50 metrov za samo 1 cent. Izkoristite omejeno akcijsko ponudbo in prihranite pri nakupu nepogrešljivih elektroinštalacijskih cevi za beton Mapi Pipe RBC.

Postopek nakupa

Da lahko koristite promocijsko ponudbo in prejmete ob nakupu 500 metrov cevi Mapi Pipe, kolut 50 metrov za 1 cent, morate dodati v košarico vsaj 550 metrov cevi. Nato vam bo sistem samodejno obračunal popust v višini cene koluta 50 metrov cevi.

Akcijska ponudba velja do 31. oktobra 2026, oziroma do razprodaje zalog.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave