Nakupujte in izbirajte med 12 različnimi darili za 1 cent

Nakupujte in izbirajte med 12 različnimi darili za 1 cent

Objavil/a |Datum objave: 01. 09. 2026|

Nov mesec, nova odlična ponudba! Ob enkratnem nakupu v vrednosti 500 € izdelkov izbranih dobaviteljev, si lahko izberete darilo po svoji izbiri za samo 1 cent.

Pri nakupu prek spleta pa vas čaka še več – izberete si lahko kar dva izdelka po svoji izbiri za le 0,01 €.

Čaka vas 12 različnih daril za 1 cent

V naši spletni trgovini lahko izbirate kar med 12 različnimi darili.

Marker BizLine
PICA DRY

2810686

Lubrikant za
predvleke BizLine

2810743

Kronska žaga BizLine
HSS Cobalt fi 68mm

2848631

9-delni set imbus
ključev BizLine

2810663

Predvleka
BizLine 20m

2848779

Čistilne krpe
BizLine 70/1

2848811

Zložljiv nož
BizLine 35mm

2855718

Samolepilni označevalec
HellermannTyton

2796909

Vgradni downlight
ZEBRA LED 6W

2877289

Vgradni downlight
ZEBRA LED 6W

2877295

Izolirni trak H-Tape
Power 650-38mm

2744156

Izolirni trak H-Tape
Power 820-19mm

2780267

Na koraku košarice, vam bo spletna trgovina sama ponudila možnost dodaje izdelkov za 1 cent k vašemu naročilu.

Akcijska ponudba velja izključno za poslovne partnerje podjetja Rexel od 1. 9. 2026 do 31. 10. 2026 ali do preklica.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave