Novo: LED trakovi Robus Atlantic AC
LED trakovi so prilagodljivi svetlobni trakovi, ki vsebujejo majhne LED diode, nameščene na dolgi, tanki podlagi. Zaradi svoje energetske učinkovitosti, dolge življenjske dobe in enostavne namestitve so zelo priljubljeni med uporabniki. LED trakovi so na voljo v različnih barvah, svetilnosti in dolžinah, kar omogoča široko uporabo v domačem, poslovnem in industrijskem okolju.
V Rexelu imamo trenutno v ponudbi različne tipe LED trakov proizvajalca ROBUS, kot so trakovi VEGAS in MACAU, ki za delovanje potrebujejo napajalnike. Sedaj pa že obstoječim linijam dodajamo linijo LED trakov ATLANTIC AC, ki omogočajo direktno vezavo na omrežje in ne potrebujejo dodatnih driverjev.
Lastnosti LED traku Atlantic
- Konstrukcija je v celoti iz PVC materiala z zaščito stopnje IP65 in visoko UV odpornostjo, kar ga naredi primernega za notranjo in zunanjo uporabo
- Že vgrajen IC gonilnik konstantnega toka in usmernik za neposredno napajanje z 220 V do 240 V, za kar ni potreben dodaten napajalnik
- Maksimalna dolžina 50 m, s točkami rezanja na 20 cm
- Na voljo z barvo 3000 K ali 4000 K
| Moč | 8 W |
| Svetlobni tok | 840/850 lm |
| CRI | 80 |
| CCT | 3000 ali 4000 |
| Učinkovitost | 101 lm/W |
| Dolžina | 50 m |
| Teža | 0,14 g |
Video predstavitev
Ponudba Robus Atlantic
Preverite široko ponudbo LED trakov ter pripomočkov proizvajalca Robus v naši spletni trgovini.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem