ROBUS SONIC: prilagodljiva LED razsvetljava za industrijo

ROBUS SONIC: prilagodljiva LED razsvetljava za industrijo

Objavil/a |Datum objave: 22. 10. 2026|Oznake: , , , |

Učinkovita industrijska LED razsvetljava pomembno vpliva na varnost, delovne pogoje in stroške poslovanja. Z izbiro ustrezne razsvetljave lahko zmanjšate porabo energije, podaljšate intervale vzdrževanja in zagotovite kakovostno osvetlitev različnih industrijskih prostorov.

Predstavljamo vam ROBUS SONIC – zmogljivo in robustno industrijsko LED svetilko, ki združuje visoko svetlobno učinkovitost, prilagodljivost in dolgo življenjsko dobo. Zahvaljujoč konceptu SONIC 3 v 1 lahko pri eni svetilki izberete ustrezno moč in barvno temperaturo glede na potrebe objekta.

Ena LED razvetljava za različne prostore in potrebe v industriji

Svetilka ROBUS SONIC je primerna za različne vrste industrijskih objektov, kjer je potrebna kvalitetna LED razsvetljava:

  • skladišča,
  • proizvodne hale,
  • garaže,
  • delavnice,
  • logistični centri,
  • drugi industrijski in servisni prostori.

Na voljo je z možnostjo izbire med tremi močmi – 120, 150 ali 200 W – ter tremi barvnimi temperaturami: 3000, 4000 ali 5000 K. Tako lahko osvetlitev prilagodite velikosti prostora, višini montaže in zahtevam delovnega okolja.

Ključne prednosti svetilke ROBUS SONIC

LED razsvetljava Robus
  • izbira moči: 120, 150 ali 200 W,
  • izbira barvne temperature: 3000, 4000 ali 5000 K,
  • svetlobni izkoristek do 182 lm/W,
  • robustna konstrukcija z mehansko odpornostjo IK10,
  • zaščita IP65 pred prahom in vodo,
  • življenjska doba do 50.000 ur,
  • delovanje pri temperaturah od –25 °C do +45 °C,
  • možnost zatemnjevanja 1-10 V,
  • predpriprava za priklop senzorjev prisotnosti in zasilnih modulov,
  • 1-metrski fleksibilni kabel s priključno sponko SWIFT,
  • 5-letna garancija,
  • bogata zaloga.

Prilagodljiva LED razsvetljava z možnostjo senzorjev

ROBUS SONIC omogoča dodatno optimizacijo porabe energije z uporabo mikrovalovnih senzorjev ROBUS SONIC. Svetilka se lahko samodejno prilagaja prisotnosti oseb in dejanskim potrebam po osvetlitvi.

Za še večji nadzor nad industrijsko razsvetljavo je na voljo tudi možnost zatemnjevanja 1–10 V. To je posebej uporabno v prostorih, kjer se stopnja osvetlitve lahko prilagaja glede na čas dneva, uporabo prostora ali prisotnost zaposlenih.

LED razsvetljava – priporočila za izbiro ustrezne konfiguracije

Visoke hale in prostori z občasno prisotnostjo oseb

Za visoke proizvodne hale in skladišča z manjšo frekvenco gibanja priporočamo različico z močjo 150-200 W. Za dodatne prihranke lahko svetilko opremite z mikrovalovnim senzorjem, za bolj usmerjeno osvetlitev pa uporabite lečo z izsevom 85°.

Delavnice in manjša skladišča

V delavnicah in manjših skladiščih sta običajno primerna moč 120-150 W ter barvna temperatura 4000 K, ki zagotavlja naravno belo svetlobo za učinkovito opravljanje dela. Za območja z možnostjo regulacije je priporočljiva tudi funkcija zatemnjevanja 1-10 V.

Največja energetska učinkovitost

Če želite čim bolj zmanjšati porabo energije, svetilko kombinirajte z mikrovalovnimi senzorji ROBUS SONIC in programskim upravljanjem zatemnjevanja. Osvetlitev se tako prilagaja dejanski prisotnosti oseb in potrebam posameznega območja.

Do 62,5 % nižja poraba energije

Zamenjava starega 400 W HID-sistema s 150 W svetilko ROBUS SONIC pomeni približno 62,5 % nižjo porabo energije na posamezno svetilo.

Pri uporabi senzorjev prisotnosti so prihranki lahko še večji, saj se svetilka samodejno prilagaja uporabi prostora. Poleg nižje porabe energije LED-razsvetljava omogoča tudi daljšo življenjsko dobo in manj stroškov vzdrževanja.

Akcijska ponudba: paket 4 + 1 GRATIS

Za poslovne partnerje smo pripravili posebno ponudbo ROBUS SONIC 4+1 GRATIS.

Ob nakupu štirih svetilk ROBUS SONIC prejmete peto svetilko brezplačno. Akcijski paket je na voljo po ceni 350 € na paket.*

Preverite ponudbo v e-trgovini →

* Cene so brez DDV in veljajo samo za poslovne partnerje podjetja Rexel. Ponudba velja do razprodaje zalog oziroma skladno s pogoji akcije.

Dodatna oprema za celovito rešitev

Za prilagodljivo in učinkovito industrijsko razsvetljavo so na voljo tudi:

  • 2851272 – ROBUS SONIC CCT LED 120/150/200 W, 3000/4000/5000 K,
  • 2862637 – daljinski upravljalnik ROBUS SONIC,
  • 2851282 – leča 85° za različico 200 W,
  • 2862636 – mikrovalovni senzor ROBUS SONIC, IP65, domet do 16 m,
  • 2801584 – nosilec za nadometno montažo.

Potrebujete pomoč pri izbiri industrijske LED razsvetljave?

Če načrtujete prenovo ali izboljšavo industrijske razsvetljave, vam lahko strokovnjaki podjetja Rexel pomagajo pri izbiri ustrezne moči, barvne temperature, senzorjev in dodatne opreme. Za več informacij, pripravo ponudbe ali svetovanje pri izbiri kontaktirajte svojo Rexel poslovalnico oziroma svojega prodajnega predstavnika.

Klemen Mehle

Direktor prodaje GD industrija

(040) 579 720 klemen.mehle@rexel.si

Vso ostalo ponudbo kvalitetne razsvetljave in pripomočkov znamke ROBUS, ki je na voljo ekskluzivno v Rexelu, lahko najdete v naši B2B e-trgovini – 24/7, 365 dni na leto:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave