Senzorji STEINEL – akcijska ponudba do konca leta

Senzorji STEINEL – akcijska ponudba do konca leta

Objavil/a |Datum objave: 04. 11. 2026|Oznake: , , |

Pri izbiri senzorja gibanja ali prisotnosti cena pogosto predstavlja pomemben dejavnik. Toda razlike med senzorji se ne kažejo le v ceni in deklariranem dosegu, temveč predvsem v natančnosti zaznavanja, kakovosti izdelave, življenjski dobi in enostavnosti montaže. Tu nastopijo senzorji STEINEL.

STEINEL je specialist za senzorsko tehnologijo, ki z dolgoletnimi izkušnjami, lastnim razvojem in inovativnimi rešitvami postavlja visoke standarde na področju zaznavanja gibanja in prisotnosti. Zakaj torej izbrati STEINEL namesto cenovno ugodnejših alternativ?

Ni pomemben le doseg, temveč tudi število con zaznavanja

Pri infrardečih senzorjih se pogosto osredotočamo na doseg in kot zaznavanja, pri tem pa spregledamo pomemben podatek – število con zaznavanja.

Večje število ustrezno razporejenih con omogoča občutljivejše zaznavanje tudi manjših premikov. Pri STEINEL-u se ta prednost posebej izraža pri senzorjih serije Quattro:

  • IR Quattro: 1.760 con zaznavanja.
  • IR Quattro HD-2: kar 5.200 con zaznavanja.

Takšna gostota zaznavnih con omogoča natančno pokrivanje prostora, kar je še posebej pomembno v pisarnah, učilnicah in drugih prostorih, kjer se uporabniki ne premikajo veliko, ter seveda tudi pri vhodih v stavbe, avlah, hodnikih in garažah, kjer si ne želimo ostati v temi.

Pri izbiri senzorja zato ni pomembno samo, kako daleč zaznava, temveč tudi, kako natančno pokriva območje.

Senzorji STEINEL

Senzorji STEINEL – kakovost, ki se izkaže skozi leta

Posebno pozornost podjetje namenja kakovosti izdelave in vzdržljivosti. Uporablja se zelo kakovostno plastiko, odporno proti UV-sevanju, ki ne za porumeni in pripomore k dolgotrajnemu ohranjanju videza.

Zanesljivost izdelkov dopolnjuje 5-letna garancija, linija Professional, izredno majhen delež reklamacij pa dodatno govori v prid kakovosti in zanesljivosti.
Za monterje in uporabnike to pomeni manj nevšečnosti zaradi okvar, zamenjav in dodatnih servisnih posegov.

Enostavnejša montaža in premišljeno oblikovanje

Senzorji STEINEL svoje prednosti pokažejo že pri vgradnji. Premišljena konstrukcija omogoča enostaven dostop do priključkov, pri določenih modelih pa magnetna pritrditev senzorske glave dodatno olajša in pohitri montažo.

Poleg funkcionalnosti se veliko pozornost namenja tudi videzu. Diskretne oblike ter možnost izbire črne ali antracit barve pri določenih modelih omogočajo estetsko vključitev senzorjev v sodobne prostore.

True Presence® – zaznavanje tudi brez vidnega gibanja

Eden izmed primerov inovativnega razvoja je tehnologija True Presence®, ki zaznavanje prisotnosti dviguje na novo raven.

S pomočjo visokofrekvenčne tehnologije zaznava izjemno majhne premike človeškega telesa, tudi dviganje in spuščanje prsnega koša med dihanjem. Tako lahko zazna prisotnost osebe, ki skoraj povsem miruje, tudi med spanjem.

To omogoča natančnejše upravljanje razsvetljave ter odpira dodatne možnosti za avtomatizacijo ogrevanja, prezračevanja in drugih sistemov v vseh vrstah stavb (pisarne, hotelske sobe,…).

Strokovna podpora od projektiranja do uporabe

Prednost izbire senzorjev STEINEL ni le v izdelkih, temveč tudi v podpori kupcem. Na voljo so strokovno svetovanje pri izbiri ustreznih rešitev ter pomoč pri projektiranju, vgradnji in začetnih nastavitvah.

Dodatno vrednost predstavljajo hitro reševanje reklamacij, redno obveščanje o novostih in inovacijah ter strokovna izobraževanja.

Dolgoročna vrednost kakovostnega senzorja

Nižja nakupna cena še ne pomeni tudi ugodnejše rešitve na dolgi rok. Natančno zaznavanje, kakovostni materiali, enostavna montaža in zanesljivo delovanje zmanjšujejo potrebo po dodatnih posegih in zamenjavah.

Preverite akcijsko ponudbo STEINEL produktov

Senzor gibanja STEINEL IS 2360-3 ECO 24M – ST057770
360° infrardeči senzor gibanja z dosegom do Ø 24 m. Pri navedeni priporočeni prodajni ceni je približno 20 % ugodnejši od starega modela IS 360-3, obenem pa ponuja 5-letno garancijo namesto 3-letne.

Preveri v e-trgovini →

Stikalo STEINEL NightmatIQ – ST066147
Somračno stikalo nove generacije za avtomatsko upravljanje zunanje razsvetljave. V primerjavi s predhodnikom Night Matic 2000 prinaša sodobnejši videz in poenostavljeno montažo (samo 2 vijaka na ohišju; in samo 2 za pritrditev; uvodnice iz kvalitetne gume).

Preveri v e-trgovini →

Plafonjera s senzorjem STEINEL RS 16 L S E27 ST738013
Steinel klasična senzorska svetilka za hodnike, stopnišča in sanitarne prostore. Vgrajen 360° nastavljiv HF-senzor, grlo E27 za prosto izbiro svetil, možnost stalne osvetlitve in priklop dodatnega porabnika, na primer ventilatorja, zagotavljajo praktično rešitev za različne notranje prostore.

Preveri v e-trgovini →

Akcijske cene so brez DDV in veljajo le za pravne osebe, ki so partnerji podjetja Rexel. Ponudba velja do 31. decembra 2026.

Senzorji STEINEL zato predstavljajo premišljeno izbiro za vse, ki poleg osnovne funkcionalnosti pričakujejo tudi dolgoročno zanesljivost in strokovno podporo.

Vso ostalo ponudbo kvalitetne razsvetljave in pripomočkov znamke ROBUS, ki je na voljo ekskluzivno v Rexelu, lahko najdete v naši B2B e-trgovini – 24/7, 365 dni na leto:

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave