ZEBRA: nadgradnja obtoječega asortimana
Svetila blagovne znamke ZEBRA so na voljo eksluzivno v Rexel-u, katera odlikuje premišljen razvoj in stalno dopolnjevanje ponudbe z novimi, sodobnimi rešitvami. V podjetju z veliko pozornostjo sledijo razvoju trga in potrebam uporabnikov, zato v ponudbo redno vključujejo izdelke, ki združujejo funkcionalnost, kakovost in estetsko dovršenost.
Novosti in posodobitve
V zelo kratkem času so tako razvili in predstavili nove plafonjere in spotlighte, ki so že na voljo v naši zalogi in prodajni ponudbi. Kmalu pa bo ponudbo dopolnila še povsem nova linija dekorativnih stropnih svetilk ZEBRA CWL, ki s svojo oblikovno zasnovo in uporabno vrednostjo predstavljajo odlično izbiro za sodobne prostore.
Plafonjera BLK
Na podlagi opazovanja tržnih trendov so pri ZEBRI prenovili tudi koncept prejšnjih različic plafonjer BLK 001 in BLK 002. Nadomestila jih je nova različica BLK 017, ki jo je mogoče dodatno prilagajati z različnimi dopolnilnimi elementi.
Nova svetilka omogoča izbor med štirimi močmi: 8, 11, 13 in 16 W, ter med tremi barvami svetlobe: 3000, 4000 in 6500 K. Na voljo so tudi različne vrednosti svetlobnega toka, in sicer 960, 1300, 1600 in 2000 lm. Kljub prenovi dimenzija ostaja enaka, s premerom 300 mm.
Poleg večje izvedbe prihaja tudi manjša različica s premerom 250 mm. Tudi ta ponuja širok nabor možnosti: izbiro med močmi 5,5, 7, 8,5 in 10 W, med barvami svetlobe 3000, 4000 in 6500 K ter med svetlobnimi tokovi 600, 800, 1000 in 1200 lm.
Obe svetilki ohranjata visoko stopnjo odpornosti IK10 ter zaščito IP66. Za dodatno prilagoditev je na voljo tudi senzor gibanja, osnovna izvedba pa je bela. Z dodatnim obročem je mogoče svetilko preobraziti tudi v črno različico.
Vsa svetila ZEBRA ponujajo 5-letno garancijo, kar dodatno potrjuje njihovo kakovost in zanesljivost.
| Šifra | Artikel | Koda |
|---|---|---|
| 2879486 | Stropna/stenska plafonjera ZEBRA LED 8-16W 3000/4000/6500K 960-2000lm LED driver | ZEB BLK 017 |
| 2866617 | Stropna/stenska plafonjera ZEBRA LED 5,5/7/8,5/10W 3000/4000/6500K CRI>80 600/800/1000/1200lm LED driver | ZEB BLK 005 |
| 2879504 | Mehanski pribor za svetilke ZEBRA črn obroč za plafonjero BLK 017 | ZEB ACC 033 |
| 2879918 | Mehanski pribor za svetilke ZEBRA črn obroč za plafonjero BLK 005 | ZEB ACC 034 |
| 2866627 | SET (modul+bat.) zas. razsv. ZEBRA za plafonjere ZEBRA BLK | ZEB ACC 029 |
| 2866626 | Senzor ZEBRA MW za plafonjere ZEBRA BLK 017 in BLK 005 | ZEB ACC 028 |
Spotlight/ Downlight
Zraven zgoraj omenjenih plafonjer pa so pri ZEBRI predstavili tudi vgradni downlight oziroma spotlight. Trenutno imamo v ponudbi tri različne artikle.
Dva od teh sta klasična downlighterja z močjo 6 W in izbiro barve med 2700 in 3000K, kot svetlobe 36° ter stopnjo zaščite IP65, na voljo sta v beli in črni barvi. Vgradni izrez za spotlight je med 68 in 72 mm, zunanji premer pa je 80 mm.



Tretji artikel pa je downlight s senzorjem PIR, možnostjo izbire moči med 4 in 6 W, izbiro temperature barve 2700, 3000, 4000 in 6500 K. Stopnja zaščite je IP65 in je izdelan iz požarno odpornega materiala. Izrez vgradnega premera je 68 mm, zunanji premer svetilke pa je 84 mm. Pri nas je v ponudbi bela različica, dodatno pa je možno kupiti obročke tudi v črni, srebrni in krom barvi.
Nove linije svetil ZEBRA
DEKORATIVNA LINIJA STROPNIH SVETILK ZEBRA, je zasnovana posebej za profesionalce in navduši z odličnim vizualnim izgledom namenjenim številnim različnim prostorom.
Linija združuje skandinavsko natančnost, robustno zanesljivost in dolgo življenjsko dobo – lastnosti, ki jih ceni vsak električar pri vsakodnevnem delu. Dekorativne stropne svetilke pridejo v štirih različnih velikostih in dveh barvah, dodatno pa je ponujena opcija brez in s senzorjem.



Montaža same svetilke je možna na lokacije kot so stanovanjski ali poslovni prostori, trgovine, javne površine in drugo. Pri tem pa se barva svetlobe nastavi na mestu, s pomočjo stikala, ki je na napajalniku svetilke.
Spodaj v tabeli so opisane karakteristike nove linije svetil, ki so v prihodu in jih boste lahko našli pri nas na policah že letošnjo jesen.
Tehnične lastnosti dekorativnih svetil ZEBRA
| Dimenzija | Fi 120 mm | Fi 160 mm | Fi 220 mm |
|---|---|---|---|
| Moč | 6 ali 8 W | 9 ali 12 W | 16 ali 20 W |
| Temperatura barve | 3000 / 4000 / 5700 K | 3000 / 4000 / 5700 K | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Svetlobni tok | 639 – 940 lm | 1008 – 1384 lm | 1788 – 2450 lm |
| Senzor | brez senzorja | IR ali brez senzorja | IR ali brez senzorja |
| Mehanska odpornost | IK06 | IK06 | IK06 |
| Stopnja zaščite | IP54 | IP54 | IP54 |
| Barva ohišja | bela ali črna | bela ali črna | bela ali črna |
| Montaža | strop | strop | strop |
Dekorativne svetilke ZEBRA v e-trgovini
| Artikel | Naziv | Koda |
|---|---|---|
| 2879488 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 6/8W 3000/4000/5700K CRI>80 639-940lm BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi120mm IP54 220-240V | ZEB CWL 001 |
| 2879492 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 6/8W 3000/4000/5700K CRI>80 639-940lm zatemnitvena ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi120x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 002 |
| 2879493 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 9/12W 3000/4000/5700K CRI>80 1008-1384lm zatemnitvena BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi160x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 003 |
| 2879494 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 9/12W 3000/4000/5700K CRI>80 1008-1384lm zatemnitvena ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi160x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 004 |
| 2879495 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA s senzorjem LED 9/12W 3000/4000/5700K CRI>80 1008-1384lm zatemnitvena BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi160x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 005 |
| 2879496 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA s senzorjem LED 9/12W 2700/4000/5700K CRI>80 1008-1384lm zatemnitvena ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi160x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 006 |
| 2879497 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 16/20W 3000/4000/5700K CRI>80 1788-2450lm zatemnitvena BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi220x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 007 |
| 2879498 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA LED 16/20W 3000/4000/5700K CRI>80 1788-2450lm zatemnitvena ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi220x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 008 |
| 2879499 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA s senzorjem LED 16/20W 3000/4000/5700K CRI>80 1788-2450lm zatemnitvena BEL okrogel Nadgradna montaža na strop fi220x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 009 |
| 2879500 | Dekorativna stropna svetilka ZEBRA s senzorjem LED 16/20W 3000/4000/5700K CRI>80 1788-2450lm zatemnitvena ČRN okrogel Nadgradna montaža na strop fi220x54mm IK06 IP54 | ZEB CWL 010 |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem