Akcijske cene kablov in opreme
Preverite našo ponudbo kablov po odličnih cenah, zaradi bogate zaloge pa zanesljivo zadovoljujemo potrebe naših strank pri njihovih projektih. Za vse ponudbe in projekte, pa se za povpraševanja ter ponudbe obrnite na vašega skrbnika.
Obenem pa vam z veseljem sporočamo, da smo naši spletni trgovini dodali novo funkcionalnost, ki omogoča nakup odrezanih koncev kablov po nižjih cenah.
Nakup odrezanih koncev kablov je preprost, v spletni trgovini vam pri vsakem tipu kabla sistem prikaže trenutno razpoložljivost koncev kablov, njihovo dolžino in ceno, ki je ugodnejša od redne.
Akcijska ponudba kablov (N)YM
| Artikel | Šifra | Akcijska cena (brez DDV) |
|---|---|---|
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X1,5mm2 SI Eca 100 m 172110013C0100 | 2603333 | 0,4290 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X1,5mm2 SI Eca 50 m 172110013C0050 | 2746729 | 0,4290 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X1,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110013S0500 | 2603334 | 0,4560 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X2,5mm2 SI Eca 100 m 172110019C0100 | 2603336 | 0,6900 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X2,5mm2 SI Eca 50 m 172110019C0050 | 2746730 | 0,6900 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 3X2,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110019S0500 | 2603337 | 0,7200 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SI Eca 100 m 172110015C0100 | 2739352 | 0,5800 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110015S0500 | 2739353 | 0,6600 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X2,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110020S0500 | 2740549 | 0,9500 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 4X2,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110020S0500 | 2603339 | 0,7000 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X1,5mm2 SI Eca 50 m 172110014C0050 | 2746732 | 0,7000 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X1,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110014S0500 | 2603344 | 0,7200 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X2,5mm2 SI Eca 100 m 172110017C0100 | 2746738 | 1,090 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X2,5mm2 SI Eca 50 m 172110017C0050 | 2740544 | 1,090 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X2,5mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110017S0500 | 2740552 | 1,1500 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X4mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110018S0500 | 2739093 | 1,180 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X6mm2 SI Eca 100 m 172110021C0100 | 2739862 | 2,6500 €/m |
| Inštalacijski kabel (N)YM -J 5X6mm2 SI Eca BOBEN 500 m 172110021S0500 | 2742305 | 2,700 €/m |
Ponudba kablov FROR16
| Artikel | Šifra |
|---|---|
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740539 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740540 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740547 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740548 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 3G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740553 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740541 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740542 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740549 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740550 |
| 4G4mm2 UNEL Y/G Cca SI – s3, d0, a3 100 m FRZ40004GM100 | 2740555 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 4G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740543 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740551 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740552 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740557 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G4mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740558 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G6mm2 SI Cca – s3, d0, a3 boben | 2740564 |
| Inštalacijski kabel FROR16 UNEL ošt. Y/G 7G1,5mm2 SI Cca – s3, d0, a3 100 m | 2740545 |
Kabel FROR16 je namenjen za fiksno instalacijo. Skladen je z zahtevami Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR EU 305/11), z namenom omejevanja nastajanja in širjenja ognja in dima. Večžilni kabel FROR16 je namenjen za potrebe energetike, krmiljenja, ali signalizacije. Zaradi protipožarnih lastnosti in majhnih zunanjih mer je še posebej primeren za domofonijo, notranje industrijske aplikacije in razno krmiljenje. Poleg tega se lahko brez stresa uporablja tudi za občasne aciklične aplikacije mobilnih namestitev. Kabel FROR16 je možno namestiti tudi v sožitju z energetskimi kabli 0,6/1kV, ki napajajo bremena z nazivno napetostjo 230/400V. V skupino kablov 0,6/1kV (230/400V) spadajo kabli FG16R16 ter RV-K. Zaradi Specifičnih tehničnih karakteristik priporočamo uporabo kabla Powerflex RV-K.

NN kabel POWERFLEX RV-K
Kabel Powerflex RV-K je primeren za vse vrste nizkonapetostnih industrijskih priključkov in dovodnih inštalacijah. Njegova visoka fleksibilnost omogoča bistveno lažjo namestitev, zato je posebej primeren za uporabo v težjih pogojih. Kabel RV-K lahko se lahko polaga direktno v zemljo ali pa se namesti v inštalacijske cevi. Kabel je lahko inštaliran tudi na prostem, brez potrebe dodatne zaščite, saj je UV stabilen. RV-K prenese tudi vlažne pogoje, vključno s popolno potopitvijo v vodi (AD7).
Kontrolni kabel YSLY-JB
Razširili smo naš prodajni portfelj na krmilnih in inštalacjskih kablih. Kabel YSLY- JB vsebuje barvne žice in je primeren za fiksno inštalacijo, krmiljenje in signalizacijo. Predstavljamo vam našo ponudbo YSLY-JB kablov, katero imamo redno na zalogi.
| Artikel | Šifra |
|---|---|
| Kontrolni kabel YSLY -JB 3X1,5mm2 Eca 100m 231007 | 2809502 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 3X2,5mm2 Eca 100m 241006 | 2809506 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 3X4mm2 Eca | 2847854 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 3X6mm2 Eca | 2847855 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 4X0,75mm2 Eca 100m 251005 | 2809486 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 4X1,5mm2 100m 98989898 | 2847509 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 4X2,5mm2 100m 12121212 | 2847510 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 5X1,5mm2 Eca 100m 261004 | 2809504 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 5X2,5mm2 Eca 100m 301007 | 2809507 |
| Kontrolni kabel YSLY -JB 5X6mm2 Eca | 2847852 |
Vse cene so brez DDV. Akcijska ponudba traja do 31. 1. 2024 oziroma do razprodaje zalog.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem