BM hidravlična preša po akcijski ceni
Za vas smo pripravili promocijsko ponudbo, v kateri smo znižali ceno kvalitetni hidravlični preši BM 37A055. Akcijska ponudba je omejena, traja pa do 30. junija 2025.
Hidravlična preša BM 37A055
Hidravlične baterijske klešče proizvajalca BM odlikuje šesterokoten stisk (do 300mm2), moč stiska 55 kN, vrtljiva glava 180°. Je kompaktnih dimenzij, 390mm x128mm x75 mm ter ima majhno težo 2,9 kg.
Glavne lastnosti:
- osvetlitev delovnega območja z LED sijalko
- tipka za vrnitev čeljusti v začetni položaj
- ergonomični ročaj iz dvokomponentnega materiala
- tipka za prešanje z avtomatično zaustavitvijo po izvedenem opravilu
- kljuka za prenos ali varnostno vrv
- USB priključek za analizo podatkov in preventivno vzdrževanje
- tipka on/off s funkcijo izklopa v sili
- LED prikazovalnik za: nivo napetosti baterije, pravilnost delovnega cikla, vzdrževanje
*čeljusti niso priložene
Čeljusti BM za serijo 183/283
Poleg hidravlične preše BM pa ne spreglejte tudi našo ponudbo različnih čeljusti BM za serijo 183/283.
| Šifra | Artikel |
|---|---|
| 2797147 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 240mm2 |
| 2801709 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 35mm2 Al |
| 2801710 | BM čeljust za serijo 183/283(preša 37A055) 185mm2 Al |
| 2797142 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 10/185mm2 |
| 2797143 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 16/150mm2 |
| 2797144 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 25/120mm2 |
| 2797145 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 35/95mm2 |
| 2797146 | BM čeljust za serijo 183/283 (preša 37A055) 50/70mm2 |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem