![BM-klesce-FEAT-IMG[1370×717] BM: hidravlične preše in klešče za kabelske čevlje](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/10/BM-klesce-FEAT-IMG1370x717.jpg)
BM: hidravlične preše in klešče za kabelske čevlje
Baterijske hidravlične preše in klešče za stiskanje kabelskih čevljev BM predstavljajo inovativno ter učinkovito rešitev v svetu električnih inštalacij. Zasnovane z napredno tehnologijo in visoko zmogljivostjo, omogočajo hitro ter natančno stiskanje kabelskih čevljev, kar pripomore k povečanju produktivnosti in zagotavljanju varnih ter zanesljivih električnih povezav.
Hidravlična preša BM 37A055
Hidravlične baterijske klešče proizvajalca BM odlikuje šesterokoten stisk (do 300mm2), moč stiska 55 kN, vrtljiva glava 180°. Je kompaktnih dimenzij, 390mm x128mm x75 mm ter ima majhno težo 2,9 kg.
Glavne lastnosti:
- osvetlitev delovnega območja z LED sijalko
- tipka za vrnitev čeljusti v začetni položaj
- ergonomični ročaj iz dvokomponentnega materiala
- tipka za prešanje z avtomatično zaustavitvijo po izvedenem opravilu
- kljuka za prenos ali varnostno vrv
- USB priključek za analizo podatkov in preventivno vzdrževanje
- tipka on/off s funkcijo izklopa v sili
- LED prikazovalnik za: nivo napetosti baterije, pravilnost delovnega cikla, vzdrževanje
Hidravlična preša BM 38A062
Hidravlične baterijske klešče proizvajalca BM odlikuje šesterokoten stisk (do 300mm2), moč stiska 62 kN, vrtljiva glava 270°, kompaktne dimenzije 375mm x 75mm x 325 mm ter majhna teža 5,1 kg. Čeljusti serija 85.
Glavne lastnosti:
- glava: hitro odpiranje in zapiranje
- enostavna menjava čeljusti
- pritrditev čeljusti z kroglico
- šesterokotno stiskanje do 300 mm2
Set kabelskih klešč BM 53KPBF
Set klešč BM s 5 čeljustmi za stiskanje kabelskih votlic, kabelskih čevljev in kabelskih končnikov. Set pride skupaj s kovčkom.
Set vsebuje:
- klešče BM 53P000
- čeljusti za izolirane končnike od 0,5-6,0 mm2 53M02H
- čeljusti za votlice od 0,5-4,0 mm2 53M02E
- čeljusti za votlice od 6,0-16 mm2 53M2E1
- čeljusti za neizolirane bakrene končnike od 0,75- 10 mm2 53M5N2
- čeljusti za odprte medeninaste končnike od 0,5-6 mm2 53M02C
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem