Disano: sinonim za profesionalno razsvetljavo
Podjetje Disano illuminazione je bilo ustanovljeno leta 1957 in se je hitro razvilo v vodilno podjetje na trgu svetilk za profesionalno razsvetljavo, kot so vodotesne in cestne svetilke. Njihova rast je potekala z roko v roki z nenehnimi naložbami v sektor industrijske in komercialne razsvetljave, kar jim je omogočilo razširitev ponudbe svetilk tudi na javna, komercialna in industrijska področja.
Filozofija znamke Disano
Filozofija podjetja Disano usmerjena k proizvodnji vrhunskih izdelkov, biti zanesljiv partner ter velikem posvečanju pozornosti odnosu s strankami. Disano verjame, da so nove tehnologije, ki temeljijo na svetlobi, vključno s pametno razsvetljavo in razsvetljavo, osredotočeno na človeka, še posebej pomembne za spodbujanje oblike razvoja, ki je bližje zdravju planeta in dobremu počutju njegovih prebivalcev. Poslanstvo Disana je zagotoviti trgu z najširšim možnim naborom izdelkov, ki vključujejo najnovejšo tehnologijo in vrhunsko obliko ter kakovost izdelave. Za dosego tega cilja uporablja najboljše razpoložljive materiale in pozorno spremlja vsako podrobnost razvojnega cikla izdelka.
Podjetje pomaga strankam z uporabo lastne ekipe svetovalcev pri razvoju kompleksnih projektov, da bi omogočilo najboljšo uporabo svojih svetil. Svetilke Disano so pravi odgovor na vse potrebe arhitektov, oblikovalcev in inštalaterjev, zahvaljujoč eleganci njihove zasnove, skladnosti z okoljskimi predpisi in uporabi najnaprednejših sistemov za upravljanje razsvetljave.
Ne spreglejte akcijske ponudbe in znižanih cen panelov, svetilk in ostale opreme Disano na v naši spletni trgovini ali v naših poslovnih enotah.
Vgradni pisarniški panel 842 LED
Lastnosti: UGR<19 | tip 842 | 3600 lm | 33 W | 4000 K | CRI 80 | LED driver | IP20 | bela barva
Art: 2733433
600 x 600 mm kvadratni
Akcijska cena: 23,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2755804
1200 x 300 mm pravokotni
Akcijska cena: 28,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Svetilka za vlažne prostore 970 THEMA LED
Art: 2804325
34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva
Akcijska cena: 34,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2846527
Linijsko ožičenje | 34 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva
Akcijska cena: 40,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2804057
49 W
4328 lm | 1260 mm | 4000 K
CRI80 | LED driver | IP 66 | siva
Akcijska cena: 35,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Okvir za N/O svetilke 595 CORNICE
Art: 2804321
600 x 600 mm kvadratni
Akcijska cena: 11,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2788872
1200 x 300 mm pravokotni
Akcijska cena: 11,00 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Pribor za svetilke
Art: 2834080
907 MOLLE
Vzmet za pritrjevanje svetilk 842
Akcijska cena: 1,55 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2849107
Dvojno obešalo 2520
Material: nikelj
Akcijska cena: 4,37 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Art: 2846526
Zasilni modul 600 EM
SET (z baterijo) za LED panel 842
Akcijska cena: 40,40 € + DDV
Preveri v e-trgovini →
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem