ETI GSX modularne omarice in konfigurator
Novi kovinski razdelilniki SOLID GSX s svojo modularno zasnovo omogočajo sestavo in ožičenje aparatov na delovnem mestu ter visoko prilagodljivost s super zaščito in izgledom.
Prednosti modularnih omaric GSX
- v omarice se vgradijo zaščitni aparati proizvajalca ETI in sicer do 250A
- nadometna in podometna montaža
- stopnja zaščite po izboru (do največ IP44) do max 252 enot modularnih aparatov proizvajalca ETI (max. višine omarice 1200 mm)
- CP prekrivne modularne kovinske plošče z ozemljitvenim vijakom
- PM montažni nosilci za odklopnike, stikala, varovalčne ločilnike
- hitra in enostavna montaža, možnost plombiranja montažnih plošč
- odstranljiva zadnja plošča omogoča lažje ožičenje
- možnost enostavnega deljenja ohišja (npr. polje agregat / polje mreža)
- možnost sestave in ožičenja aparatov na delovnem pultu in naknadna vstavitev v ohišje
- globina omaric 160 mm zagotavlja dovolj prostora za ožičenje
- priloženi komplet nosilcev in vijakov za montažo,
- različne vrste ključavnic
- zaščita s kvalitetno poliestrsko barvo, odporno
- izpostavljenemu sevanju UV
- tipski testi po: EN 62208:2011
- standardi: IEC/EN 62208, IEC/EN 60529, IEC/EN 62262
- enostavna konfiguracija z aplikacijo GSX konfigurator, ki poda popis celotne omare
- prilagojeni izrezi na CP prekrivnih ploščah za različne aparate (ne le modularne aparate)
GSX konfigurator
Na voljo je tudi samostojna aplikacija GSX Konfigurator, ki omogoča grafično sestavljanje vseh možnih konfiguracij s preprosto uporabo računalniške miške in grafičnega razporejanja sestavnih delov (drag & drop način). Aplikacija je brezplačno dostopna na spletni strani proizvajalca.
Primer tipske konfiguracije
Za vas lahko pripravimo tipske konfiguracije modularnih omaric ETI GSX po vaših željah in potrebah. V sklopu akcijske ponudbe, pa smo znižali cene vseh komponent. Cena spodnjega primera znaša 287,7€ + DDV.
Tipski komplet vsebuje sledeče komponente:
- 2733616 Nadometni razdelilnik IP40 prazen
- 2733720 3 položajni pokončni nosilec Tip A (450) (1set=lev in desen)
- 2733673 Modularni pokrov 24 mod. (500×150)
- 2733708 Montažna letev 35/15 1.5 jeklo 465mm (500)
- 2733711 Nosilec z vijaki (1 set=2 kos.)
- 2783351 Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 40A 0,03A AC 4M
- 2739856 Prenapetostna zaščita ETITEC C T2 1 40kA 275V
- 1115724 Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 10A 1P
- 1115726 Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 16A 1P
- 1115736 Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 16A 3P
- 1115756 Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 25A 3P
- 1205270 Vgradni zvonec brenčač EVE 230V AC
- 2609512 Časovni digitalni rele EVE ASTROCLOCK 2 230V AC 2P letni
- 1100259 Stopniščni avtomat EVE CRM 230V AC 16A 0,5-10min 1CO
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem