Gewiss 27 Combi – System: prenovljena zaščita

Gewiss 27 Combi – System: prenovljena zaščita

Objavil/a |Datum objave: 17. 11. 2025|Oznake: , , , |

27 COMBI, celovit in vsestranski sistem ohišij za stensko montažo, je bil posodobljen s stopnjo zaščite IP55. S tem je bila še dodatno izpopolnjena značilna trdnost ter robustnost. Ta posodobitev pa ni spremenila dizajna ali združljivosti s katero koli opremo v obsegu linije SYSTEM.

Posodobljena serija 27 COMBI je idealna rešitev za nadometne montaže, tako v notranjih kot zunanjih prostorih, ter tudi v zahtevnih vremenskih pogojih.

Vodotesna ohišja IP55 – IP65

V sklopu programa 27 COMBI so vam na voljo vodotesna ohišja za nadometno montažo, primerna za zunanje prostore. Vključena so osnovna ohišja (od 1 do 4 skupin), večkratna vertikalna ohišja (do 12 skupin) ter ohišja za vrt (glava in ročaj za drog), ki so kompatibilni z moduli iz programa SYSTEM. Vodotesna ohišja so idealna za vse aplikacije, ki zahtevajo maksimalno vsestranskost in visoko odpornost na vse okoljske pogoje.

Combi 27 IP65
  • Bolj odporna membrana: oblika in material sprednje membrane na vseh ohišjih, je bila prenovljena za boljši občutek in večjo vzdržljivost (vključno z UV zaščito).
  • Enostavno odpiranje: pri vodotesnih različicah ohišij 27 COMBI je mehanizem za sprostitev vrat izboljšan s še lažjim ročajem in bolj varnim zapiralnim sistemom.
  • Ojačana vrata: na celotnem obsegu so bili ojačani rebrasti deli vrat na mestih, ki so podvržena raznim vplivom.
  • Poboljšan dizajn: sprednji dizajn ohišij 27 COMBI je bil izboljšan z novo, bolj odporno membrano in zmanjšanjem prostora med vrati in ohišjem.
  • IP55 zagotovljena trajnost: zahvaljujoč izboljšanim tesnilom, ki se popolnoma prilegajo membrani, so ohišja v obsegu 27 COMBI še bolj odporna proti vdoru praha in tekočin.
  • Vijaki visoke zmogljivosti: ohišja iz obsega so opremljena s vijaki iz nerjavečega jekla z visoko odpornimi PH2 križnimi glavami, idealnimi za uporabo v zahtevnih atmosferskih pogojih.
  • Širok izbor: obseg 27 COMBI vključuje tudi ohišja s trdimi prozornimi pokrovi (stopnja zaščite IP65) ter vodotesna ohišja, ki so opremljena s sistemskimi moduli, indikatorskimi lučkami, elektronskimi svetilkami, senzorji gibanja, zvonci in senzorji mraka.

Ohišja s stopnjo zaščite IP40

V obsegu programa 27 COMBI so na voljo ohišja za nadometno montažo s stopnjo zaščite IP40. Ohišja so razdeljena na osnovne različice (od 1 do 4 skupin), večkratne horizontalne različice (do 16 skupin) in večkratne vertikalne različice (do 12 skupin), ki lahko sprejmejo module iz linije SYSTEM. Izdelki 27 COMBI se lahko namestijo v vsako stanovanjsko, komercialno ali industrijsko okolje.

Gewiss Combi Ip40
  • Visoka mehanska odpornost: posebna struktura ohišij in visoka kakovost tehnopolimerov zagotavljata visoko mehansko odpornost na UV žarke in ostale kemične snovi.
  • Enostavna namestitev: modularna ohišja so izjemno enostavna za namestitev, saj v njih ostane veliko prostora za ožičenje.
  • Izboljšana varnost vezja: za ločevanje vezij z različnimi napetostmi (npr. moč in signal) je mogoče posamezna ohišja razdeliti v prekate z uporabo posebnih funkcionalnih elementov.
  • Vsestranskost namestitve: program 27 COMBI omogoča prilagajanje po meri z združevanjem različnih ohišij, da se prilagodijo vsem vrstam potreb.
  • Materiali brez halogenov: da bi zagotovili večjo varnost ljudi in premoženja, so ohišja 27 COMBI izdelana iz materialov brez halogenov (v skladu s standardom EN60754-2).
  • Enostavno navijanje: 23 mm odprtine, porazdeljene na vseh straneh in na zadnjem montažnem ohišju, so optimizirane za enostavno vstavljanje trdih cevi ali kabelskih priključkov, izdelanih iz prožnega polimera z hitrim vstopom, kar olajša navijanje kabla.
  • Razširjen obseg: obseg vključuje tudi ohišja, že opremljena s sistemskimi moduli, celovite naprave z zvonci ali industrijskimi vtičnicami za nadometno ali podometno montažo.

Popolna zaščita

Gewiss

Ohišja iz programa 27 COMBI so idealna tako za notranje kot zunanje aplikacije: od zaščitenih različic (IP40) za notranje prostore do vodotesnih različic s mehko membrano (IP55) ali trdnimi vrati (IP65) za zaščito na prostem pred prahom in vodo.

Daljša življenjska doba

Struktura in materiali vodotesnih ohišij s sprednjo membrano so bili izboljšani, kar podaljšuje samo življenjsko dobo izdelka (vključno z zaščito pred UV žarki) in ponuja izboljšan občutek na dotik.

Vsestranskost in modularnost

Gewiss IP65

Ta ohišja so na voljo v široki izbiri velikosti in modularnih oblik. Njihova izjemna vsestranskost omogoča izbiro neožičenih ohišij (modularnih za prilagajanje) ali sestavljenih ohišij, pripravljenih za namestitev.

Integracija z domačim obsegom Sistema

Popolnoma se lahko integrirajo z napravami iz program SYSTEM, ki ponuja ogromno izbiro stikal, vtičnic ter naprav za zaščito, signalizacijo, regulacijo in klimatsko kontrolo.

Primer konfiguracij iz kataloga

Primer prilagojenih konfiguracij po meri

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave