Industrijska senzorika IFM in Pepperl+Fuchs

Industrijska senzorika IFM in Pepperl+Fuchs

V svetu industrijske avtomatizacije in senzorike sta IFM in Pepperl+Fuchs vodilni podjetji, ki s svojimi naprednimi rešitvami in visokokakovostnimi izdelki postavljata nove standarde za zanesljivost in natančnost.

V tej objavi vam izpostavljamo najpomembnejše tipe produktov iz področja senzorike obeh proizvajalcev.

IFM

Podjetje IFM, ustanovljeno leta 1969 v Nemčiji, je priznano po svojih senzorjih in sistemih za nadzor procesov, ki izboljšujejo učinkovitost in varnost v različnih industrijskih panogah.

Kapacitivni senzorji

  • imunost na šume
  • zaznavno območje je nastavljivo prek potenciometra ali gumba za priključitev
  • plastična ali kovinska ohišja za različne pogoje uporabe
  • senzorji za zaznavanje položaja in nivoja
  • pripomočki za nameščanje na rezervoarje ali kontrolna okenca

Induktivni senzorji

  • široko območje delovne temperature
  • visoka stopnja zaščite za zahtevne aplikacije v industrijskih okoljih
  • zanesljivo zaznavanje zaradi nizkih toleranc senzorja

Tlačni senzorji

  • senzorji in prenosniki z integriranim vrednotenjem
  • posebej za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • odlična zaščita pred preobremenitvijo in dolgoročna stabilnost
  • merilna območja 1-600 bar
  • različne procesne povezave z uporabo adapterjev

Senzorji nivoja

  • visoka zanesljivost zaradi odstranitve mehanskih komponent
  • različni principi delovanja: radar valov, kapacitivni in hidrostatični
  • naprave za zaznavanje mejnega nivoja ali neprekinjeno merjenje nivoja
  • primerno za vse običajne industrijske in procesne tekočine
  • LED zaslon

Pepperl+Fuchs

Podjetje Pepperl+Fuchs je bilo ustanovljeno leta 1945 prav tako v Nemčiji in velja za pionirja na področju senzorike ter avtomatizacije. Predvsem je proizvajalec znan po svojih robustnih senzorjih in zaščitnih napravah za eksplozivna okolja.

Induktivni senzorji

Standardni:

  • ohišje iz nerjavečega jekla
  • zaščita pred obratno polariteto in kratkim stikom
  • LED indikacija statusa
  • načini povezave: modeli z M8, M12 ali terminalno povezavo
  • modeli s kabli iz PVC, PUR ali silikona
  • izhodi: 2-, 3-, 4-žični DC, AC, NAMUR in AS-Interface različice

Specifične aplikacije:

  • modeli z analognim izhodom: 4-20 mA izhodni signal
  • integriran nadzor hitrosti: do 100 Hz delovanja
  • tlačno odporni cilindrični senzorji: do 500 bar
  • senzorji odobreni za plinske in prašne Ex cone
  • deli z zaznavno površino iz nerjavečega jekla
  • zaščitni razred: do IP68/IP69k (potopni/odporni na visokotlačne vodne curke)
  • oblikovanje odporno na varjenje: površina prevlečena s PTFE
  • redukcijski faktor 1: zaznavanje vseh kovin na enaki razdalji
  • senzorji z varnostno funkcijo
  • razširjen temperaturni razpon: od -40 °C do +250 °C

Kapacitivni senzorji

  • zaznavanje kovinskih in nekovinskih materialov
  • cilindrična oblika: 12, 18 in 30 mm ohišja iz nerjavečega jekla ali plastike
  • 3-žični DC in NAMUR izhodni tipi

Senzorji magnetnega polja

  • standardno M12 ohišje
  • uporaba v hidravliki
  • enostavna montaža, brez potrebe po režah ali luknjah v cilindru

Zakaj sodelovati z nami?

Širok asortiment in zaloga

Stalna zaloga več kot 4500 izdelkov za industrijsko avtomatizacijo: stikalna in krmilna oprema, krmilniki in vizualizacija, elektromotorni pogoni, senzorika in drugih industrijskih izdelkov. Tako lahko na enem mestu dobite proizvode priznanih in kakovostnih proizvajalcev: Siemens, Schneider electric, Wago, Rittal, Lovato Electric, ETI, Weg, ABB, Eaton, Finder, Efen, Alfa Electric, El.co, IFM Electronic, Pepperl+Fuchs, Sick, Pilz.

B2B spletna trgovina – hitro, enostavno in brezskrbo

Za hitro in enostavno naročanje izdelkov vam nudimo tudi možnost naročanja v naši B2B spletni trgovini. Preprosto spremljajte status vašega paketa, stanje vaših preteklih naročil in vam prilagojene pogoje nakupa.

Logistične rešitve

  • Dnevne redne dostave po celi Sloveniji: če je naročilo oddano do 19.00 ure (ponedeljek-petek) je blago na želenem naslovu naslednji delovni dan do 14.00 ure.
  • Osebni prevzem v naših PE in prevzemnih mestih že zjutraj naslednji dan: izdelke, ki ste jih naročili Rexelovim prodajnim predstavnikom na terenu ali v spletni trgovini, lahko osebno prevzamete v izbrani poslovalnici (naslednji delovni dan od 9.00 dalje) ali pa vam jih na izbrani naslov dostavi dostavna služba.

Ostale prednosti in storitve: varnostne zaloge, konsignacije, dnevni odpoklici za proizvodnjo, Just in Time dobava, možnost uporabe kupčevih kod na dokumentaciji, elektronsko poslovanje (e-commerce, EDI).

Strokovnost in svetovanje

Ponujamo visok nivo tehničnega svetovanja in priprave rešitev. Naši prodajni specialisti imajo poglobljeno znanje o prodajnem programu vsak na svojem področju. Kupcu svetujemo izbiro ustreznega proizvoda glede na tehnične zahteve ali alternativne zamenjave za obstoječi proizvod.

Vsi zaposleni v prodaji se tudi stalno izobražujemo pri naših dobaviteljih glede novih proizvodov, trendov in rešitev. Smo v stalnih kontaktih z našimi partnerji, ki nas s svojim znanjem in strokovnostjo še dodatno podpirajo.

Osebna obravnava

Vsaka stranka ima svojega skrbnika in komercialista, ki urejata vse kar stranka potrebuje. Skrbnik je prvi kontakt in ta ureja; svetovanje, dolgoročni prodajni pogoji, plačila. S pomočjo komercialista na oddelku operativne prodaje pa obvladuje izdelavo ponudb, izvajanje naročil, logistiko – urejanje urgentnih dobav, reklamacije itd.

Za vsa ostala vprašanja in pomoč vam je na voljo naša izkušena ekipa produktnih specialistov na področju industrije.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave