![rittal_ax_1370 Kompaktna ohišja Rittal AX](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2022/10/rittal_ax_1370.jpg)
Kompaktna ohišja Rittal AX
Rittal AX kompaktna ohišja omogočajo enostavno in hitrejšo namestitev elektro komponent v ohišje, ter večjo prilagodljivost in varnost. Rittal je preoblikoval ponudbo izdelkov za potrebo industrije 4.0, saj digitalno preoblikovanje prinaša nove izzive v smislu samega izdelka, delovnega okolja in razpoložljivosti. Najnovejša dodatka v segmentu ohišij uporabnikom ponujata izboljšane funkcije in nove priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti.
Kompaktna ohišja za dobo industrije 4.0
Enostavna, hitra, prilagodljiva in varna
AX kompaktna ohišja so idealna za avtomatizirano proizvodno obdelavo. S to idejo je Rittal ponovno pionir v industriji. Podjetje Rittal je z AX kompaktnimi ohišji želelo razviti visoko stopnjo učinkovitosti, ki jo prenaša vse do uporabniškega proizvodnega procesa.
Vsako posamezno ohišje, ki zapusti Rittalovo visoko avtomatizirano proizvodnjo v Haigerju, izpolnjuje vse predpogoje za integracijo v avtomatizirane in mehanske postopke proizvodnje. Zahvaljujoč novemu konceptu embalaže, ki je bil razvit posebej za ohišja AX, je mogoče montažne plošče in vrata ohišja preprosto odstraniti, ne da bi bilo potrebno razstaviti ohišje, kar uporabniku omogoča, da lahko takoj prične z strojno in mehansko obdelavo na vratih in montažnih ploščah.
Glavne prednosti:
- 30% več prostora za kable
- 30% manj časa za sestavljanje
- 30% več novih lastnosti
Preprostost
Popolnoma digitalizirani procesi z vrhunskimi 3D podatki in QR kodami na panelnih ploščah, ki jih je potrebno strojno in mehansko obdelati, omogočajo nemoteno spremljanje in poenostavljajo postopek naročila – od prevzema blaga do zaključka proizvodnje. Zmanjšanje števila sistemskih dodatkov poenostavlja inženiring, hkrati pa ohranja enako dimenzijsko raznolikost.
-
- digitalizacija panelov ohišja z uporabo QR kode
- montažna plošča
- pametno načrtovanje
- Rittal RiPanel konfiguracijski sistem
Prilagodljivost
Modularne zasnove in optimizirane velikosti izrezov na ohišju, pomagajo čim bolje izkoristiti notranjost ohišja. Montažne letve in integrirani lokatorji poenostavijo notranjo montažo elektro opreme. Zmanjšano število sistemskih dodatkov poenostavlja logistiko in upravljanje zalog.
- notranja namestitev
- plošča za kabelske vhode
- vratni tečaji
- kabelski uhodi
- aplikativna raznolikost
Varnost
Visoke IP stopnje zaščite pred prahom in vodo, ter certifikati in odobritve povečujejo varnost in omogočajo uporabo na številnih svetovnih trgih in branžah. Integrirani lokatorji po celotnem AX ohišju zagotavljajo natančno pozicioniranje in varno pritrditev notranjih montažnih letev – tudi pri dinamičnih obremenitvah. Z uporabo Rittal sistemskih dodatkov in pribora se odobritve in zaščitni razredi ohranijo brez omejitev.
- ozemljitev
- sistemski dodatki
- proti korozijska zaščita
- avtomatska izenačitev potencialov
- visoka stopnja IP zaščite
- integrirani lokatorji namestitve
Hitrost
Novi Rittalov visoko avtomatizirani proizvodnji in logistični obrat v Haigerju, omogoča hitro dostavo in stalno razpoložljivost in dobavljivost ohišij praviloma znotraj enega tedna. Enako hitra je montaža vrat brez uporabe orodja in takojšna in neposredna obdelava montažnih plošč, ki se jih vzame ven iz priročne embalaže. Nosilci za pritrditev ohišja na steno se enostavno in hitro montirajo na ohišje tudi naknadno na končni lokaciji kjer bo ohišje nameščeno.
- pakiranje
- montaža vrat
- ključavnice
- stenska montaža
- dostava
- zamenjava tečaja vrat
Lastnosti
Material
- jeklena pločevina, prašno lakirana v RAL 7035
- nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304)
Dimenzije
- Od 300 mm x 300 mm do 1.000 mm x 1.400 mm, globina med 210 mm in 400 mm
- 25 mm raster lukenj na notranjih montažnih letvah, enako kot pri velikih VX25 ohišjih
Stopnja zaščite
- do IP 66 / NEMA 4 pri ohišjih iz jeklene pločevine
- NEMA 4X za ohišja iz nerjavne pločevine
Potrditve in certifikati
- UL, cUL CSA
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem