Kontaktorji in mehki zaganjalniki Lovato
V svetu industrijske avtomatizacije, kjer je zanesljivost ključnega pomena in vsak trenutek neprekinjenega delovanja šteje, kontaktorji igrajo ključno vlogo pri upravljanju električnih tokokrogov. Med širokim spektrom komponent, ki zagotavljajo nemoteno delovanje električnih sistemov, so kontaktorji Lovato Electric priznani po svoji izjemni kakovosti, dolgotrajni vzdržljivosti in naprednih tehničnih lastnostih. Z več kot 90 leti izkušenj v elektrotehnični industriji, Lovato Electric stoji kot sinonim za inovacije in zanesljivost, kar se odraža v njihovi ponudbi kontaktorjev, ki so zasnovani tako, da zadovoljijo in presežejo zahteve najzahtevnejših industrijskih aplikacij.
Različne rešitve za vse zahteve
Široka paleta kontaktorjev omogoča in ponuja rešitve za različne napetostne in tokovne zahteve. Hkrati ponuja možnosti različnih krmilnih napetosti v AC, DC in DC tuljave z nizko porabo, za uporabo za direktno krmiljenje s PLC izhodi.
Kompaktni kontaktorji so zasnovani tako, da zagotavljajo visoko raven zmogljivosti, hkrati pa zavzemajo minimalen prostor. Ti manjši kontaktorji so primerni za aplikacije, kjer je omejen prostor na plošči, zato so idealni za uporabo v krmilnih omarah, strojih in opremi z omejenim prostorom. Kljub svoji kompaktni velikosti ti kontaktorji zagotavljajo zanesljivo delovanje in so sposobni obvladovati različne električne obremenitve.
Serije kontaktorjev Lovato
BG serija mini kontaktorji
- AC in DC verzija enakih velikosti
- vidna indikacija stanja kontaktorja
- omogočajo ”snap on” razširitvene module
- 3p kontakotrji zmogljivosti od 6A – 12A IEC AC3 3-7HP 480V, 3-10HP 690V UL/CSA
- 4p kontaktorji zmogljivosti do 20A IEC AC1
- dodatna konfiguracija glavnih kontaktov: 2NO+2NC
- AC in DC krmilne napetosti
- DC ”low- consumption ‘ verzija
BF serija kontaktorji
- omogočajo ”snap on” razširitvene module
- vidna indikacija stanja kontaktorja
- namestitev do 12 pomožnih kontaktov
- mehanska zapora brez povečanja skupnih dimenzij
- 3p kontaktorji zmogljivosti od 9A-400A IEC AC3 5-150HP 480V, 7.5-200HP 600V UL/CSA
- 4p kontaktorji zmogljivosti 25-600A AC1
- 3p varnostni kontaktorji zmogljivosti 9-38A 30HP 480V/600V UL/CSA
- kontaktorji za korekcijo faktorja moči 7.5-100kvar 400V IEC, 9-110kvar 480V UL/CSA
- dodatna konfiguracija glavnih kontaktov: 2NO+2NC ali 4NC
- AC in DC krmilne napetosti
- tipi kontaktorjev primerni za fotovoltaiko
- tuljave z elektronskim krmiljenjem za kontaktorje od 40-400A AC3
- različice z nizko porabo za krmilne releje in 9-38A kontaktorje IEC AC3 obremenitvi
- vijaki za pritrditev
B serija kontaktorji:
- AC in DC krmilne napetosti
- tuljava z nizkim “in-rush” in “holding” tokom
- odstranljiva tuljava brez izklopa napajalnega dela
- indikacija napajanja tuljave (rdeča barva)
- varnostna funkcija preprečuje poškodbe kontaktov med oblokom
- pomožni kontaktorski blok (2NO + 1NC ali 1NO + 2NC), največ 4 bloki na kontaktor za skupno 12 dodatnih kontaktov
- pritrditev z vijakom, podložko in matico
- preprosta vodoravna ali navpična blokada
- 3p kontaktorji 520A-630A IEC AC3
- 4p kontaktorji 700A-1600A IEC AC1
- 100-500HP 600V UL/CSA
Mehki zaganjalniki serije ADXN
Preprosto, kompaktno in fukcionalno
Naprave za mehki zagon serije ADXN so idealne za aplikacije, ki zahtevajo preprosto, kompaktno in prilagodljivo rešitev za postopen zagon in zaustavitev motorjev. Njihova vsestranskost jih naredi prilagodljive za različne aplikacije, vključno s krmiljenjem črpalk, ventilatorjev, transporterjev in kompresorjev, na voljo so z nazivnimi tokovi od 6 do 45A.
Linijo ADXN sestavljajo najbolj kompaktni zaganjalniki 6 – 45A v ponudbi LOVATO Electric, z širino samo 45mm so razdeljeni v 2 konstrukcijski velikosti glede na njihov nazivni tok. Idealno se prilegajo različnim aplikacijam, vključno z nadzorom črpalke, ventilatorja, kompresorja, transporterja in mešalnika.
Celoten obseg artiklov je narejen za napetostni razpon med 208 in 600 VAC , kar jih naredi združljive z vsakim trgom, vključno s Severno Ameriko. Zagoni z mehkimi zaganjalnikom ADXN so na voljo z dvema kontrolnima napetostma: 24 VAC/DC in 100-240 VAC, idealna za sisteme za nadzor črpalk in podobne aplikacije.
Osnovna verzija ADXNB: hitro in enostavno
Idealna rešitev za tiste, ki potrebujejo mehki zagon z osnovnimi funkcijami in izjemno hitro in preprosto konfiguracijo, namenjeno nadzoru postopnega zagona in zaustavitve motorja.
Trije parametri, nastavljivi s potenciometri na sprednji strani:
- začetna napetost ( 30-80%U )
- pospeševanje po rampi ( 1-20s )
- zaviranje po rampi ( 1-20s )
2 relejska izhoda
OUT1 – kontrola kontaktorja (run)
OUT2 – vrh rampe (TOR)
NFC verzija ADXNF: pametno in fleksibilno
-
- NFC povezljivost omogoča konfiguracijo naprave z uporabo pametne naprave z aplikacijo LOVATO NFC, ki je na voljo za Android in iOS
- uporabniku prijazno: uporabniški vmesnik aplikacije omogoča enostavno identifikacijo parametrov
- natančne, ponovljive nastavitve
- zaščita s geslom
- tovarniško nastavljeno za nadzor kompresorjev, ki se uporablja pri klimatskih napravah, hladilnikov in toplotnih črpalk.
- prilagodljivost: vse parametre je mogoče spreminjati prek NFC
- nastavitve je mogoče shraniti na pametni napravi in nato kopirati na druge ADXNF, ne da bi izgubili čas – idealno za programiranje serij naprav

NFC povezljivost za konfiguracijo:
- začetni korak napetosti
- pospeševanje po rampi
- zaviranje po rampi
- korak navzdol napetosti in izklop koraka zaviranja
- funkcije izhoda releja
- prag zaščite
- gesla
- alarma
- 2 programabilna relejska izhoda ( kontrola kontaktorja, vrh rampe -TOR, alarm (tudi specifičen))
Za več informacij nas kontaktirajte.
Napredna različica ADXNP: visoka zmogljivost, integrirana termična zaščita motorja, izbirno RS485
- konfiguracija parametrov s potenciometri na prednji strani ali NFC povezljivost prek pametnih naprav z aplikacijo LOVATO NFC, ki je na voljo za Android in iOS
- vgrajena elektronska termična zaščita motorja, z nastavljivimi ločenimi termičnimi razredi za zagon in delovanje
- kontrola zagona s pomočjo omejitve toka, z avtomatskim prilagajanjem obremenitvi
- zaščita s geslom
- sprednji optični priključek za povezavo naprav za spremljanje in programiranje prek USB in Wi-Fi
- izboljšan RS485 (Modbus-RTU) komunikacijski modul za integracijo v sistem za nadzor in vodenje
- združljiv z Xpress konfiguracijsko programsko opremo ter aplikacijama LOVATO NFC in SAM1
3 potenciometri za osnovne nastavitve: začetna napetost, pospeševanje po rampi, zaviranje rampe – potenciometri imajo prednost pred NFC konfiguracijo
2 relejska izhoda: programabilna (kontrola kontaktorja, vrh rampe – TOR, specifičen alarm, maksimalen navor)
IR optični priključek
- CX01 USB naprava
- CX02 Wi-Fi naprava
- CX04 RS485 modul

ADXNP mehki zaganjalniki lahko opremimo tudi z izbirnim komunikacijskim modulom RS485 (CX04) za povezavo z glavnim Modbus-RTU, kot je PLC ali HMI, ali za integracijo v nadzorni in nadzorni sistem, kar je v zadnjih letih vse bolj pomembna zahteva z uvedbo Industry 4.0.
Sprednji optični priključek omogoča povezavo izbirnih komunikacijskih naprav USB (CX01) in Wi-Fi (CX02) za programiranje, prenos podatkov in diagnostiko s PC.
Za več informacij nas kontaktirajte.
Mehki zaganjalniki serije ADXL
Glavne značilnosti
Razpon:
- nazivni tokovi od 18 do 320 A
- dvo-fazno krmiljenje
- vhodna napetost 208 – 600 VAC
- by-pass rele integriran
Zaslon:
- osvetljen LCD zaslon
- povečano besedilo in opisi
- na voljo v 6 jezikih (angleški, italjanski, francoski, španski, portugalski, nemški)
- AUTO SETUP configuration wizard
Start in stop metode:
- napetostna rampa
- navorna rampa
- tokovna limita in navorna limita
- kick start
- kontrolirana (rampa) ali zaustavitev v prostem teku
Popolna zaščita:
- integrirana zaščita za motor in mehki zaganjalnik
- integrirana elektronska termična zaščita motorja z dvojnim razredom, nastavljiva (začetna in delovna)
- vhod za temperaturno sondo PTC
Komunikacija
- NFC povezljivost za preprosto in hitro programiranje prek pametnih naprav
- IR optični priključek na sprednji strani
- izbirni priključek RS485 (protokol Modbus-RTU)
- dodatne funkcije: programabilni digitalni vhodi in izhodi, zaporedni zagon do 4 motorjev
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem