
Ledinaire Highbay GEN 3 in All-in Ledinaire Highbay
Nova generacija svetilk Ledinaire Highbay je visoko učinkovita in zanesljiva LED svetilka. Zasnovana je kot zamenjava za svetilke z metalhalogenimi sijalkami ponuja vse prednosti LED osvetlitve – manjšo porabo energije, daljšo življenjsko dobo in manjše stroške vzdrževanja. Zaradi udobne razpršene svetlobe je svetilka primerna za vsako manj zahtevno aplikacijo.
Lahko pa uporabimo dodatno senčnik, ki ga je potrebno naročiti posebej, ki odreže del svetlobnega snopa, s čimer postane ožji (nastane srednje širok snop). S tem senčnikom se zmanjša tudi bleščanje.
Primerne so za namestitev v proizvodne hale, skladišča in logistične centre, razstavne dvorane in salone z visokim stropom.
Primerjava med staro in novo generacijo svetilk Highbay
Nadgradna svetilka Ledinaire SM065C
Svetilke Philips Ledinaire (SM065C) so zanesljiva, energijsko učinkovita in cenovno ugodna rešitev nadometnih LED luči 600 x 600 mm.
Tehnične lastnosti svetilke:
- Svetilnost: 4100 lumnov
- Moč: 34W
- Energetska učinkovitost: do 120 lm/W
- Barva svetlobe: 4000k
- Možnost zatemnitve: NE
- Življenjska doba: 75.000 ur ; L70
- Zaščita: IP40, IK02
- Bleščanje: NOC≤22, OC≤19
- Velikost: 595x595x40mm
- Garancija: 5 let
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem