
LINEA 5000: domofonija za vse, ki si želijo več
Vstop v objekt je prvi stik uporabnika z zgradbo, naj gre za stanovalca, obiskovalca, poslovnega partnerja ali dostavljavca. Prav zato je domofonski sistem več kot le funkcionalna naprava. Je podaljšek identitete objekta, prvi vtis in hkrati ena ključnih komponent varnosti in udobja. Linea 5000, digitalna domofonska 2-žilna enota nove generacije iz portfelja BTicino, postavlja nov standard na tem področju.
Domofon, ki združuje tehnologijo in estetiko
Linea 5000 predstavlja popolno sinergijo sodobnega oblikovanja in napredne tehnologije. Navdihnjena z arhitekturnimi trendi ponuja minimalističen, a prefinjen videz z aluminijastim okvirjem, temnim steklenim zaslonom in poševnimi robovi, ki poudarijo vitkost naprave, hkrati pa zagotavljajo robustnost. Zasnovana je po principu »Made in Italy«, s poudarkom na dizajnu, kakovosti in uporabniški izkušnji.
Prilagodljivost za različne objekte in uporabnike
Ena največjih prednosti Linea 5000 je njena vsestranskost. Sistem je primeren za vse vrste objektov – od večstanovanjskih stavb, individualnih hiš do poslovnih prostorov. Na voljo je širok nabor možnosti prilagoditve, kot so različni barvni okvirji, vgravirani logotipi podjetij ali hišne številke, kar omogoča popolno vključitev v arhitekturo objekta. Takšna prilagodljivost je še posebej dobrodošla za arhitekte, projektante in investitorje, ki iščejo rešitve po meri.
Napredne funkcionalnosti za sodoben način življenja
Linea 5000 ni zgolj domofon – je celovit pametni vstopni sistem.
Med ključne funkcionalnosti sodijo:
- 1
Velik 7″ zaslon na dotik, ki omogoča intuitivno upravljanje, odlično vidljivost in odpornost na vremenske vplive (zaščita IP65) ter mehanske poškodbe (IK08).
- 2
Visokokakovostna širokokotna kamera z vidnim poljem 151° diagonale in 119° horizontalno. Zagotavlja jasen in obsežen pogled na obiskovalce – tudi ponoči.
- 3
Več načinov avtentikacije: dostop je mogoč prek PIN kode, RFID ključka ali pametnega telefona z Bluetooth povezavo.
- 4
Pametni senzorji bližine in svetlobe, ki omogočajo energetsko varčno delovanje – zaslon se aktivira le, ko se mu nekdo približa.
- 5
Možnost puščanja personaliziranih sporočil za obiskovalce, npr. kurirje ali goste (Airbnb ipd.), kadar vas ni doma.
- 6
Samostojno urejanje imen na domofonski tabli – stanovalci lahko sami zamenjajo svoje podatke brez posredovanja upravnika.
- 7
Enostavno upravljanje na daljavo
Sistem omogoča popoln nadzor tudi na daljavo. Prek aplikacije Home + Project (za upravnike) in Home + Security (za uporabnike) je mogoče:
- 1
Spremljati dogajanje na vhodu v realnem času.
- 2
Upravljati sezname stanovalcev ali uporabnikov.
- 3
Spreminjati nastavitve dostopa.
- 4
Nadzorovati, kdo vstopa in ob katerem času.
Uporabniški vmesnik sledi logiki pametnih telefonov, zato je uporaba preprosta in hitro osvojljiva tudi za manj tehnično vešče uporabnike.
Varnost, ki ji lahko zaupate
Sodobni objekti zahtevajo več kot le osnovno varnost. Linea 5000 zagotavlja zanesljiv nadzor dostopa, zmanjšuje možnost zlorab in omogoča sledljivost obiskovalcev. Obenem pa povečuje udobje. Pozabite na ključe, izgubljene kartice ali zapletena programiranja.
Zasnovana s trajnostjo v mislih
Linea 5000 ni le tehnološko napreden, temveč tudi okolju prijazen proizvod. Nosilni in okrasni okvirji so izdelani iz 60 % recikliranega aluminija, komponente pa so zasnovane tako, da jih je ob koncu življenjske dobe mogoče ločeno reciklirati. Senzorji za svetlobo in bližino dodatno prispevajo k manjši porabi energije, saj je zaslon aktiven samo takrat, ko je to res potrebno.
Idealna rešitev za digitalizacijo vhoda
Vse več investitorjev in uporabnikov prepoznava pomen digitalizacije vhodnih sistemov, zaradi večje varnosti, boljše uporabniške izkušnje in dolgoročne fleksibilnosti. Linea 5000 je odgovor na te potrebe.
Linea 5000 je več kot domofon – je digitalni stražar vašega doma ali poslovnega prostora. Z estetskim dizajnom, naprednimi funkcijami, visoko stopnjo varnosti in enostavno uporabo predstavlja popolno rešitev za sodobne potrebe.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem






