![70-rt-hp-FEAT-IMG[1370×717] Ločilna stikala Gewiss 70 RT HP](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/70-rt-hp-FEAT-IMG1370x717.jpg)
Ločilna stikala Gewiss 70 RT HP
Linijo 70 RT HP sestavlja popolna ponudba rotacijskih ločilnih stikal od 16 A do 160 A, ki so na voljo v ohišjih iz izolacijskega materiala in kovine, v nadzorni ali zasilni različici, združljiva z glavnimi aplikacijami za stanovanjska, terciarna ali industrijska okolja.
Na voljo so tudi enosmerne različice za uporabo v fotovoltaiki, od 16 A do 40 A, v izolacijskih ohišjih. Serijo dopolnjujejo različice za montažo na ploščo od 16A do 1000A in za pritrditev na DIN letev od 16A do 63A, ki so lahko opremljene s pomožnimi kontakti. Naprave so zasnovane tako, da skrajšajo čas ožičenja, olajšajo montažo in zagotavljajo maksimalno varnost ter robustnost tudi v najzahtevnejših pogojih.
![gewiss14 Fotovoltaika](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss14-e1695646983521.jpg)
Popolna zaščita
Različice z plastičnim ohišjem imajo stopnjo zaščite do IP66/IP67/IP69, kar zagotavlja popolno zaščito pred vdorom prahu in tekočin. Zahvaljujoč njihovi visoki odpornosti na udarce je ta serija primerna za vse najzahtevnejša okolja uporabe.
Hitra montaža
Pokrov različic s plastičnim ohišjem s samo 4 zaskočnimi in tesnilnimi vijaki, ki se zategnejo z 1/4 obratom: preprost in inovativen pristop, ki omogoča pritrditev ali odstranitev pokrova v krajšem času kot kateri koli drug sistem, ki je trenutno na voljo na trgu.
Prilagodljivost in inovativnost
Dvojni vhodi metričnih velkosti, zunanje točke za pritrditev na steno, velik notranji prostor za napeljavo kablov in dostopnost z različnimi pomožnimi kontakti… To so le nekatere od lastnosti, zaradi katerih je ta serija primerna za širok spekter uporabe.
DC različice za uporabo v fotovoltaiki
![gewiss15 Stikala za fotovoltaiko](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss15-e1695647031531.jpg)
Visoka zmogljivost
Izolatorji za enosmerni tok serije 70 RT HP so na voljo od 16 A do 40 A in imajo plastično ohišje. Zagotavljajo visoko izklopno moč do 1.000 VDC, medtem ko ohranjajo trenutno nazivno delovanje. Skladni so s standardoma EN 60947-3 in CEI EN 60947-3:2021 (Priloga D) in zato primerni za uporabo v fotovoltaiki.
Popolna zaščita
Izolatorji za uporabo v fotovoltaiki so opremljeni s plastičnim ohišjem, ki ima standard stopnje zaščite IP66/IP67/IP69 in zagotavlja popolno zaščito pred prahom in vlago, tudi v primeru visokega tlaka ter vodnimi curki pri visokih temperaturah.
![gewiss13 gewiss shema za razsmernik](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss13.jpg)
Modeli ločilnh stikal za fotovoltaiko
Spodaj vam izpostavljamo nekaj različnih modelov ločilnih stikal primernih za fotovoltaične napeljave. V kolikor bi takšna stikala potrebovali, vam jih lahko z veseljem naročimo in dobavimo – kontaktirajte nas.
GW70231
![gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large gw70241](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large.jpeg)
- rotacijsko ločilno stikalo HP
- nadomentna montaža
- primerno za fotovoltaiko
- kovinsko ohišje
- 16A 2P
- črno stikalo z zaklepom
- stopnja zaščite: IP66/IP67/IP69
GW70238
![gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large gw70241](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large.jpeg)
- rotacijsko ločilno stikalo HP
- nadomentna montaža
- primerno za fotovoltaiko
- kovinsko ohišje
- 32A 3P
- črno stikalo z zaklepom
- stopnja zaščite: IP66/IP67/IP69
GW70241
![gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large gw70241](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large.jpeg)
- rotacijsko ločilno stikalo HP
- nadomentna montaža
- primerno za fotovoltaiko
- kovinsko ohišje
- 40A 3P
- črno stikalo z zaklepom
- stopnja zaščite: IP66/IP67/IP69
GW70242
![gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large gw70241](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/gewiss_gewgw70241_916692_product_image_d_large.jpeg)
- rotacijsko ločilno stikalo HP
- nadomentna montaža
- primerno za fotovoltaiko
- kovinsko ohišje
- 40A 4P
- črno stikalo z zaklepom
- stopnja zaščite: IP66/IP67/IP69
Video predstavitev stikal 70 RT HP
![armin-hedzic-en gregor kosec](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/07/armin-hedzic-en.jpg)
Armin Hedžić
Prodajni specialist za področje elektroinštalacij
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem