Lovato – zanesljivost in kakovost za sodobne industrijske rešitve
Kot distributer kakovostnih industrijskih komponent vam z veseljem predstavljamo izdelke priznanega proizvajalca Lovato Electric, ki že dolgo velja za enega izmed vodilnih proizvajalcev na področju industrijske avtomatizacije in energetskih rešitev. Njihovi izdelki so sinonim za zanesljivost ter inovativnost. Izdelki se ponašajo z dolgo življenjsko dobo v najzahtevnejših obratovalnih pogojih.
Predstavljamo vam tri ključne skupine izdelkov iz njihovega širokega asortimana: kontaktorje, tipke ter semaforje. Ti izdelki so zasnovani tako, da zadostijo najvišjim industrijskim standardom in omogočajo učinkovito ter varno delovanje v najzahtevnejših aplikacijah. Kot vaš zaupanja vreden partner vam ponujamo celovito podporo pri izbiri teh vrhunskih rešitev, ki bodo izboljšale vaše procese in povečale zanesljivost vaših sistemov.
Kontaktorji Lovato
Kontaktorji Lovato so ključni elementi v električnih sistemih, ki zagotavljajo zanesljivo in učinkovito upravljanje električnih obremenitev ter omogočajo varno delovanje industrijskih aplikacij.
BF serija kontaktorji
- omogočajo ”snap on” razširitvene module
- vidna indikacija stanja kontaktorja
- namestitev do 12 pomožnih kontaktov
- mehanska zapora brez povečanja skupnih dimenzij
- 3p kontaktorji zmogljivosti od 9A-400A IEC AC3 5-150HP 480V, 7.5-200HP 600V UL/CSA
- 4p kontaktorji zmogljivosti 25-600A AC1
- 3p varnostni kontaktorji zmogljivosti 9-38A 30HP 480V/600V UL/CSA
- kontaktorji za korekcijo faktorja moči 7.5-100kvar 400V IEC, 9-110kvar 480V UL/CSA
- dodatna konfiguracija glavnih kontaktov: 2NO+2NC ali 4NC
- AC in DC krmilne napetosti
- tipi kontaktorjev primerni za fotovoltaiko
- tuljave z elektronskim krmiljenjem za kontaktorje od 40-400A AC3
- različice z nizko porabo za krmilne releje in 9-38A kontaktorje IEC AC3 obremenitvi
- vijaki za pritrditev
B serija kontaktorji:
- AC in DC krmilne napetosti
- tuljava z nizkim “in-rush” in “holding” tokom
- odstranljiva tuljava brez izklopa napajalnega dela
- indikacija napajanja tuljave (rdeča barva)
- varnostna funkcija preprečuje poškodbe kontaktov med oblokom
- pomožni kontaktorski blok (2NO + 1NC ali 1NO + 2NC), največ 4 bloki na kontaktor za skupno 12 dodatnih kontaktov
- pritrditev z vijakom, podložko in matico
- preprosta vodoravna ali navpična blokada
- 3p kontaktorji 520A-630A IEC AC3
- 4p kontaktorji 700A-1600A IEC AC1
- 100-500HP 600V UL/CSA
BG serija mini kontaktotrji
- AC in DC verzija enakih velikosti
- vidna indikacija stanja kontaktorja
- omogočajo ”snap on” razširitvene module
- 3p kontakotrji zmogljivosti od 6A – 12A IEC AC3 3-7HP 480V, 3-10HP 690V UL/CSA
- 4p kontaktorji zmogljivosti do 20A IEC AC1
- dodatna konfiguracija glavnih kontaktov: 2NO+2NC
- AC in DC krmilne napetosti
- DC ”low- consumption ‘ verzija
Serija Platinum
Tipke Lovato so zasnovane za enostavno in intuitivno upravljanje električnih sistemov, kar omogoča hitro in učinkovito delovanje v različnih industrijskih aplikacijah.
Lastnosti serije Platinum:
- visoka stopnja zaščite IP66, IP67 ter IP69K
- elegantna in ergonomična oblika
- dolga življenjska doba aktuatorja
- uporaba v ekstremnih vremenskih pogojih (-25 do 70 °c)
- certifikati cULus, EAC, RINA and CCC
Ø22MM LPC (kromirana plastika)
- aktuatorji iz PVC z zunanje kromiranim obročem
- hitri priklop
- pritrditev z navojnim obročkom
Tipi:
- povratno vzmetni (spring-return) ter gumbni (push-push) aktuatorji
- izbirna stikala z ročico, ključem in gumbom
- gobasti aktuatorji
- dvojna in trojna tipka
- svetleča izbirna stikala
- LED lučka (monoblok)
- monoblok potenciometri in brenčači
- USB in RJ45 komunikacijski vmesnik
Ø22MM serija LPS (kovina)
- aktuatorji iz aluminija in cinkove zlitine
- visoka trdnost in odpornost na udarce
- vijačna priključitev
Tipi:
- povratno vzmetni (spring-return) ter gumbni (push-push) aktuatorji
- izbirna stikala z ročico, ključem in gumbom
- gobasti aktuatorji
- dvojna in trojna tipka
- joysticki
Ø30MM serija LPF (kovina)
- aktuatorji iz aluminija in cinkove zlitine
- profil aktuatorja samo 4 mm
- visoka trdnost
- vijačna priključitev
Tipi:
- povratno vzmetni (spring-return) ter gumbni (push-push) aktuatorji
- selektorji z ročico, tipko ter gumbom
- USB in RJ45 komunikacijski vmesnik
Signalni stolpi Lovato
Signalni stolpi/semaforji Lovato predstavljajo zanesljivo rešitev za vizualno obveščanje in nadzor v industrijskih okoljih, saj omogočajo jasno in učinkovito komunikacijo stanja naprav ter procesov.
8LT4
- signalni stolpi so dobavljeni že sestavljeni Ø45mm/1,77“
- moduli stalne svetlobe
- pulzirajoči ali neprekinjeni zvočni moduli
- vgrajeno vezje za LED
8LT7
- modularni Ø70mm/2.75”
- moduli s stalno svetlobo
- pulzirajoči ali neprekinjeni zvočni moduli
- žarnice z žarilno nitko in LED.
Signalni stolp Ø62mm/2.44”
- moduli z enakomerno svetlobo ali utripanjem
- pulzirajoči ali neprekinjeni večbarvni zvočni moduli
- žarnice z žarilno nitko in LED.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem