Mrežne police Obo Bettermann
Mrežne police OBO Bettermann so idealna podlaga za hitro, varno in gospodarno vodenje kablov na vseh področjih elektroinstalacij. Mrežne police tipa GR Magic, GMagic, C-mrežne police in mrežne police za večje obremenitve SGR različnih oblik, višine, površine in pribor so primerni za najrazličnejše zahteve elektroinstalacij. Sistemi mrežnih polic so dobro premišljeni in zelo učinkoviti v vsakodnevni praksi. Pri odločitvi za ali proti nekemu izdelku je čas montaže zelo pomemben dejavnik.
V sistemu mrežnih polic GR Magic standardne izvedbe ali G oblike, OBO Bettermann ponuja pravo novost. Zahvaljujoč patentiranemu sistemu spajanja lahko v trenutku montirate vsak del s samo eno potezo, brez uporabe orodja. Enostavno vtaknite in konec. Hitra montaža in prilagodljivost sta na novo definirani.
Hitro. Brez vijakov. Varno. Stabilno.

Mrežna polica Magic
Nova mrežna polica GR Magic privarčuje tudi čas montaže brez izgube stabilnosti in nosilnosti. Integrirane spojke za hitro montažo brez vijakov bistveno skrajšajo trajanje montaže tudi pri obsežnejših instalacijah. S preizkusom nosilnosti je bilo dokazano, da so sistemi GR Magic popolnoma enakovredni v primerjavi s standardnimi vijčanimi spoji.
Mrežne police so dostopne v višinah 35, 55 ter 105 milimetrov v galvanizirani izvedbi “Titan-Look”, vroče pocinkani in izvedbi iz nerjavečega jekla. Širok praktični pribor, kot so kotniki, nosilci, hitre spojke, pregrade, vzmetni elementi, konzole itd., zaokrožijo paleto izdelkov do zadnje podrobnosti.
V skladu z normo
Električne lastnosti prav tako ustrezajo: vrednosti, predpisane v smernici VDE 0639 ali novem standardu SIST EN 61537, se dosežejo brez težav. Izpolnjujejo tudi stroge zahteve NEMA za ameriški trg, s tem pa imajo mrežne police GR Magic tudi funkcijo zaščitnega vodnika.
Ohranitev delovanja naprav z GR-Magic
Poleg hitre montaže in različne uporabe sistem mrežnih polic GR Magic ponuja še eno prednost: lahko se uporabi pri ohranitvi delovanja naprav, pri čemer je v primeru požara zagotovljeno napajanje varnostno-relevantnih instalacij za določen čas. Preizkusi požarne odpornosti DIN 4102-12 so dokazali odpornost in stabilnost sistema GR Magic. Hkrati je bil preizkušen tudi način polaganja s kabelsko obremenitvijo 15 kg/m z razmikom nosilca 1,5 m. Z GR Magic je na razpolago še en sistem kabelskih nosilcev z ohranitvijo delovanja naprav v primeru požara.
Mrežna polica G-Magic
Optimalna izraba prostora: vsestranskost mrežnih polic G Magic omogoča montažo skoraj povsod, tudi kadar je prostor omejen. Police se lahko montirajo neposredno na steno in strop v katerem koli položaju. Zlasti na vmesnem območju, v strežniških sobah in v poslovnih stavbah mrežne police omogočajo optimalno vodenje kablov. Tudi ta sistem izstopa s svojo uporabo brez vijakov.
Raznolikost materiala: ne glede na to, ali gre za suhe ali vlažne prostore, zunanje področje, prehrambno industrijo ali predore, sistem G/GR Magic ima rešitev za vse delovne pogoje. Izbira površin sega od galvanizirane prek vroče pocinkane izvedbe pa vse do izvedbe iz nerjavečega jekla.
C-mrežna polica
C-mrežne police OBO Bettermann zadostijo najvišjim standardom nosilnosti in fleksibilnosti. Zahvaljujoč obliki črke C je mogoče izvesti razpone nosilca do tri metre. Z višino stranice 50 mm in z optimiziranimi dodatki, kot so spojke, pregrade ali nosilci, je sistem popolno dopolnilo programu OBO. Sistem se uporablja v industriji, pa tudi na drugih področjih strokovnih elektroinstalacij.
Mrežna polica za večje obremenitve SGR
Posebej močan tip: Mrežna polica za večje obremenitve SGR iz žice 6 premera mm. Danes so zahteve za mrežne police zelo različne, saj obstajajo različna področja uporabe. Poleg preproste montaže so iskani zlasti velika nosilnost, odpornost proti umazaniji, dobro prezračevanje in kakovostna obdelava površin.

Video predstavitev mrežnih polic
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem