Nova generacija LED svetilk THORN in THORNeco

Nova generacija LED svetilk THORN in THORNeco

Objavil/a |Datum objave: 23. 05. 2023|Oznake: , , , |

Predstavljamo vam novosti pri proizvajalcu razsvetljave THORN. Prihaja nova generacija industrijskih LED svetilk HiPak, Boris ter Julie in nova generacija LED panelov Anna.

LED svetilke za industrijsko uporabo

HiPak Gen4

Četrta generacija Thornovega HiPak high baya je zelo učinkovita ena za ena zamenjava običajnih industrijskih svetilk – zdaj z učinkovitostjo do 180 lm/w obljublja hitrejše povračilo kot kdaj koli prej. Z izbiro med tremi velikostmi in šestimi svetilnostmi do 35.000 lm, je HiPak idealna izbira za zamenjavo ena za ena pri projektih nadgradnje razsvetljave.

Tehnične lastnosti:

  • 3 velikosti – 6 različnih lumenskih paketov
  • 280mm (10000 in 15000lm), 320mm (20000 in 25000lm), 380mm (30000 in 35000lm)
  • barva svetlobe: 4000K
  • učinkovitost do 180lm/w
  • indeks barvne reprodukcije (CRI) >80
  • faktor bleščanja (UGR) <22(brez reflektorja), <19 (z uporabo reflektorja)
  • stopnja zaščite: IK 08, IP65
  • življenjska doba L80 72.000 ur
  • optika: široka(Wide Beam) in ozkoregalna (Rack Beam)
  • vrsta montaže: viseča, stenska, stropna, tračna
  • dodatne možnosti: Dali-2, mikrovalovni senzor, pasivno infrardeči senzor z Dalijem, samostoječi ali z Bluetooth opcijo
Hipak Gen4 Throneco
Hipak Gen4
Hipak Gen4 industrijska svetilka

Boris Flex

Boris je idealna izbira za zamenjavo razsvetljave ena za ena in ponuja prihranek energije za več kot 50 %.

Nova generacija Boris svetilke prinaša sledeče novosti:

  • nadgradnja LED leč prinaša manjše bleščanje (UGR<25)
  • višja učinkovitost do 150 lm/W
  • boljša toplotna zmogljivost od -30 do + 50 stopinj (do +40 pri E3 verziji)
  • izbira lumenskih paket na zunanji strani svetilke (FLEX)

Tehnične lastnosti:

  • 2 velikosti – 6 različnih lumenskih paketov
  • 300mm (12500, 16000 in 20000lm), 380mm (21000, 25000 in 30000lm)
  • učinkovitost do 150lm/w
  • faktor bleščanja <25
  • barva svetlobe: 4000K
  • življenjska doba 50000 ur
  • stopnja zaščite: IK 08, IP65
  • dodatne možnosti: Plug and Play zasilna razsvetljava, mikrovalovni senzor in Zhaga pasivno infrardeči senzor
Boris Flex Thorn
Boris Flex

Julie Flex

Julie Flex Thorn

Visokokakovostna, nizkoenergijska svetilka za uporabo v mokrih in prašnih okoljih. Idealna za projekte zamenjave in prenove razsvetljave.

Nova generacija Julie svetilke prinaša sledeče novosti:

  • nova zasnova ohišja (brez kovinskih sponk, robustnejši zgled, svetlejši difuzer, povezava s hitrim konektorjem)
  • izredno dolgi drsniki za nosilce (montaža brez dodatnega vrtanja, enostavnejša namestitev, združljivost z BESA)
  • izbira lumenskih paketov (FLEX)

Tehnične lastnosti:

  • 3 velikosti – 12 različnih lumenskih paketov
  • 600mm (1000,1600 in 2200lm) 1200mm (2200,3200 in 4200lm)1500mm(4200, 5300 in 6300lm), 1500mm(5300,6300 in 8600lm)
  • učinkovitost do 120lm/w
  • barva svetlobe: 4000K
  • življenjska doba 50000 ur
  • stopnja zaščite: IK 08, IP65
  • dodatne možnosti: Plug and Play zasilna razsvetljava, senzor/koridorska funkcija, DALI, linijsko ožičenje

Anna Vario Flex

Visokokakovostna, nizkoenergijska svetilka z nizkim faktorjem bleščanja (URG<19) z možnostjo izbire lumenskega paketa. Panel Anna Vario Flex idealen za uporabo v pisarniških prostorih ali učilnicah.

Nova generacija Anna svetilke prinaša sledečo novost:

  • stikalo za izbiro lumenskega paketa je sedaj na zunanji strani svetilke, tako da svetilke ni potrebno odpirati

Tehnične lastnosti:

  • 4 velikosti- 600×600, 622×622. 1200×300, 1200×600
  • lumenski paketi (FLEX): 3000,3750, 4000 in 4400lm
  • učinkovitost do 110lm/w
  • barve svetlobe (Vario) 3000,3500 in 4000k
  • stopnja zaščite: IP44, IK03
  • dodatne možnosti: Plug and Play zasilna razsvetljava, DALI
Anna Vario Flex

Ne spreglejte: ukinitev FLUO sijalk T8 in T5

Z enotno uredbo o razsvetljavi (SLR) je EU z julijem 2021 uvedla nove in strožje zahteve za svetlobne vire. Po zaključku ukrepov prejšnjih direktiv EU TIM in DIM bodo zdaj prišli na vrsto ukrepi SLR, ki bodo prepovedali nadaljnjo proizvodnjo neučinkovitih sijalk na trgu EU in tako zmanjšali porabo energije.

Tako bodo od septembra 2023 priljubljene fluorescenčne sijalke T8 in T5 postopoma opuščene.

Trgovci, vzdrževalci in končni uporabniki se moramo pripraviti na postopno opuščanje svetilk. Nekatere fluorescenčne sijalke še niso na voljo kot različice LED, na primer cevi z možnostjo zatemnitve ali -T8, združljive z zasilnimi viri napajanja.

Kontaktirajte nas, če želite dopolniti svojo zalogo s fluorescenčnimi cevmi. Upoštevajte, da je zgodnje naročilo prednost, saj le tako lahko uspešno dostavimo sijalke v želeni količini še pred pričetkom nove uredbe.

Možnost rezervacije zalog na razsvetljava@rexel.si

Nove LED svetilke THORN in THORNeco bodo dostopne v Rexelovem asortimanu v drugi polovici letošnjega leta. Bogato ponudbo obstoječih modelov pa najdete v naši B2B spletni trgovini:

gregor kosec

Gregor Kosec

Gregor Kosec je v Rexelu zaposlen kot Vodja poslovnega razvoja. Vodi specializiran oddelek za pripravo in izvedbo učinkovitih rešitev na področju razsvetljave. Njegova ekipa vam bo zagotovila celovito rešitev, vključno z ogledom lokacije, svetovanjem, projektiranjem, izračunom prihrankov in ponudbo razsvetljave, s čimer boste lahko povečali produktivnost zaposlenih in izboljšali vašo poslovno uspešnost.

Kontaktirajte me in se prepričajte, kako učinkovita razsvetljava lahko izboljša vaše poslovanje.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave