
Novo: Blue e+ S stenska hladilna enota 0,3-1 kW
Hladilne enote Blue e+ S s preizkušeno tehnologijo Blue e+ so energetsko najučinkovitejše hladilne enote na svetu. To pomeni tudi, da zmanjšajo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Zdaj na voljo v popolnoma novem dizajnu z množico pametnih funkcij, kot je neposredna povezava do portala pametnih storitev.
Lastnosti hladilnih enot Blue e+ S
Učinkovitost
Povprečno 75 odstotni prihranek energije zahvaljujoč regulaciji hitrosti ventilatorjev in tehnologiji toplotnih cevi.
Varnost
Daljša življenjska doba komponent vgrajenih v ohišju in hladilne enote zaradi naprednega hlajenja.
Vsestranskost
Primerna za mednarodno uporabo zaradi edinstvene zmožnosti priklopa na različne vire električne napetosti.
Prijaznost do uporabnika
Intuitivno delovanje zaradi zaslona na dotik in inteligentnih vmesnikov
Program za izračun klimatizacije ohišij

Rittal Therm omogoča kompleksen izračun zahtevane hladilne moči in ponuja izbiro ustreznih izdelkov za klimatizacijo. Na koncu izračuna boste prejeli podrobno dokumentacijo, kar zagotavlja največjo varnost pri načrtovanju in izbiri optimalne klimatske naprave. Therm deluje v skladu z zahtevami standardov IEC/TR3 60890 890 AMD 1 in DIN 3168 za hladilne enote stikalnih omaric. Izračun dviga temperature po DIN EN 61439 je mogoče narediti z enim samim klikom.
IoT interface SK 3124.300
Vmesnik IoT je osrednja komponenta za inteligentno mreženje Rittalovih hladilnih rešitev ali senzorjev za spremljanje fizičnih pogojev okolja. Opremljen s široko paleto vmesnikov in protokolov, se uporablja za zbiranje in prenos podatkov v nadrejene sisteme IT ali v sisteme za lokalno spremljanje statusov strojev.
Blue e IoT adaptor 3124.310
V povezavi z vmesnikom IoT (3124.300) adapter podpira inteligentno mreženje hladilnih enot v seriji Blue e.
Hladilna enota Blue e+ S v uporabi
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem

