
Novo: Ledinaire LED panel Generacija 5
Na podlagi 125 let izkušenj vam Philips sedaj nudi kar 5-letno garancijo za izdelke iz portfelja Philips Ledinare. Ta sprememba pa velja za celotno ponudbo Philips Ledinaire svetilk.
Linija Ledinaire je med kupci zelo priljubljena, saj je vsestranska, enostavna za namestitev in cenovno dostopna. Vendar pri kakovosti ne varčujejo, kar dokazujejo zelo dobri kakovostni parametri Ledinaire. Linija slovi tudi po visoki meri učinkovitosti in vzdržljivosti ter po modernem dizajnu.
Portfelj izdelkov Philips Ledinaire je namenjen strankam, ki iščejo visokokakovostno razsvetljavo po dostopni ceni. V ponudbi najdete tudi veliko izdelkov, ki lahko služijo kot alternativa razsvetljavi, ki je bila opuščena v povezavi z RoHS direktivo.
Vgradni panel LED LEDINAIRE Generacija 5
Vgradni panel Ledinaire je že peta generacija te vrste na tržišču, krasijo pa ga že znane lastnosti ostalih Philips proizvodov:
- visok nivo kakovosti in zanesljivosti
- visoka učinkovitost in dolga življenjska doba
- dobra enakomernost osvetlitve
- nizki operativni stroški
- enostavnost montaže
Lastnosti panela LED vgradnega panela RC065B
5. generacija LED vgradnega panela RC065B se ponaša tudi z izboljšano učinkovitostjo 120lm/W, izboljšano življenjsko dobo L70 75.000 ur in večjim svetlobnim tokom 4100lm.
Lastnosti:
- Energetska učinkovitost: do 120 lm/W
- Možnost zatemnitve: ne
- Življenjska doba: L70 75.000 ur
- Material ohišja: PMMA, umetna masa in pločevina – zaščita IP20 zadaj/IP40 spredaj
Dobavljivi dve različni verziji panela: OC verzija je primerna za pisarne in delovno okolje saj zagotavlja UGR<19 ter kot osvetlitve 90 stopinj. Verzija NOC pa je namenjena za splošno osvetlitev prostorov saj ima UGR<22 ter kot osvetlitve 120 stopinj.
LED napajalnik je po novem vgrajen v ohišje svetilke in pomeni manj težav z višino svetilke pri sami vgradnji. Panel omogoča enostavno namestitev s konektorjem za hitro priključitev.
Lastnosti panela LED vgradnega panela RC065B Generacija 5 All-in
Lastnosti:
- Svetilnost: 28W/3400 lumnov
- Energetska učinkovitost: do 120 lm/W
- Stikalo za izbiro svetlobe: 3000K/3500K/4000K
- Možnost zatemnitve: ne
- Življenjska doba: L70 75.000 ur
- Material ohišja: PMMA, umetna masa in pločevina – zaščita IP20 zadaj/IP40 spredaj
Dobavljivi dve različni verziji panela: OC verzija je primerna za pisarne in delovno okolje saj zagotavlja UGR<19 ter kot osvetlitve 90 stopinj. Verzija NOC pa je namenjena za splošno osvetlitev prostorov saj ima UGR<22 ter kot osvetlitve 120 stopinj.
LED napajalnik je po novem vgrajen v ohišje svetilke in pomeni manj težav z višino svetilke pri sami vgradnji. Panel omogoča enostavno namestitev s konektorjem za hitro priključitev.
Ne spreglejte posebne novosti: vgradni panel All-in za pisarne z dimenzijami 30cm x 120cm
2848729 Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 All-in LED34S/830/840 PSU 30×120 OC SC LED 28W 3000/3500/4000K

Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem