Novo v ponudbi: svedri BizLine SDS+
Predstavljamo vam najnovejšo ponudbo kakovostnih svedrov SDS iz linije orodja in pripomočkov BizLine, ki so zdaj na voljo v naši B2B spletni trgovini ali v naših 8 poslovalnicah po Sloveniji.
Svedri BizLine SDS+
BizLine SDS svedri so zasnovani z mislijo na maksimalno učinkovitost, vzdržljivost in natančnost. Izdelani so iz kakovostnih materialov, ki omogočajo dolgotrajno uporabo tudi v najzahtevnejših pogojih. Sistem SDS-plus omogoča hitro in enostavno menjavo svedrov, kar povečuje produktivnost pri delu.
Zakaj orodje BizLine?
- Doživljenjska garancija za vsa ročna orodja (ob normalni uporabi).
- Bizline lahko ekskluzivno kupite samo pri Rexelu.
- Kakovostna znamka, s produkti namejenimi za profesionalno uporabo.
- Večina orodja ima evropsko poreklo, saj je proizvedeno v Nemčiji.
- Vsi produkti so testirani v lastnem laboratoriju, kar omogoča redno preverjanje kakovosti in skladnost z EU standardi.
Izpostavljeni artikli v ponudbi BizLine SDS svedrov
Predstavljamo vam ponudbo izjemno vzdržljiv svedrov s štirirezno glavo iz karbidne trdine za vrtanje v beton in armiran beton v najzahtevnejših pogojih.
- Sveder BizLine centrirni SDS Plus 6,35mm 120mm 28,5mm
ŠIFRA: 2849463
Spiralni sveder premera 6,35 mm in dolžine 120 mm.
Preveri v e-trgovini → - Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 5X160 SDS+ 5mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2863106
Premer: 5 mm, globina vrtanja: 100 mm, skupna dolžina: 160 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 6X110 SDS+ 6mm 50mm 110mm
ŠIFRA: 2863112
Premer: 6 mm, globina vrtanja: 50 mm, skupna dolžina: 110 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 6X160 SDS+ 6mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2863110
Premer: 6 mm, globina vrtanja: 100 mm, skupna dolžina: 160 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 8X160 SDS+ 8mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2863113
Premer: 8 mm, globina vrtanja: 100 mm, skupna dolžina: 160 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 8X210 SDS+ 8mm 150mm 210mm
ŠIFRA: 2863114
Premer: 8 mm, globina vrtanja: 150 mm, skupna dolžina: 210 mm.
Preveri v e-trgovini → - Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 10X260 SDS+ 10mm 150mm 210mm
ŠIFRA: 2863115
Premer: 10 mm, globina vrtanja: 150 mm, skupna dolžina: 210 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 10X260 SDS+ 10mm 200mm 260mm
ŠIFRA: 2863116
Premer: 10 mm, globina vrtanja: 200 mm, skupna dolžina: 260 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine SDS+ “EXTREM” 12X260 SDS+ 12mm 200mm 260mm
ŠIFRA: 2863118
Premer: 12 mm, globina vrtanja: 200 mm, skupna dolžina: 260 mm.
Preveri v e-trgovini →
- Sveder BizLine 7 delni set / 2 rezni SDS+ 5–12mm
ŠIFRA: 2863148
Komplet 7 svedrov za beton SDS+ z dvema reziloma, premera od 5 do 12 mm.
Preveri v e-trgovini →
Svedri BizLine SDS+ v e-trgovini
BizLine SDS svedri predstavljajo zanesljivo in kakovostno rešitev za vse vrste vrtalnih opravil. Ne glede na to, ali potrebujete sveder za natančno vrtanje v jeklo ali močan sveder za beton, BizLine ponuja široko paleto izdelkov, ki ustrezajo vašim potrebam.
Obiščite našo B2B trgovino in izberite svedre, ki bodo vaše delo naredili lažje, hitrejše in bolj učinkovito.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem