Paket INŠTALATER: prehitite podražitve elektromateriala

Paket INŠTALATER: prehitite podražitve elektromateriala

Objavil/a |Datum objave: 10. 02. 2026|Oznake: , |

Obveščamo vas, da so nekateri proizvajalci potrdili zvišanje cen svojih izdelkov, ki bo začelo veljati marca 2026.

To lahko vpliva na stroške vaših materialov in na končne cene naročil, zato priporočamo, da ukrepate pravočasno. Če načrtujete večja naročila ali projekte v prihodnjih mesecih, lahko pravočasno naročilo in načrtovanje pomagata zavarovati vaše marže.

Zato svetujemo, da prehitite podražitve – naročite material zdaj in si zagotovite trenutne cene, preden stopijo v veljavo napovedane spremembe.

Paket INŠTALATER

Za vaše nemoteno delo smo pripravili ekskluzivni paket INŠTALATER, ki vsebuje vse,  kar se najbolj pogosto potrebuje za nemoteno delo na terenu – ne glede na tip projekta.

Paket vam je do 28. februarja 2026 na voljo ekskluzivno po nepremagljivi akcijski ceni 449 € + 50 m cevi GRATIS.

Akcijska cena paketa INŠTALATER: 449 €

Popoln paket za vsakega elektro inštalaterja, ki vsebuje:

2601838 HAGER – Stanovanjska omarica VOLTA P/O BEL 3vrst Multimedijska IP30, prazna (VU36NWB) / 1 kos
1149484 HAGER – Stanovanjska omarica VOLTA P/O BEL 3vrst 12M/36M IP30 QC (VU36AT) / 1 kos
2782979 ETI – Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 40A 0,03A tip A, 4M (002061512) / 1 kos
2783328 ETI – Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 25A 0,03A tip A, 4M (002061511) / 1 kos
2807750 ETI – Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA C10A 1P (001900028) / 2 kosa
2807751 ETI – Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA C16A 1P (001900030) / 12 kosov
2807815 ETI – Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA C16A 3P (001900330) / 4 kosi
1188161 TEM – Vtičnica MODUL P/O 16A 250V IP20 2M BEL Profipack (VM10PW-P) / 50 kosov
1191467 TEM – Stikalo MODUL P/O navadno BEL 16A IP20 1M Profipack (SM10PW-P) / 30 kosov
1191468 TEM – Stikalo MODUL P/O menjalno BEL 16A IP20 1M Profipack (SM60PW-P) / 20 kosov
2603333 Inštalacijski kabel (N)YM-J 3×1,5mm2 SIV Eca, kolut 100 m (172110013C0100) / 100 m
1002169 MAPI PIPE – Cev za beton RBC DIN 16mm PE oranžna (300415) / 100 m GRATIS

Celotna ponudba največje zaloge elektromateriala v Sloveniji po najboljših cenah, vam je na voljo v naši e-trgovini:

*Nekatere fotografije v članku so bile ustvarjene z uporabo orodij umetne inteligence (AI).

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave