![pekom_up_1370 Pekom Ultra Protector 1000+](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/09/pekom_up_1370.jpg)
Pekom Ultra Protector 1000+
Novi inovativni Pekomov izdelek je poseben po tem, da ščiti pred glavno težavo večine kabelskih polic. Razvito v sodelovanju s priznanim proizvajalcem jekla in cinkarno – tu je novi Ultra Protector 1000+.
Zaščita pred korozijo
Eden od pomembnih dejavnikov izdelkov iz železa in jekla je njihova zaščita pred korozijo. Pravilna izbira protikorozijske zaščite zagotavlja trajnost teh izdelkov, kar omogoča stabilno in varno delovanje različnih naprav.
Najpogosteje uporabljeni načini zaščite pred korozijo so:
- zaščita s kovinskimi premazi (vroče cinkanje)
- zaščita pred barvanjem (barvni sistemi)
- kombinirana zaščita (“Duplex sistem”)
Vroče cinkanje
Velika prednost vročega cinkanja je njegova dolgotrajna odpornost proti koroziji. Trajanje takega premaza je odvisno od atmosfere, v kateri se nahaja. Po standardu EN ISO 14 713 (protikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij – Cinkove in aluminijeve prevleke) poznamo 5 klimatskih tipov ozračja.
Z začetno debelino prevleke, pridobljene z vročim cinkanjem 60 µm, bo v podeželskem ozračju z idealnimi pogoji (tip C2) obstojna približno 30 let, v urbanih okoljih in blagem morskem podnebju pa približno 20 let ( tip C3), medtem ko na območjih, ki so izpostavljena vplivom dežja, snega, soli, vetra, kisline in podobnih cinkov premaz lahko traja približno 10 let (tip C4)
Pekom ima rešitev za vas
Novi Pekomov inovativni izdelek je poseben po tem, da ščiti pred glavno težavo večine kabelskih polic, namenjenih za zunanjo uporabo in uporabo v poroznih okoljih.
- UltraProtector® 1000 je postopek za zaščito jeklenih izdelkov pred korozijo.
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Bolje kot vroče cinkanje
- 1000 ur vzdržljivosti v “Preskusu solnega razpršila” ISO 9227
- Združljivo z drugimi izdelki iz Pekomove palete izdelkov
Glavne značilnosti, ki ločijo UP1000+ od konkurence
OPTIMALNA ZAŠČITA
- 1000 ur* vzdržljivost pri “solnem testu” (max. 5% rdeče rje) na podlagi ISO 9227
- Primerno za korozivna okolja
- C1-C4 v skladu z ISO 12944-2)
KOMPATIBILNOST
- Izdelke UltraProtector® 1000 je mogoče kombinirati z galvanizirano ali vroče cinkano opremo.
BOLJŠI OD VROČE CINKANE OPREME (TC)
- višja odpornost proti koroziji 1000 ur* v primerjavi s 300-600 urami (z debelino sloja 50-80 μm) opreme v vročem cinku.
- izdelki so vizualno gladki in privlačni v razmerju s TC
- popolnoma delujoč sistem KLIK na kabelskih regalih
- bistveno cenejši od opreme TC
- popolnoma delujoč sistem CLICK
- čas dostave je dvakrat hitrejši kot pri vročem cinkanju
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem