![urmet-domofonija-6-22-FEAT-IMG[1370×718] Ponudba domofonije Urmet](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/05/urmet-domofonija-6-22-FEAT-IMG1370x718.jpg)
Ponudba domofonije Urmet
Predstavljamo vam linijo domofonov Mikra, priznanega proizvajalca Urmet. Zaradi minimalističnih, natančnih linij v kombinaciji s tehnologijo in robustnostjo je Mikra prava izbira za video domofonske sisteme v majhnih ter srednje velikih stanovanjskih okoljih. Ohišje iz zamaka, zaščita pred vodo in prahom stopnje IP55/IP65 ter odpornost na udarce IK07, dajejo Mikri visoko stopnjo robustnosti. Domofoni Mikra nudijo veliko fleksibilnosti pri sami montaži, saj se lahko namestijo na steno, nosilec ali steber.
Za dodatno nadgradnjo, je linija Mikra združljiva z video domofonskim sistemom Urmet 2Voice.

Mikra Plus in Mikra Digital
Kompaktna tehnologija primerna za domove s 4 do 32 uporabniki. Mikra Plus in Mikra Digital imata 3,5″ barvni zaslon, ki olajša izbiro imena za klic. Zahvaljujoč senzorju bližine se zaslon aktivira takrat, ko se mu uporabnik približa. Barvne ikone na zaslonu vam olajšajo razumevanje stanja sistema, izboljšajo interakcijo in naredijo uporabo bolj intuitivno.
Domofone Mikra Plus in Mikra Digital je enostavno programirati prek pametnega telefona, tablice ali osebnega računalnika, saj sta opremljena z Wi-Fi povezavo in intuitivnim vmesnikom, ki je dostopen iz katere koli naprave, ki ima internetni brskalnik. Lahko pa se programirajo tudi preko tipk na sami konzoli.
Mikra Plus
Lastnosti:
- minimalistične, moderne natančne linije
- 4 klicne tipke
- prikaz poteka klicev in meni v slovenskem jeziku
- programiranje je izvedeno preko Wi-Fi povezave z zunanjo enoto
- zaščita pred prahom in vlago IP65
- IK07 odpornost proti udarcem
- 3,5″ barvni zaslon
- širokokotna kamera 110° – 113°
- upravljanje električne ključavnice, avto prehoda…
- dimenzije: 200 x 100 x 25 mm
Mikra Digital
Lastnosti:
- minimalistične, moderne natančne linije
- digitalna enota s klicnim menijem za do 32 stanovanj
- prikaz poteka klicev in meni v slovenskem jeziku
- programiranje je izvedeno preko Wi-Fi povezave z zunanjo enoto
- zaščita pred prahom in vlago IP65
- IK07 odpornost proti udarcem
- 3,5″ barvni zaslon
- širokokotna kamera 110° – 113°
- upravljanje električne ključavnice, avto prehoda…
- dimenzije: 200 x 100 x 25 mm
Urmet 2Voice
Sistem Urmet 2Voice je razširljiv 2-žični domofonski sistem, ki omogoča avdio in video klice prek samo dveh žic. Zasnovan je posebno za aplikacijo v večstanovanjskih stavbah, je zaradi enostavnosti ter zanesljvosti nameščen v več kot 2 milijonih stanovanj po vsem svetu.
2Voice je eden od dveh sistemov takšnega tipa, ki jih podjetje Urmet ponuja. Združuje preprostost namestitve s prilagodljivostjo uporabe, hkrati pa je poln najnovejših funkcij Door Entry. Vsi monitorji 2Voice so programirani z znanimi binarnimi DIP stikali, Urmet pa vam nudi povezovalni diagram za posamezno lokacijo, ki opisuje vsako nastavitev DIP stikala.
Sistem 2Voice je idealen tako za novogradnje kot za sisteme za naknadno vgradnjo, saj deluje tako na kablih CAT5, kot tudi na starem kablu BT (CW1308). Kar pomeni, da lahko pri nadgradnji starega sistema Door Entry na nov sistem 2Voice preprosto uporabite obstoječo napeljavo.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem