Znižanje plafonjer THORNECO
Predstavljamo vam tri družine plafonjer proizvajalca THORNECO, ki jih držimo na zalogi in jih najdete v naši B2B spletni trgovini ali v naših 7 poslovnih enotah po Sloveniji.
Plafonjera LARA VARIO FLEX
Zaradi svojih različnih izvedb je LED plafonjera LARA VARIO-FLEX najboljša izbira za širok spekter notranje in zunanje uporabe. Na voljo v dveh dimenzijah: fi 250mm in fi 300mm.
- Funkcija FLEX: izberite lumenski paket s stikalom na svetilki po svoji izbiri neposredno na mestu uporabe
- Pri dimenziji fi 300mm je možnost nastavitve moči osvetlitve – v 3 stopnjah (FLEX1 – 100% – 20,5W – 2200lm, FLEX2 – 80% – 17W – 1800lm, FLEX 3 – 50% – 11W – 1200lm).
- Pri dimenziji fi 250mm je možnost nastavitve moči osvetlitve – v 3 stopnjah (FLEX1 – 100% – 11W – 1200lm, FLEX 2 – 85% – 9W – 1000lm, FLEX3 – 65% – 7W – 800lm)
- Funkcija VARIO (CCT stikalo – na svetilki): 3000 K (toplo bela), 3500 K ali 4000 K (nevtralno bela)
- Opalni difuzor nudi enoten svetlobni učinek in vizualno udobje
- Zaščita IP65 (odporno na prah in vodo) za uporabo v pokritih zunanjih prostorih
- Robustna izdelava in zaščita pred udarci do IK10
- Izberemo lahko tudi svetilko v izvedbi s 3-urnim zasilnim modulom ali z vgrajenim mikrovalovnim senzorjem
- Možnost nakupa dodatnega obroča ali polovičnega senčnika (oboje v črni ali beli barvi)
- Življenjska doba: 50.000 ur
- GARANCIJA: 5 let
Glede na zaščito IP65 je LARA VARIO FLEX primerna za namestitev po hodnikih, v podhodih, na stopniščih ter v vhodnih prostorih javnih stavb.
Ne spreglejte ponudbe v naši B2B spletni trgovini:
2802493 Plafonjera s senzorjem THORNeco LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH LED 7-11W 3000/3500/4000K CRI>80 800-1200lm
2802496 Plafonjera s senzorjem THORNeco LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH LED 11-20,5W 3000/3500/4000K CRI>80 1200-2200lm
2802490 Stropna/stenska plafonjera THORNeco LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH LED 7-11,5W 3000/3500/4000K CRI>80 800-1200lm
2802495 Stropna/stenska plafonjera THORNeco LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH LED 11-20,5W 3000/3500/4000K CRI>80 1200-2200lm
Plafonjera LENA VARIO LED
Plafonjere LENA Vario so namenjene direktni zamenjavi svetilk z: 2 × 18W, 2 × 26W in 2 × 36W CFL »varčnimi« sijalkami.
Dobavljive so v dveh dimenzijah:
1. montažni premer podnožja 320mm (premer PMMA difuzorja 350mm) višine 108mm
2. montažni premer podnožja 380mm (premer PMMA difuzorja 410mm) višine 115mm.
Izbirate lahko med tremi močmi: 15W s svetilnostjo 1450 lumnov, 21W s svetilnostjo 1950 lumnov ali 30W z 2550 lumni svetilnosti.
Obe velikosti vseh moči pa so dobavljive tudi v različici z vgrajenim senzorjem prisotnosti.
Prednosti:
- tri barve svetlobe v enem izdelku: s CCT stikalom – preprosto izberete željeno barvo svetlobe: 3000K (toplo bela), 3500K ali 4000K (nevtralna bela),
- stopnja zaščite IP44
- dolga življenjska doba: 50.000 ur
- kakovosten difuzor PMMA za enakomerno osvetlitev
- prihranek energije 55 % v primerjavi s »varčnimi« CFL sijalkami.
Plafonjera LENA VARIO ima lahko dodan senzor prisotnosti, ki omogoča osvetlitev takrat, ko je to potrebno. Ob zaznani prisotnosti oseb senzor prižge svetilko in jo nato po prej določenem času ugasne, ko v območju zaznave ni več ljudi. V senzorju prisotnosti je vgrajen tudi senzor za dnevno svetlobo, ki preprečuje prižiganje svetilke, kadar je v okolici dovolj dnevne svetlobe.
Svetilke imajo življenjsko dobo 50.000 ur in petletno garancijo. Primerne so za namestitev na stopniščih, kopalnicah ali hodnikih.
Ne spreglejte ponudbe v naši B2B spletni trgovini:
2781449 Plafonjera s senzorjem THORNeco LENA VARIO LED 15W 3000 /3500 / 4000K 1450lm LED driver FO BE Okrogel fi 350mm IP44
2781451 Plafonjera s senzorjem THORNeco LENA VARIO LED 21W 3000 / 3500 /4000K 1950lm LED driver FO BE Okrogel fi 410mm IP44
2781453 Plafonjera s senzorjem THORNeco LENA VARIO LED 30W 3000 / 3500 / 4000K 2550lm LED driver FO BE Okrogel fi 410mm IP44
2781450 Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIO LED 21W 3000 /3500 /4000K 1950lm LED driver FO BE Okrogel fi 410mm IP44
2781448 Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIO LED 15W 3000/ 3500/ 4000K 1450lm LED driver FO BE Okrogel fi 350mm IP44
2781452 Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIO LED 30W 3000 / 3500 / 4000K 2550lm LED driver FO BE Okrogel fi 410mm IP44
Plafonjera TOM VARIO
LED plafonjere TOM VARIO so enakovredna zamenjava za svetilke, ki imajo vgrajene CFL sijalke moči 2 × 26 W ali 2 × 18 W in omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s svetilkami z vgrajenimi CFL sijalkami.
Plafonjere TOM VARIO so na voljo v beli barvi in eni dimenziji: premer svetilke 300mm in višina 91mm, ter v dveh lumenskih paketih: 1200 lumnov svetilnosti pri moči 14W in 2000 lumnov svetilnosti pri moči 20W.
Svetilke imajo v integriranem LED panelu vgrajeno stikalo za nastavitev barve svetlobe in sicer: toplo belo (3000 K) in nevtralno belo (4000 K).
Na ta način smo dobili dve svetilki združeni v eni svetilki, ki jo odlikuje dolga življenjska doba, stopnja zaščite IP66 in kakovosten difuzor.
Svetilke imajo matiran difuzor iz polikarbonata, ki zagotavlja homogeno osvetlitev in vizualno ugodje, opcijsko pa je lahko vgrajen tudi mikrovalovni senzor prisotnosti, ki še dodatno pripomore k večjemu prihranku energije.
Svetilke imajo življenjsko dobo 50.000 ur in petletno garancijo.
Svetilke so namenjene tako zunanji kot notranji uporabi in so idealna izbira za osvetlitev stopnišč, toaletnih prostorov, podhodov, hodnikov ali vhodov v javne stavbe …saj imajo zaščito pred udarci IK10 in zaščito IP66.
Plafonjere TOM VARIO v naši B2B spletni trgovini:
2771531 Plafonjera s senzorjem THORNeco TOM VARIO MWS LED 14W 3000K / 4000K CRI>80 1200lm LED driver FO BE Okrogel fi 300mm IK10 IP66
2771533 Plafonjera s senzorjem THORNeco TOM VARIO MWS LED 20W 3000K / 4000K CRI>80 2000lm LED driver FO BE Okrogel fi 300mm IK10 IP66
2771530 Stropna/stenska plafonjera THORNeco TOM VARIO LED 14W 3000K / 4000K CRI>80 1200lm LED driver FO BE Okrogel fi 300mm IK10 IP66
2771532 Stropna/stenska plafonjera THORNeco TOM VARIO LED 20W 3000K / 4000K CRI>80 2000lm LED driver FO BE Okrogel fi 300mm IK10 IP66
Vsi ostali produkti THORNECO so vam na voljo v naši B2B spletni trgovini:
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem