Prenova razsvetljave v šolah
Varčevanje z energijo, zmanjšanje CO2 in kar najboljša kakovost razsvetljave za učence ter ostale uporabnike. Je res mogoče doseči vse tri?
Z naraščajočimi stroški energije in nenehnimi prizadevanji za doseganje pozitivnega vpliva na podnebne spremembe bodo izobraževalne ustanove nedvomno iskale prihranke pri porabi energije in emisijah ogljikovega dioksida.
Razsvetljava lahko tukaj igra ključno vlogo, vendar je tu izziv, kako lahko to dosežemo brez negativnega vpliva na učno okolje Z naravno svetlobo, ki izboljša stopnjo učenja do 26 %, je pri obnovi razsvetljave potrebno zagotoviti pravo ravnovesje med naravno in umetno svetlobe. Se pravi da zagotovimo tako svetlobo, ki jo potrebujejo učenci in učitelji.
Ko gre za prehod na LED ali nadgradnjo obstoječe LED osvetlitve, obstajajo različni načini za zagotovitev največjega prihranka energije, hkrati pa se izboljšajo učne razmere. To lahko storimo z različnimi sistemi programiranja in dodajanjem senzorjev gibanja in svetlobe.
Upoštevanje različnih dejavnikov
Pri obnovi razsvetljave v izobraževalnih ustanovah, je zelo pomembno upoštevati kar nekaj različnih dejavnikov.
Naravna svetloba
Učinkovita razsvetljave učilnice mora izkoristiti vso razpoložljivo naravno svetlobo, umetno svetlobo pa dodati le, če je potrebno. Zakaj? Študija britanske Heschong Mahone Group je odkrila, da študentje, ki so deležni visoke ravni naravne svetlobe, dosegajo do 18 % višje rezultate na testih kot študenti, ki prejemajo minimalno naravno svetlobo. Seveda ni vedno mogoče vključiti popolnoma naravne svetlobe v obstoječo učilnico zaradi arhitekturnih omejitev, in tu je treba upoštevati tudi druge dejavnike.
Utripanje – Flicker
Po mnenju IES (Illumination Engineering Society) lahko morebitne okvare, ki jih povzroči utripanje, vključujejo zmanjšano učinkovitost vizualnih nalog, motnje zaradi glavobolov in utrujenosti. Fluorescentna razsvetljava lahko povzroči visokofrekvenčno utripanje in medtem ko LED ne utripa. Pomembno je vedeti, da je kakovost napajalnika, ki se uporablja, glavni vzrok za utripanje. Z uporabo svetilk s kakovostnimi napajalniki lahko zmanjšate utripanje, tako da vam lahko pogled na tehnične podatke napajalnika pomaga pri izbiri proizvajalca svetilk. Če podatki o napajlniku niso navedeni, jih zahtevajte od proizvajalca svetilk.
Barva svetlobe
Indeks barvnega upodabljanja (CRI) je povezan z zmožnostjo človeškega očesa, da razloči barve v njihovi najbolj resnični obliki (kot bi jih videl pri naravni svetlobi). V idealnem primeru bi morale imeti učilnice CRI >85, razen učilnic, ki se uporabljajo za določeno nalogo, kjer je barva lahko ključna, npr. umetnost in obrt, kjer bi moralo biti CRI >90.
Prostor: kdo ga uporablja in zakaj se uporablja
Razmislite o dejavnostih, ki se izvajajo v prostoru. Ali gre za osnovnošolsko okolje ali pa se učenci osredotočajo na prenosni računalnik ali interaktivno belo tablo? Osvetlitev mora vedno ustrezati vizualnim potrebam uporabnikov, zato je pomembno, da osvetlitev načrtujete ne le glede na velikost prostora, ampak tudi glede na dogajanje v njem.
Nadzor bleščanja
Zagotavljanje vizualnega udobja v območjih in prostorih, kjer se učenci in učitelji zadržujejo dlje časa, je zelo pomembno, tako za človeško oko kot za živčni sistem. Še bolj pa je pomembno za otroke, ki so v obdobju razvoja. Zato bi morali pri zamenjavi razsvetljave v izobraževalni ustanovi dati prednost nadzoru bleščanja. Nadzor bleščanja je pomemben vidik, ko gre za ustvarjanje vizualnega udobja, in samoumevno je, da je izbira svetilk, ki daje prednost nizkim bleščanjem (UGR) in izpolnjuje standard EN12464:1-2023, nujna. Opraviti je treba izračune/študije bleščanja in preprost pogled na tehnični list ali tabelo UGR lahko pove ali ste izbrali prave svetilke.
Akustika
Če je dobra osvetlitev prvi korak k dobri komunikaciji, potem je dobra akustika naslednja!Slaba akustika lahko zmanjša koncentracijo in spominske naloge, kar je lahko zelo škodljivo za učence, medtem ko lahko dobra akustika podpira komunikacijo in učenje. Materiali, uporabljeni za tla, strope in stene, vplivajo na akustiko v prostoru, prav tako svetilke in druga nameščena oprema.
Zasilna razsvetljava
Ne smemo pozabiti tudi na zasilno razsvetljav. Izobraževalne ustanove so središče dejavnosti od zgodnjega jutra in ves dan, zato je ključnega pomena, da je vzpostavljen sistem zasilne razsvetljave, ki zagotavlja varnost vseh.
THORNeco svetilke za obnovo izobraževalnih ustanov
PISARNE, HODNIKI, UČILNICE
ANNA VARIO FLEX
Svetilke ANNA VARIOFLEX so enakovredna menjava za T8 fluorescenčne svetilke moči 4x18W ali 2x36W in omogočajo do 80% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami. Dobavljive so v več lumenskih različicah, imajo pa vgrajeno stikalo CCT, s katerim lahko izbiramo barvo svetlobe med 3000K, 3500K ali 4000K. Imajo opalni difuzor, ki zagotavlja popolnoma enakomerno osvetlitev prostora. Zaradi nizke stopnje bleščanja CRI>80 so univerzalna izbira za pisarne, sejne sobe, šole in univerze.
Lastnosti
- Moč: 36W, svetlobni tok 4400 lumnov, 110 lumnov/W
- Nežna, mehka svetloba z nizko stopnjo bleščanja (UGR <19)
- VARIO – Tri temperature barve svetlobe v eni svetilki – enostavno izberite 3000 K (toplo bela), 3500 K ali 4000 K (nevtralno bela) – CCT stikalo na samem ohišju svetilke
- FLEX – izberite lumenski paket po svoji izbiri v 4 korakih (FLEX1 – 100%, FLEX2 – 90%, FLEX3 – 85%, FLEX4 – 70%) na mestu uporabe
2811860 THORNeco ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 LED 36W 3000/3500/4000K CRI>80 4404lm LED
2846623 THORNeco ANNA VARIOFLEX 2 12×3 4400 830/35/40 LED 36W 3000/3500/4000K CRI>80 4400lm LED
ROXY FLEX
LED svetilka ROXY ponuja prave nastavitve za zagotavljanje najboljše osvetlitve pri stropni ali viseči namestitvi, kot samostojna svetilka ali več zaporednih svetilk ter celo kot asimetrična svetilka za osvetlitev table.
Izvedba FLEX: možnost izbire lumenskega paketa s stikalom na svetilki.
Lastnosti
- 3 različne vrste osvetlitve : direktna, direktna/indirektna, asimetrična
- Barvna temperatura: 4000K
- Življenjska doba: 50.000 ur preden se svetlobni tok zmanjša na 80 % začetne vrednosti
- UGR<19: nežna, prijetna osvetlitev brez bleščanja
2793810 THORNeco ROXY 1200 D 4000 840 FLEX LED 32W 4000K 4000lm
2793755 THORNeco ROXY 1500 D 5500 840 FLEX LED 43W 4000K 5450lm
2793859 THORNeco ROXY 1200 ASYM 2000 840 LED 16W 4000K 2000lm
AMY VARIO
Downlighterji AMY Vario LED omogočajo dobro osvetlitev brez zasenčenih predelov. Montaža je enostavna in zanjo ne potrebujemo posebnega orodja, saj imajo downlighterji pripravljeno zunanjo priključno sponko s 4-polnim potisnim konektorjem.
Snemljiv konektor omogoča enostavno priključitev svetilke in preizkušanje visokonapetostnega tokokroga, medtem ko je svetilka ločena od priključka.
Lastnosti
- zaščita IP20
- življenjska doba 50.000 ur
- VARIO – Tri temperature barve svetlobe v eni svetilki – enostavno izberite 3000 K (toplo bela), 3500 K ali 4000 K (nevtralno bela) – CCT stikalo na samem ohišju svetilke
Downlighterji AMY Vario LED so odlična rešitev za osvetlitev pisarn, sejnih sob, hodnikov, sprejemnic in učilnic.
2781497 THORNeco AMY VARIO LED 16W 3000 / 3500 / 4000K 1500lm
2781498 THORNeco AMY VARIO LED 20W 3000 / 3500 / 4000K 2000lm
HODNIKI, SANITARIJE IN POMOŽNI PROSTORI
JULIE FLEX LED
Svetilke JULIE FLEX LED so enakovredna zamenjava za fluorescenčne svetilke. JULIE FLEX LED vam omogoča nastavitev kar treh različnih moči.Kvaliteten opalni difuzor zagotavlja enakomerno osvetljenost, svetilkam pa je lahko dodan tudi senzor prisotnosti s koridor funkcijo ali 3-urni modul zasilne razsvetljave. Visoko kakovostne vlagotesne in prahotesne svetilke zagotavljajo energetsko učinkovito osvetlitev vlažnih in prašnih prostorov ter omogočajo do 60% prihranka energije v primerjavi s T8 fluorescenčnimi svetilkami IP65.
Svetilke za vlažne prostore JULIE FLEX LED so namenjene za uporabo v notranjih ali pokritih prostorih. Svetilke imajo 5 letno garancijo.
2809729 THORNeco JULIE FLEX 600 2200 840 LED 8/12/18W 4000K 1000/1500/2200lm
2809592 THORNeco JULIE FLEX 1200 4200 840 LED 18/25/34W 4000K CRI>80 2200/3200/4200lm
2809591 THORNeco JULIE FLEX 1500 6300 840 LED 33/41/51W 4000K CRI>80 4200/5200/6300lm
2809725 THORNeco JULIE FLEX 1500 8600 840 LED 33/50/72W 4000K 4200/6300/8600lm
LENA VARIO
Svetilke Lena Vario LED so izdelane v dveh velikostih 350mm in 410mm, brez ali s senzorjem. Izbirate lahko med tremi močmi: 15W – 1450lm, 21W – 1950lm ali 30W – 2550 lumnov svetlobne moči, ki so zamenjava za svetilke z: 2 × 18W, 2 × 26W in 2 × 36W CFL sijalkami.
Lastnosti
- Tri barvne temperature v enem izdelku: s CCT stikalom-preprosto izberite 3000K (toplo bela), 3500K ali 4000K (nevtralna bela),
- Stopnja zaščite IP44:
- Dolga življenjska doba: 50.000 ur
- Kakovosten difuzor PMMA za enakomerno osvetlitev
- Prihranek energije 55 % v primerjavi s »varčnimi« CFL sijalkami.
Primerne so za namestitev na stopniščih, kopalnicah ali hodnikih.
2781448 THORNeco LENA VARIO LED 15W 3000/ 3500/ 4000K 1450lm
2781450 THORNeco LENA VARIO LED 21W 3000 /3500 /4000K 1950lm
2781452 THORNeco LENA VARIO LED 30W 3000 / 3500 / 4000K 2550lm
2781449 THORNeco LENA VARIO LED 15W 3000 /3500 / 4000K 1450lm
2781451 THORNeco LENA VARIO LED 21W 3000 / 3500 /4000K 1950lm
2781453THORNeco LENA VARIO LED 30W 3000 / 3500 / 4000K 2550lm
TOM VARIO
LED plafonjere TOM VARIO so enakovredna zamenjava za svetilke, ki imajo vgrajene CFL sijalke moči 2x 26W in omogočajo več kot 50% prihranka energije v primerjavi s svetilkami z vgrajenimi CFL sijalkami. Plafonjere TOM VARIO so na voljo v beli barvi in imajo vgrajeno stikalo za nastavitev barve svetlobe 3000K ali 4000K. Svetilke imajo matiran difuzor iz polikarbonata, ki zagotavlja homogeno osvetlitev in vizualno ugodje, lahko pa je vgrajen tudi mikrovalovni senzor prisotnosti.
Svetilke so namenjene tako zunanji kot notranji uporabi in so idealna izbira za osvetlitev stopnišč, toaletnih prostorov, podhodov, javnih vhodnih prostorov, hodnikov, saj imajo zaščito pred udarci IK10 in zaščito IP66.
2771530 THORNeco TOM VARIO LED 14W 3000K / 4000K CRI>80 1200lm
2771532 THORNeco TOM VARIO LED 20W 3000K / 4000K CRI>80 2000lm
2771531 THORNeco TOM VARIO MWS LED 14W 3000K / 4000K CRI>80 1200lm
2771533 THORNeco TOM VARIO MWS LED 20W 3000K / 4000K CRI>80 2000lm
TELOVADNICE IN ŠPORTNA IGRIŠČA
LEO FLEX
Glavna lastnost reflektorjev THORNeco LEO Flex je asimetrična razporeditev svetlobe. Ta je primerna za osvetljevanje okolice objektov, športnih igrišč ter parkirišč.
- funkcija FLEX
- 80 W – 500 lm, 9.000 lm ali 10.000 lm
- 120 W – 10.000 lm, 12.500 lm, 15.000 lm
- 190 W – 15.000 lm, 20.000 lm, 25.000 lm
- 300 W – 30.000 lm, 35.000 lm, 40.000 lm
- Majhna teža in tanka oblika
- Gibljiv univerzalni nosilec omogoča montažo na steno ali strop z možnostjo nagiba reflektorja gor ali dol (0 – 300°)
- Zaščita IP66 za zunanjo uporabo
- Zaščita pred udarci IK08
2801490THORNeco LEO FLEX IP66 80W 840 PC LED 80W 4000K CRI>80 10010lm
2801492 THORNeco LEO FLEX IP66 120W 840 PC LED 120W 4000K CRI>80 15015lm
2801494THORNeco LEO FLEX IP66 190W 840 PC LED 190W 4000K CRI>80 25000lm
2801496 THORNeco LEO FLEX IP66 300W 840 PC LED 300W 4000K CRI>80 40000lm
ZASILNA RAZSVETLJAVA
LED THORN SAM
Zasilna svetilka LED THORN SAM 20M ima moč 4,8W, svetlobni tok 155/269 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni preskus delovanja, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.
2805088 THORNeco SAM 20M LED 4,8W 155/269lm 5700K
LED THORN NINA
Zasilna svetilka LED THORN NINA 30M ima moč 5,1W, svetlobni tok 70 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni preskus delovanja, je nadgradna ter ima zaščito IP40. Zraven so priloženi PIKTOGRAMI.
2805098 THORNeco NINA 30M LED 5,1W 70lm 5700K
LED THORN IRIS
Zasilni svetilki LED THORN IRIS ESCAPE in LED THORN IRIS ANTIPANIC imata moč 2W, svetlobni tok 212 lumnov, pripravni spoj, avtonomijo 3 ure in samodejni preskus delovanja. Sta okrogle oblike, v beli barvi in primerni za vgradno montažo.
2805099 THORNeco IRIS ANTIPANIC LED 2W 212lm 4000K
2805100 THORNeco IRIS ESCAPE LED 2W 212lm 4000K
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem