![EU-ban-cover-img[1370×717] Prepoved proizvodnje CFL-ni sijalk](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/02/EU-ban-cover-img1370x717.jpg)
Prepoved proizvodnje CFL-ni sijalk
S prihajajočo prepovedjo zmanjšanja nevarnih snovi (RoHS) po vsej Evropi, bodo države EU s 24. februarjem 2023, postopoma opustile določene sijalke, vključno z neintegriranimi kompaktnimi fluorescentnimi sijalkami, proizvajalci pa jih od tega datuma dalje ne smejo več proizvajati.
Najpreprostejša alternativa je, da svoje obstoječe CFL-ni sijalke zamenjate s sijalkami Philips CorePro PL LED. Te ponujajo enostaven prehod, pripravljen na prihodnost, s široko združljivostjo predstikalnih naprav, energetsko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo do 30.000 ur. Poleg tega je zaradi visokih cen energije čas povračila običajno med 4 in 12 meseci, odvisno od vrste sijalke in same uporabe.
Za pomoč, katera alternativa je primerna za zamenjavo vaše obstoječe CFL-ni sijalke, vam je na voljo Philipsov Led conversion tool ali pa si pomagate s kompatibilno listo za novosti CorePro LED PL-C, PL-L itd.
Idealna nadgradnja
Nova in razširjena ponudba LED sijalk CorePro PL je primerna za različne aplikacije, vključno s hodniki, pisarnami in gostinskimi prostori. Zaradi njihove dolge življenjske dobe (do 30.000 ur), vam ne bo treba skrbeti za njihovo zamenjavo v kratkem.
Možnosti za vsako napeljavo
Da bi bil prehod na LED tehnologijo čim lažji, so pri Philipsu razširili asortiman LED sijalk, ki omogočajo zamenjavo ena za ena. LED-sijalke Philips CorePro PL so združljive z obstoječo predstikalno napravo, vendar je predhodno treba preveriti njihovo kompatibilnost. To pomeni, da lahko preklopite na LED-sijalke ne da bi vam bilo treba skrbeti za večje spremembe in s tem povezane stroške.
Prihranite pri energiji
Philips CorePro PL LED je energetsko učinkovita zamenjava za obstoječe sijalke tipa CFL-ni. Hitreje ko preklopite, hitreje začnete varčevati z energijo in denarjem.
Prednosti sijalk Philips CorePro
Energijska učinkovitost
- do 67 % bolj energetsko učinkovit kot fluorescentne sijalke
- učinkovitost do 140 lm/W
Dolgotrajnost in robustnost
- življenjska doba do 30.000 ur zmanjša stroške vzdrževanja
- serija PLS/PLC/PLT iz nerazbite plastike
Preprosta zamenjava z obstoječo sijalko
- široka ponudba izdelkov za enostavno zamenjavo
- najboljša rešitev za razmerje med ceno in kakovostjo
- ponovna uporaba obstoječe svetilke brez večje spremembe, z uporabo podobne oblike CFL-ni izdelka
Širok spekter
- razširjen nabor PLL HF sijalk
- razširjen nabor PLL EM/Mains sijalkm, ki se lahko direktno veže na napetost 230V
- svetilnost sijalk je od 475 lumnov do 3400 lumnov
- nova serija PLT sijalk za enostavno zamenjavo ena na ena
Visoka kakovost svetlobe
- takojšnja 100% svetloba
- vrtljivi vznoški za PLC in PLT
- izbira med dvema barvama svetlobe 3000K in 4000K, pri PLL sijalkah pa tudi do 6500K
- brez utripanja svetlobe
Vse ostale informacije o Philips CorePro LED PL najdete v uradni brošuri proizvajalca.
Zamenjajte obstoječe CFL-ni sijalke z LED sijalkami Philips CorePro
Opustitve ostalih tehnologij v bližnji prihodnosti na področju EU
Prehitite prepoved in preklopite na Philips CorePro LED
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem