Prihranek z CorePro LED cevmi
Philips, vodilna blagovna znamka na področju svetil, ponuja širok nabor LED cevi, ki so zasnovane za vsakodnevno uporabo. Med najbolj priljubljenimi izdelki iz njihove ponudbe so LED cevi iz linije CorePro, ki predstavljajo odlično alternativo tradicionalnim fluorescenčnim cevem.
Preprosta in varna namestitev

CorePro LED cevi omogočajo hitro in varno zamenjavo – cev za cev. Philipsove LED cevi so združljive z obstoječimi svetilkami, kar pomeni, da jih lahko namestite neposredno v že obstoječe sisteme. Na voljo so različne vrste cevi, kot so EM/Mains, InstantFit HF in univerzalne cevi, ki zagotavljajo široko kompatibilnost z različnimi dušilkami na trgu.
Philipsova linija CorePro LED cevi vključuje različne dolžine, kot so 600 mm, 1200 mm in 1500 mm, kar omogoča prilagoditev različnim potrebam osvetlitve. Za preverjanje združljivosti z dušilkami je na voljo lista kompatibilnosti, ki jo najdete na povezavi: Lista kompatibilnosti.
Dolga življenjska doba in nižji stroški
Ena izmed ključnih prednosti CorePro LED cevi je njihova izjemno dolga življenjska doba, ki lahko doseže do 100.000 ur delovanja, kar je dvakrat več od fluorescenčnih cevi, ki običajno trajajo med 5.000 in 20.000 urami. Poleg tega LED cevi porabijo do 75 % manj energije v primerjavi s fluorescenčnimi cevmi, kar pomeni znatne prihranke pri stroških električne energije.
Čeprav LED cevi zahtevajo nekoliko višjo začetno investicijo, se ta strošek povrne že v nekaj mesecih zaradi nižje porabe elektrike in manjše potrebe po vzdrževanju. Zmanjšana frekvenca zamenjav in dolga življenjska doba dodatno prispevata k ekonomičnosti.

Kakovost svetlobe brez kompromisov
Philipsove CorePro LED cevi zagotavljajo visoko kakovost svetlobe brez utripanja ali bleščanja. Svetloba se vklopi takoj, brez zamude, in ponuja enotno barvno konsistenco. Določene kombinacije cevi in dušilk omogočajo tudi zatemnjevanje, kar povečuje prilagodljivost osvetlitve. Poleg tega je mogoče s prilagoditvijo zaključnih kapic usmeriti svetlobo tja, kjer je najbolj potrebna.
Primerjava LED cevi in fluorescenčnih cevi
| Lastnosti | LED cevi | Fluorescenčne cevi |
|---|---|---|
| Kakovost svetlobe | Visoka kakovost, brez utripanja, takojšnja 100 % razsvetlitev | Optično neučinkovite, pogosto utripajo ob vklopu |
| Učinkovitost | Do 210 lm/W, usmerjena svetloba, dolga življenjska doba do 100.000 ur | Nižja učinkovitost, vsesmerna svetloba, krajša življenjska doba |
| Stroški | Višji začetni stroški, a dolgoročno nižji stroški zaradi manjše porabe | Nižji začetni stroški, a višji stroški zaradi pogostih zamenjav |
| Okoljski vpliv | Energijsko učinkovite, brez škodljivih snovi | Vsebujejo živo srebro, ki je škodljivo za okolje |
- 2806162 LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 20-58W 2200lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E brezdaljinsko uprav.
- 2806163 LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 20-58W 2200lm 865 G13 brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E brezdaljinsko uprav.
- 2806160 LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 15,5-36W 1800lm 840 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V E brezdaljinsko uprav
- 2806161 LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 15,5-36W 1800lm 865 G13 brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V E brezdaljinsko uprav.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem