![rittal_kx_1370 Priključna ohišja Rittal KX](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2022/10/rittal_kx_1370.jpg)
Priključna ohišja Rittal KX
Mala priključna ohišja RITTAL KX sestavlja prašno lakirano kovinsko ohišje, s pokrovom brez pocinkane montažne plošče. Imajo stopnjo zaščite IP 66 in prihajajo v barvi RAL 7035. Priključna ohišja RITTAL KX ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
Tipi ohišij RITTAL KX
KX priključno ohišje brez prirobnične plošče omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
KX priključno ohišje s prirobnično ploščo omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
KX priključno ohišje brez prirobnične plošče omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
KX priključno ohišje s prirobnično ploščo omogoča fleksibilno notranjo namestitev ob ohranjanju visoke stopnje IP zaščite. Končno lakirana v RAL 7035. KX ohišje je iz jeklena pločevine. Zapiranje na pokrov. Možnost opcijske izbire montažne plošče. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
KX BUS ohišje iz jeklene pločevine ima kovinska vrata z zastekljenim okencem. Ohišje je končno lakirano v barvo RAL 7035. Stopnja zaščite ohišja je IP 65. Montažna plošča je opcijsko dobavljiva. Za vgradnjo senzorskih modulov večine priznanih proizvajalcev. Ustrezajo določilom mednarodnih certifikatov o kakovosti.
Lastnosti ohišij RITTAL KX
Natančnost: mini zapiralo je zelo preprosto za uporabo. Zadošča že četrt obrata zapiralnega mehanizma in pokrov ohišja se postavi v pravilno lego na vseh pozicijah nakar neprodušno zapre ohišje.
Zanesljivost: prepognjen rob ohišja ima namerno plosko obliko, ki ponuja veliko in varno nosilno površino za brezprekinitveno tesnilo iz PU pene in tako pomaga ohranjati visoko stopnjo zaščite IP 66.
Stopnja zaščite se ohrani: brezprekinitveno tesnilo iz PU pene omogoča vzdrževanje stopnje zaščite v temperaturnem območju od -20 °C do +80 °C. Tesnilo omogoča da se ga lahko po potrebi prebarva.
Enostavnost montaže: standardne odprtine na zadnjem delu KX ohišja omogočajo hitro pritrditev stenskih nosilcev od zunaj s priloženimi samoreznimi vijaki. Visoka stopnja IP zaščite se pri tem v celoti ohrani.
Izkoriščenost prostora: opcijsko se lahko namestijo montažne nosilne letve v prvem ali drugem montažnem nivoji na že integrirane nosilce v ohišju. S tem se pridobi dodatni globinski prostor v ohišju za namestitev nekoliko globje opreme.
Izenačitev potenciala: montaža prirobničnim plošč na ohišje vključuje avtomatsko izenačevanje potencialov. Kontakt med prirobnično ploščo in ohišjem je izveden z dvema samoreznima vijakoma skozi posebno obliko luknje.Ozemljitev: povezava PE vodnika omogoča izjemno hitro in enostavno ozemljitev, tudi naknadno.
Material: jeklena pločevina, prašno lakirana v RAL 7035 in nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304)
Dimenzije: od 150 mm x 150 mm do 800 mm x 400 mm, globina med 80 mm in 120 mm
Stopnja zaščite: do IP 66 / NEMA 4 pri ohišjih iz jeklene pločevine, NEMA 4X za ohišja iz nerjavne pločevine
Potrditve in certifikati: UL, cUL CSA
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem