ProTec prenapetostna zaščita za fotovoltaiko
Raycap je eno izmed vodilnih podjetij na področju zaščite naprav in sistemov pred pojavom prenapetosti, ki najpogosteje nastane ob udaru strele. Podjetje vse od svoje ustanovitve leta 1987 beleži stalno rast in trenutno zaposluje več kot 1800 ljudi. Ponujajo širok asortima izdelkov, vključno z zaščitnimi napravami posebej zasnovano za fotovoltaične sisteme, ki jih s ponosom na našem tržišču ponujamo tudi mi. Sončna elektrarna predstavlja najvišjo točko na hiši, zato želimo posebej izpostaviti serijo ProTec PV, ki vključuje prenapetostno zaščito tipa 1 in 2 napetostnega razreda vse do 1500 V DC.
Serija ProTec PV: zaščitne naprave za fotovoltaične sisteme
ProTec PV industrijska prenapetostna zaščita uporablja visokozmogljive varistorje in vključuje najsodobnejše termične odklopnike, ki ščitijo sončno elektrarno pred direktnim in indirektnim udarom strele. Pri indirektnem udaru strele v okolico, se pojavijo viški napetosti, ki so dovolj veliki, da prav tako uničijo električno opremo. Izdelki so na voljo za lokacije tipa 1 in tipa 2 ter lahko pokrivajo praktično vse konfiguracije energetskih sistemov. Ali je potrebno uporabiti zaščito razreda 1 ali 2, je odvisno od samega strelovoda. V primeru, da je strelovod ustrezno izoliran je dovoljeno uporabiti zaščito tipa 2, v obratnem primeru se zahteva tip 1. Zahtevano je, da se prenapetostna zaščita montira tudi na strani porabnika in kablu, ki prihaja iz distribucije v naš objekt (tip 1).
Prednosti PV ProTec serije
- Vključuje visoko energijsko zmogljiv MOV v modularni izvedbi
- Rešitev za zaščito tipa 1 in tipa 2 (EN)
- Na voljo rešitev za DC sisteme (do 1500 V)
- Ustreza standardom EN 61643-31:2019 ter UL 1449 (5th edition)
- Kratkostična zmogljivost 30 kA
Tehnični podatki prenapetostne zaščite ProTec
| Protec T1-PV(-R) & ProTec T2-PV(R) | |||
|---|---|---|---|
| Prenapetostna zaščita | ProTec T1-1100PV-3+0-R | ProTec T1-1500PV-3+0-S-R* | ProTec T2-1100PV-3+0-R |
| Kategorija EN 61643-31 | Tip 1+2 | Tip 1+2 | Tip 2 |
| Kategorija UL 1449 (5th) | Tip 1 CA | Tip 1 | Tip 1 CA |
| Maksimalna periodična obratovalna DC napetost [Ucpv] | 1100 V | 1500 V | 1100 V |
| Nazivni odvodni val toka (8/20) [In] | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Maksimalni odvodni val toka (8/20) [Imax] | 40 kA | 60 kA | 40 kA |
| Tok Impulz strele (10/350) [ltot] | 6,25 kA | 6,25 kA | |
| Celotni odvodni val tok (10/350) | 12,5 kA | 12,5 kA | |
| Napetostni nivo ščitenja [Up] | 50 kA | 60 kA | 50 kA |
| Kratkostična zmogljivost [lscpv] | 3800 V | 4500 V | 3800 V |
| UL Electrical | 11 kA | 30 kA | 11 kA |
| Maksimalna dovoljena DC napetost [Vpvdc] | 1100 V | 1500 V | 1100 V |
| Napetostni razred ščitenja [VPR] | 2500 V | 3000 V | 2500 V |
| Nazivni odvodni val toka (8/20) [In] | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Kratkostična zmogljivost [SCCR] | 50 kA | 100 kA | 50 kA |
| Dimenzije enote (DIN 43880) | 3TE | 3TE | 3TE |
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem