RiLineX – prihodnost elektro distribucije

RiLineX – prihodnost elektro distribucije

Objavil/a |Datum objave: 28. 11. 2025|Oznake: , , |

Energetski prehod je eden največjih izzivov našega časa. Proizvodnja krmilnih in stikalnih naprav se sooča z številnimi izzivi: pomanjkanje usposobljenih delavcev, vse večji časovni in stroškovni pritisk, vse večja kompleksnost projektov. Industrija si prizadeva za trajnost in učinkovitost, vizija popolnoma električne družbe pa zahteva inovativne rešitve. Tradicionalni sistemi ožičenja dosegajo svoje meje, pritisk za integracijo obnovljivih virov, zmanjšanje emisij in optimizacijo procesov pa je večji kot kdaj koli prej.

RiLineX podjetja Rittal ni zgolj izdelek – je platforma moči za prihodnost. Zasnovan je za poenostavitev kompleksnosti, pospešitev izvedbe in zagotavljanje dolgoročne prilagodljivosti. RiLineX postavlja nove standarde v distribuciji električne energije.

Zakaj je RiLineX prelomnica?

Klasično ročno ožičenje je bilo zamudno, drago in nagnjeno k napakam. RiLineX ta proces revolucionira z odprto platformo zbiralk, ki združuje mehanske inovacije in digitalno inteligenco.

Prednosti v praksi:

RiLineX – prihodnost elektro distribucije
  • Hitrejša in enostavnejša montaža – patentiran klik-sistem odpravi ročno ožičenje, zmanjša čas montaže do 75 % in odpravi številne napake. To pomeni krajše projektne roke in nižje stroške dela.
  • Pospešeno načrtovanje – digitalni podatki in integracija z orodji, kot sta Eplan in RiPower, omogočajo do 30 % hitrejše inženiring procese, večjo preglednost in manj napak.
  • Najvišja varnost – popolna zaščita pred dotikom (IP 2XB, nadgradljivo na IP 3X) ter preizkušena odpornost proti kratkemu stiku do 65 kA zagotavljata varno delovanje in manj izpadov.
  • Izjemna prilagodljivost – na voljo kot pripravljena kompletna plošča ali modularni sistem za individualne konfiguracije do 2,4 metra. Podpira navpično, vodoravno in stropno montažo ter optimalno izrabo prostora v omari.
  • Odprta platforma – proizvajalci lahko enostavno integrirajo svoje naprave in komponente, kar uporabnikom prinaša večjo izbiro in prilagodljivost.
  • Globalna skladnost – certificirano po IEC 61439 in UL 508 za uporabo po vsem svetu.
  • Trajnostna zasnova – standardizirane bakrene zbiralke zmanjšujejo odpadke in izboljšujejo učinkovitost.

Pametna distribucija elektro energije

RiLineX ni le strojna oprema – gre za digitalno transformacijo:

  • Digitalno načrtovanje z Eplan in RiPower pospeši projektiranje in zagotavlja brezhibne konfiguracije.
  • Energetski monitoring z RiZone omogoča vpogled v porabo v realnem času, kar pomaga zmanjšati stroške in emisije CO₂.
  • Odprti standardi spodbujajo sodelovanje in omogočajo integracijo novih tehnologij.

S kombinacijo modularnosti, varnosti in digitalne inteligence RiLineX podjetjem omogoča, da prihodnost vgradijo v svoje sisteme in aktivno prispevajo k trajnostni električni družbi.

Novost je že v Sloveniji – kmalu tudi na policah Rexel

RiLineX je že prispel v Slovenijo in postavlja nove standarde v distribuciji električne energije. V prihajajočem letu bo ta inovacija na voljo tudi pri podjetju Rexel. Tako boste lažje v svoje projekte vključili prihodnost distribucije električne energije.

Deli objavo na...

Nadaljujte z branjem

Sorodne objave