Ročna in avtomatska orodja za kabelske vezice HellermannTyton
Ročno orodje za plastične kabelske vezice: EVO7 in EVO9
Z EVO družino orodij vam HellermannTyton ponuja najbolj ergonomska in trpežna ročna orodja za kabelske vezice na trgu. Udobje in uporabnost sta združeni, da zagotoviljata visoko kakovostno ponavljajoče zategovanje vezic pri najrazličnejših napetostnih nastavitvah.
Tehnologija orodij za kabelske vezice EVO7 in EVO9 znatno zmanjša količino sile, potrebne za napenjanje in rezanje kabelskih vezi. Orodja družine EVO odlikuje hitro prilagajanje in spreminjanje območji nastavitve napetosti.
Prednosti
- ergonomski, nedrseč ročaj za udoben, varen oprijem
- različne širine oprijema ročaja za optimalno udobje: EVO7 in EVO9 (90 mm), EVO7SP in EVO9SP (80 mm)
- TLC (zategovanje / zaklepanje / rezanje) tehnologija za hitro, natančno vezanje in rezanje z minimalnim naporom
- zelo malo vzdrževanja zahvaljujoč izjemni vzdržljivosti
- enostavna nastavitev zatezne sile z vrtljivim gumbom
- zanesljivo, varno rezanje kabelske vrvice neposredno ob glavi
- praktično brez povratnega udara
- širine kabelskuh vezic: EVO7 do 4,8 mm; EVO9 do 13,5 mm
- ozka konica za lažje nameščanje na tesnih, slabo dostopnih mestih
- individualno nastavljive in umerjene nastavitve zatezanja
Rezalnik za kabelske vezice EVO cut
Rezalnik kabelskih vezic EVO cut se uporablja za varno odstranjevanje plastičnih kabelskih vezic. Do sedaj se je pri odstranjevanju kabelskih vezic uporabljalo običajne bočne ščipalne klešče, pri katerih tvegamo, da kabel poškodujemo; ob uporabi novega orodja za odstranjevanje kabelskih vezic EVO cut bo izolacija vodnikov ostala nedotaknjena.
Rezalnik za kabelske vezice EVO je idealen za industrijsko uporabo v velikem obsegu na področju montaže kablov. Sestavlja ga lahko in ergonomsko oblikovano plastično ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Tako ga zlahka uporabljate z eno roko. En od razlogov, zakaj snopi ostanejo nepoškodovani, so natančno postavljena rezila. Da pa se pri rezanju kabelskih vezic zagotovi, da ostanejo kabelski snopi nepoškodovani, mora nosni nastavek orodja ustrezati širini in debelini kabelskih vezic.

Rezalnik EVO cut je na voljo s tremi različnimi nosnimi nastavki: majhen, srednji in velik.
Vse tri nosne nastavke je mogoče čvrsto pritrditi na orodje EVO cut, njihova zamenjava pa je s pomočjo enostavnega sistema na potisk enostavna.
Z rahlim pritiskom na jeziček, označen s »Push«, se vpenjalni mehanizem sprosti; nosni nastavek lahko zdaj snamete. Vpenjanje nosnega nastavka je enako enostavno.
Preglednica velikosti nosnih nastavkov za varno rezanje kabelskih vezic HellermannTyton
| Nosni nastavek | Največja širina
kabelske vezice |
Največja debelina
kabelske vezice |
T-serija | OS-serija | X-serija | Q-serija | CTT-serija | PEEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majhen | 3,6 mm | 1,2 mm | T18
T30 |
T18ROS
T30ROS |
X20 | Q18
Q30 |
CTT20 | PT2A |
| Srednji | 4,8 mm | 1,3 mm | T40
T50 T80 |
T50ROS | X80 | Q50 | CTT60 | PT3B
PT200 |
| Velik | 7,8 mm | 1,8 mm | T120
T150 |
T120ROS | X120 | Q120 |
Kako varno odstranjevati kabelske vezice?
Avtomatsko orodje za kabelske vezice Autotool CPK Hybrid
Popolnoma avtomatski, hiter in procesno zanesljiv sistem za zategovanje kabelskih vezic. Električno orodje za povezovanje Autotool CPK hybrid je vodilno po zanesljivosti in avtomatizaciji procesov. Deluje popolnoma samodejno in znatno pospeši procese vezave. Povezovanje, navijanje, napenjanje in rezanje se izvede s pritiskom gumba – s stalno kakovostjo. To avtomatsko orodje za povezovanje omogoča hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo.
Glede na potrebe, se lahko CPK hybrid uporablja s kabelskim napajalnikom ali brezžično s CAS baterijo, ki se lahko vgradi v ročaj. Idealno, ko je najbližja vtičnica predaleč, npr. pri solarnih elektrarnah.
Ta avtomatska pištola za kabelske vezice lahko stoji tudi pokonci – tako da jo lahko enostavno postavite na delovno mizo. Povezovanje, ovijanje, napenjanje in rezanje vezice se opravijo s pritiskom na gumb – s konstantno kakovostjo. To orodje za samodejno povezovanje omogoča hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo.

Prednosti
- čas cikla: do 0,65 sekunde na cikel, odvisno od nastavitve
- premer svežnja do 20 mm
- vključuje programsko opremo “HT Data Management” za popolno dokumentiranje vsakega ponavljajočega procesa povezovanja
- posebne funkcije programske opreme, npr. določitev premera vezanja neodvisno od velikosti kabelskega snopa
- nastavitve programske opreme, ki jih je mogoče nadzorovati prek zaslona ali računalnika
- možna uporaba vezic v šaržerju po 50 kosov ali v kolutov po 3.500 kosov ties
- idealno za aplikacije z visokimi kakovostnimi zahtevami, npr. proizvodnja velike serije
Video predstavitev
Orodje za kovinske kabelske vezice MK9SST
S svojo lahko in ergonomsko zasnovo je MK9SST orodje idealno za nanašanje kabelskih vezi iz nerjavečega jekla serije MBT. Čeprav se uporablja za nanašanje kabelskih vezic iz nerjavečega jekla, MK9SST orodje omogoča enostavno delo brez utrujanja upravljavca.
Za lažjo uporabo je zategovanje popolnoma nastavljivo s pomočjo hitre dvostopenjske nastavitve z dodatno natančno nastavitvijo. Ta funkcija pomeni, da se izognemo poškodbam na materialih. Ko je dosežena vnaprej nastavljena zatezna sila, se kabelske vezice samodejno prerežejo ob glavi.

Ročna in avtomatska orodja za kabelske vezice HellermannTyton so vam na voljo le po naročilu. Za več informacij smo vam z veseljem na voljo preko naših kontaktov.

Miha Pengal
Produktni specialist za področje orodja in kabelskega managementa
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem