Schneider – EasyPact kontaktorji
Predstavljamo vam kontaktorje serije EasyPact TVS. EasyPact TVS serija zagotavlja bistven nadzor in zaščito enostavnih aplikacij. Kvaliteta ustreza nivoju »velikega brata« – serije Tesys, nekoliko manjši izbor možnih dodatkov pa je uravnotežen z ugodnejšimi cenami.
Prednosti:
- Lahka izbira za preprostost in prilagodljivost
- Enostavni za namestitev, naročanje
- Zasnovani za izvajanje osnovnih funkcij preklopa in zaganjanje motorja
- Primerno za preproste aplikacije
- Zagotavljajo pravo ravnovesje med zmogljivostjo in stroški brez kompromisov v pogledu kakovosti
Uporabni predvsem v aplikacijah gretja, ventilacije, AC, črpalk, diesel generatorjev,…
Tehnične lastnosti serije EasyPact TVS:
- AC kontrola
- Vdelani pomožni kontakti
- Do 10 milijonov mehaničnih ciklov
- Brez zmanjšanja zmogljivosti do 3000 m nadmorske višine
- Delovna temperatura: -5°C do 55°C
- 9 različnih dimenzij; 45mm (do 25A) do 309mm (do 630A)
- Možnost različnih dodatkov:
- Pomožni kontakti (LAEN)
- Mehanska blokada (LAEM)
- Zvezda – trikot zakasnitveni modul (LAETSD)
- Priključni modul (LAEB)
Kako izbrati ustrezni kontaktor?
V spodnji kategoriji si enostavno izberete kontaktor, ki ustreza Vašim zahtevam.

Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem