Schneider Electric: kontaktorji EasyPact
Predstavljamo vam kontaktorje serije EasyPact TVS. Serija EasyPact TVS zagotavlja bistven nadzor in zaščito enostavnih aplikacij. Kakovost ustreza nivoju »velikega brata« – serije Tesys, nekoliko manjši izbor možnih dodatkov pa je uravnotežen z ugodnejšimi cenami.
Kot vodilni proizvajalec na trgu zaganjalnikov motorjev že več kot 80 let, je Schneider Electric je oblikoval serijo EasyPact TVS, da vam zagotovi konkurenčne rešitve, ki bodo zadovoljile vaša pričakovanja. Serija zaganjalnikov EasyPact TVS je popolno razmerje med kakovostjo, funkcijami in ceno.
Akcijska ponudba kontaktorjev EasyPact TVS
- 2799856 AC Kontaktor EASYPACT 3P 9A 4kW 0NO 1NC 230V: 9,70 €
- 2799850 AC Kontaktor EASYPACT 3P 12A 5,5kW 1NO 0NC 24V: 12,00 €
- 2799858 AC Kontaktor EASYPACT 3P 12A 5,5kW 1NO 0NC 230V: 11,51 €
- 2799859 AC Kontaktor EASYPACT 3P 18A 7,5kW 0NO 1NC 230V: 11,95 €
- 2799851 AC Kontaktor EASYPACT 3P 18A 7,5kW 1NO 0NC 24V: 15,10 €
- 2799860 AC Kontaktor EASYPACT 3P 18A 7,5kW 1NO 0NC 230V: 15,58 €
- 2799852 AC Kontaktor EASYPACT 3P 25A 11kW 1NO 0NC 24V: 22,06 €
- 2799861 AC Kontaktor EASYPACT 3P 25A 11kW 1NO 0NC 230V: 21,17 €
- 2799853 AC Kontaktor EASYPACT 3P 32A 15kW 1NO 0NC 24V: 30,13 €
- 2799863 AC Kontaktor EASYPACT 3P 50A 22kW 1NO 1NC 230V: 37,41 €
Akcijska ponudba traja do 6. 3. 2024 oziroma do razprodaje zalog.
Prednosti EasyPact TVS
- Omogočajo visok nivo prilagodljivosti
- Enostavna uporaba
- Enostavni za naročanje in namestitev
- Zasnovani za izvajanje osnovnih funkcij preklopa in zaganjanje motorja
- Primerni za preprostejše aplikacije
- Zagotavljajo pravo ravnovesje med zmogljivostjo in stroški brez kompromisov pri kakovosti
Uporabni predvsem v aplikacijah gretja, ventilacije, AC, črpalk, diesel generatorjev,…
Tehnične lastnosti EasyPact TVS
- AC kontrola
- Vdelani pomožni kontakti
- Do 10 milijonov mehaničnih ciklov
- Brez zmanjšanja zmogljivosti do 3000 m nadmorske višine
- Delovna temperatura: -5°C do 55°C
- 9 različnih dimenzij; 45mm (do 25A) do 309mm (do 630A)
- Možnost različnih dodatkov:
- Pomožni kontakti (LAEN)
- Mehanska blokada (LAEM)
- Zvezda – trikot zakasnitveni modul (LAETSD)
- Priključni modul (LAEB)
Kako izbrati ustrezni kontaktor?
V spodnji kategoriji si enostavno izberete kontaktor, ki ustreza vašim zahtevam.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem