Signify: razširjena linija CCT sijalk in LED cevi
Signify je že v lanskem letu predstavil CCT linijo klasičnih sijalk, kjer je na mestu možno nastaviti barvo svetlobe. Letošnje leto so naredili še korak naprej in predstavili linijo CorePro LED cevi T8 All-in z možnostjo nastavitve barve svetlobe, hkrati pa so predstavili tudi MASTER Value linijo, ki ponuja Multi-lumen različico.
CorePro ALL-in cev ponuja možnost izbire barve med 830, 840 in 865 ter je v treh različnih dolžinah 600, 1200 in 1500 mm. Tako z eno cevjo nadomestimo kar tri različice.
LED cevi Signify T8 All-in
Kako tehnologija deluje:
- barvo temperature se lahko prilagodi preko že vgrajenega stikala
- barva temperature: 3000K, 4000K oziroma 6500K
- CCT barva svetlobe: 830, 840 in 865
Prednosti:
- zamenjava za obstoječo T8 LED cev na že vgrajeno elektronsko predstikalno napravo ali direktno na omrežje
- več kot 50 % privarčevana energija v primerjavi z fluorescenčnimi cevmi z 137 lm/W
- barva temperature je enostavno nastavljiva na mestu
- 3-letna garancija

LED cevi T8 All-in v e-trgovini
2878489 LED cev T8 CorePro LEDTube EM/Mains CCT HO 7,7-18W 850/900/900lm 830/840/865 G13 240st
2878488 LED cev T8 CorePro LEDTube EM/Mains CCT HO 17,5-36W 2250/2400/2400lm 830/840/865 G13 240st
2878487 LED cev T8 CorePro LEDTube EM/Mains CCT HO 24,9-58W 3320/3500/3500lm 830/840/865 G13 270st
MASTER Value ALL-in UO/HO Multi-lumen
Zadnja nadgradnja Philips MASTER Value družine so LED tube ALL-in, ki ponujajo dva različna lumen paketa v eni LED cevi. Lumen paket se lahko prilagodi na mestu s pomočjo stikala.
ALL-in Multi-lumen je mogoče dobiti v dveh dolžinah, pri tem pa vsaka ponuja dve moči oziroma dva lumen paketa:
| Artikel v e-trgovini | Dolžina | Barva svetlobe | Moč (W) | Svetlobni tok (lm) |
|---|---|---|---|---|
| 2878495 | 1200 mm | 830 | 13,1/15,5 W (36W) | 2000/2300 lm |
| 2878494 | 1200 mm | 840 | 13,1/15,5 W (36W) | 2100/2500 lm |
| 2878493 | 1200 mm | 865 | 13,1/15,5 W (36W) | 2100/2500 lm |
| 2878492 | 1500 mm | 830 | 19,3/23 W (58 W) | 2900/3400 lm |
| 2878491 | 1500 mm | 840 | 19,3/23 W (58 W) | 3100/3700 lm |
| 2878491 | 1500 mm | 865 | 19,3/23 W (58 W) | 3100/3700 lm |
CorePro sijalke že v ponudbi
Klasična LED sijalka CorePro LEDbulb A60 ALL-in
- 5 barvnih temperatur v eni sijalki – enostavna sprememba atmosfere iz tople bele v hladno dnevno belo
- izpolnjuje stroge zahteve kriterijev »EyeComfort«
- možnost zatemnitve (DIMM)
- indeks barvnega videza CRI80
- trajen plastičen material
- dve leti garancije
- zanesljiva Philips kvaliteta
2866785 LEDbulb CCT 8-60W 806lm 827/830/840/850/865 E27 200st. DIMM 115mm matirano 220-240V
Reflektorska LED sijalka CorePro LEDspot GU10 ALL-in
- 3 barvne temperature v eni sijalki – enostavna sprememba atmosfere iz toplo bele v hladno dnevno belo
- Izpolnjuje stroge zahteve kriterijev »EyeComfort«
- Zatemnitvena (DIMM)
- Indeks barvnega videza CRI80
- Dve leti garancije
- Zanesljiva Philips kvaliteta
2866786 LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 CCT3 4,8-50W 360lm 827/830/840 GU10 36st. DIMM 61,5mm Prozorna 220-240V
PIN sijalka CorePro LED PLC ALL-in
- Primerna za vertikalno ali navpično instalacijo
- Nastavitev barvne temperature na mestu – 3000K, 4000K ali 6500K
- Montaža možna direktno ali z dušilko
- 3 letna garancija
- Zanesljiva Philips kvaliteta
- Kot svetilnosti 360°
- Indeks barvnega videza CRI80
2866782 LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 5,9-13W 810/850/850lm 830/840/865 G24d 360st. brez zatemnitve 115mm Mat 220-240V
2866783 LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 6,9-18W 930/980/980lm 830/840/865 G24d 360st. brez zatemnitve 120mm Mat 220-240V
2866784 LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 8,9-26W 1240/1300/1300lm 830/840/865 G24d 360st. brez zatemnitve 150mm Mat 220-240V
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem