Sistemi kabelskih polic in lestev Pekom
Predstavljamo napredne in kakovostne sisteme kabelskih polic in lestev Pekom. Pri nas boste vedno našli ustrezno zalogo polic in pribora, za večino vaših potreb, s tem pa bomo poskrbeli, da bodo vaši projekti ustrezno in kvalitetno izvedeni z opremo po konkurenčnih cenah.
Nova generacija kabelskih polic in lestev
Pekom je prepoznaven po svojemu nenehnemu razvoju novih rešitev in izboljšav najbolj kakovostnih sistemov in sklopov kabelskih polic in lestev. Kot prejemniki certifikatov neodvisnih laboratorijev, CE in ISO9001 kupcem zagotavljajo visoko kvalitetne izdelke, ki z inovativnim in patentiranim sistemom Master klik omogočajo enostavno in hitro montažo, kot tudi zelo konkurenčno ceno. Njihovi izdelki so prisotni po celem svetu in jih uporabljajo in vgrajujejo tudi v najzahtevnejše projekte.


Pekomove rešitve se uporabljajo tudi v najzahtevnejših projektih po celem svetu.
Edinstven sistem Master klik za hitrejšo montažo
Montaža PNK polic je zelo enostavna. Začetno in sledečo polico ob koncih namestimo eno na drugo in s preprostim potiskom skupaj ustvarimo spoj. Integrirana klik spojnica zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini brez dodatnih elementov. Pokrov kabelske police PNK se zaradi patentiranega sistema hitro in enostavno namešča s klikom na kabelsko polico, prav tako brez dodatnih vijakov in sponk. Pokrov kabelske police je mogoče zelo preprosto in hitro odstraniti in ponovno namestiti. Pri toplo cinkanih policah je potrebno tudi vijačenje saj klik sistem zaradi toplotne obdelave pri vročem cinkanju izgubi funkcijo.

Različne vrste kabelskih polic, glede na namen uporabe

1. Mrežne kabelske police – namenjene nadometnim kabelskim razvodom. Primerne so predvsem za industrijo in kjer je potreba po čistoči ali odvajanju toplote večja in kjer je zahtevan enostaven pregled kabelskega dela. Dobavljive so v različnih širinah (50-600 mm), višinah (50 in 110 mm), dolžinah (2 in 3 m). Sestavljajo se s preprostim klik sistemom. Preveri v e-trgovini →
2. Kabelske lestve LNK – za izdelavo nadometnih tras kablov večjih domenzij. Na voljo v različnih višinah (50, 60 in 110 mm), širinah (100-600 mm) dolžinah (2 in 3 m) in materialih: hladno cinkane, toplo cinkane ali inox. Preveri v e-trgovini →
3. Kabelske police PNK – kabelska polica z integrirano hitro klik spojnico Klik Master, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini. Na voljo v različnih višinah (50-110 mm), širinah (50 – 600 mm), dolžinah (2, 3 in 6 m) in materialih: hladno ali toplo cinkane. Zaradi perforacij s premerom 11 mm (poleg potrebnega prezračevanja) omogoča neposredno pritrditev z navojno palico ali s stenskimi nosilci v velikosti od 50 do 600 mm. Preveri v e-trgovini →
4. Požarno odporne kabelske police E90 – PNK police s povečano ogrenjavarnostjo. Preveri v e-trgovini →
5. Inox kabelske police PNK – Inox izvedba kabelske police PNK, namenjene za uporabo v zahtevnejših atmosferskih pogojih. V primeru rezanja police, robovi slednje ne korodirajo. Preveri v e-trgovini →
Primeri različnih izvedb montaže

Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem