Strelovodi in pribor
Udar strele ni trenuten pojav, ampak je celoten proces, ki se odvija v korakih. Zato je najboljša zaščita pred strelo – strelovod. V naši ponudbi boste našli bogato ponudbo strelovodov in pribora.
Kaj je strela?
Nastanek strele se začne s ločevanjem nabojev v nevihtnem oblaku. Vrh nevihtnega oblaka je med 6 in 7 km nad zemljo pozitivno nabit, spodnji konec oblaka pa je na višini 3 do 4 km nabit negativno. Naboj, ki ga nosi spodnji del oblaka je dovolj velik, da povzroči med površjem zemlje in spodnjim slojem oblaka napetostno razliko, ki dosega od 20 pa celo do 100 milijonov voltov. Električna polja povzročajo ionizacijo zraka in električni preboj. Ob preboju stečejo negativni naboji z dna oblaka do površine zemlje v obliki strelnega bliska. Tla se torej ob udarcu strele negativno nabijejo. Sledi povratni udarec, kjer ob začetku tega teče tok 10.000 amperov, ob čemer je kakih 10 amperov, ki tečejo po hišni napeljavi, zanemarljivih.
Moč strele, blisk in grmenje
Poleg tega, da je strela človeku zelo nevarna, lahko naredi veliko škode tudi vašemu objektu. Strela lahko potuje s hitrostjo tudi do 220.000 km/h in dosega temperature do 30.000 °C. Zato pred gromom vedno vidimo blisk. Temperatura strele je višja kot je površina Sonca.
Napetostna razlika med površjem zemlje in spodnjim delom oblaka dosega od 20 pa celo do 100 miljonov voltov. Ta pojav zaznamo kot blisk. Posledica udara strele je velik tok, ki ima dovolj termične energije, da pregreje okoliški zrak. Ta se potem eksplozivno razširi in sproži udarni val, ki ga slišimo kot grmenje.
Obramba pred strelami
Strele rade udarijo v drevje in objekte. Zakaj? Visoki predmeti kot so objekti, drevesa, antene približajo tla k nebu. Strela ponavadi udari v najvišjo točko, oziroma izbere najkrajšo pot, da se naboj v oblaku razelektri.
Za zaščito pred strelo se na objekte montira strelovod. Namen strelovoda je, da prepreči škodljive učinke na objekte (požar), naprave v objektih in na ljudi. Glavni namen strelovod je, da odvede naboj strele v zemljo.
Strelovod
Kaj je strelovod? Strelovod je naprava za lovljenje in odvajanje strele v zemljo. Namen strelovoda je da prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi tako, da odvede elektriko v zemljo po vodnikih. Dele strelovoda tvorijo kovinski vodniki in nosilci. Največkrat so kovinski – pocinkan valjanec, inox, aluminij ali baker.
Strelovod je sestavljen iz lovilnega sistema, odvodov in ozemljil. Lovilni sistem lovi strelo in jo vodi do odvodov. Sestavljajo ga kovinski vodniki (Al vodnik ali valjanec), razporejeni po strehi. Odvodi odvajajo strelo v ozemljilni sistem (navpični vodniki iz strehe do tal). Ozemljilo pa poskrbi za dober in hiter prehod strele v zemljo (SONDE).
Strelovod je obvezen dodatek pri vzpostavitvi fotoltaičnih sistemov.
Pogosta vprašanja o strelovodih
Koliko je najmanjša oddaljenost zunanjega obroča (valjanca) od objekta?
1 meter.
Kolikšna je maksimalna razdalja med dvema navpičnima odvodoma?
Od 10 do 20m odvisna od nivoja zaščite. Odvodi morajo biti čim krajši, treba jih je namestiti blizu robov objekta, brez ostrih kotov.
Kolikšna je maksimalna razdalja med dvema slemenskima nosilcema?
1 meter, oziroma prilagojeno na tip strehe.
Kolikšna je maksimalna razdalja med dvema strešnima nosilcema?
1 meter, oziroma prilagojeno na tip strehe.
Kolikšna je maksimalna razdalja med dvema zidnima nosilcema?
Od 0,8 do 1,2 metra.
Ali je potrebno strelovod vzdrževati?
Da, v razmaku 3-5 let je potrebno izvesti meritve, da preverimo ali še vedno opravlja svojo funkcijo
Pribor za strelovode Franzi
V naši B2b spletni trgovini in naših fizičnih poslovalnicah boste našli bogato zalogo strelovodov, komponent in ostalega pribora na področju zaščite pred strelami. Spodaj vam predstaljamo produkte proizvajalca Franzi.
Strešni nosilci in sponke za strelovod
- 2724519 CLIP-NOVI z EPDM tesnilom in samovreznim vijakom za fi: 8mm Kovinska streha INOX A2 40mm
- 2781170 CLIP z EPDM tesnilom in samovreznim vijakom 8mm Kovinska streha INOX A2 20mm
- 2781091 EPDM tesnilo in samovrezni vijak 8-10mm Kovinska streha INOX A2 20-40mm
- 2781116 ATIKA KLIK UNIVERSAL 8-10mm
- 2781173 FRANZI Bramac, Tondach, Kikinda, dvojni zareznik,… za fi 8mm
- 2781193 Slemenski nosilec FRANZI univerzalni CLIPNOVI 8mm INOX A2 230-450mm
- 2762468 Sponka za strelovod FRANZI Žlebna 55×70 8-10mm INOX A2
- 2781150 Sponka za strelovodFRANZI za obrobe
Nosilci za strelovod
- 2764165 Nosilec zidni-strešni U 60-220mm (brez tesnila in vijaka) 8-10mm INOX A2
- 2781201 Nosilec zidni-strešni U 60-220mm brez vijaka za: 20x3mm
- 2806194 Nosilec zidni-strešni U 60-220mm,z NVS vložkom in vijakom 8-10mm INOX A2
- 2777447 Pribor strelovodne zaščite Mehanska zaščita Inox 50mm 1,5m z nosilci
Sponke
- 2781144 Križna sponka P/P III 40×4 70x70mm jeklo Vroče cinkano
- 1223805 Križna sponka P/P SPON.VIJAK 60X60mm jeklo Vroče cinkano
- 2724513 Križna sponka P/O III 60x60mm za fi 8-10 / 25x4mm Inox
- 2724511 Križna sponka O/O III 60x60mm za fi 8-10mm Inox
- 2606240 Križna sponka P/P III 25×4/30×3 60X60mm Inox
- 2748597 Križna sponka sponski vijak P/P III 25×4/30×3 60mm 60mm Inox
- 2727574 Sponka za strelovod Simple Vario O/O II 40×40 8-10 Inox M10
- 2781024 Sponka za strelovod Kontaktna O II 8-10 mm INOX A2
- 2769427 Sonda za ozemljitev križna s sponko O/P 1000mm 50x50x4mm Fe/Tzn
- 2767455 Sonda za ozemljitev križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn
Lovilne palice za strelovod in pribor
- 2781126 1000mm 10mm Al
- 2781127 1500mm 16/10mm Al
- 2778890 2000mm 16/10mm Al
- 2781128 2500mm 16/10mm Al
- 2781129 3000mm 16/10mm Al
- 2778891 Podstavek za lovilne palice FRANZI za 0,5-3,0 m M10
- 2781032 Strešni nosilec za strelovod za ravne strehe pokrite s PVC kritinami 8mm
- 2763139 Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann 1191864 Kocka 8-10mm PA/PE 140mm 140mm 100mm
- 2781140 Pritrdilni komplet za pločevinaste kritine nastavljiv kot za lovil. palico
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem