Stropna in viseča svetilka THORNEco Roxy
Proizvajalec THORN je družini svetilk THORNEco dodal nadgradno svetilko Roxy. LED stropno in visečo svetilko za neposredno osvetlitev z UGR<19.
Načini namestitve in osvetlitve
Zaradi nežne in prijetne osvetlitve, Roxy vedno zagotavlja pravo svetlobo za zbranost pri delu. Vsakogar prepriča tudi s svojim enotnim in brezčasnim dizajnom, ki ponuja osvetlitev brez bleščanja za prostore namenjene izobraževanju ali delu.
LED svetilka Roxy ponuja prave nastavitve za zagotavljanje najboljše osvetlitve pri stropni ali viseči namestitvi, kot samostojna svetilka ali več zaporednih svetilk ter celo kot asimetrična svetilka za osvetlitev table.
Izvedba FLEX: možnost izbire lumenskega paketa s stikalom na svetilki
Tehnologija FLEX omogoča prilagajanje vhodne moči na mestu v 4 korakih (100 %, 95 %, 90 % ali 85 %). Svetilke zaključujejo zamenljivi zaključni pokrovi, ki jih lahko nadomestimo s pokrovi: z vgrajenim senzorjem prisotnosti, zasilnim modulom ali konektorjem za povezavo dveh ali več svetilk (opcijsko).
Svetilke so na voljo v 3 izvedbah:
- nadgradna: EVG in DALI
- viseča: D/I EVG in DALI – komplet z obešali dolžine 1,2m
- asimetrična: EVG in DALI
Lastnosti:
- 3 različne vrste osvetlitve: direktna, direktna/indirektna, asimetrična
- 2 dimenziji: dolžina 1200 mm ali 1500 mm, širina 306 mm
- možnosti regulacije: FLEX in DALI
- barvna temperatura: 4000K
- barvni prikaz: Ra>80
- toleranca kromatičnosti (začetni MacAdam): 4
- življenjska doba: 50.000 ur preden se svetlobni tok zmanjša na 80 % začetne vrednosti
- UGR<19: nežna, prijetna osvetlitev brez bleščanja
- senzor prisotnosti – opcijsko
- 3-urni zasilni modul – opcijsko
Svetilko lahko namesti ena oseba, brez dodatne pomoči in brez orodja. Svetilka ROXY nam ponuja nežno, mehko in brez bleščanja razsvetljavo za pisarne in izobraževalne ustanove z opalnim difuzorjem za popolnoma homogeno osvetlitev. Proizvajalec nudi na svetilke 5 let garancije.
Svetilke Roxy so na voljo tudi v naši spletni trgovini:
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem