THORNEco Anna Vario Flex in Lara Vario Flex
Proizvajalec THORN stalno dopolnjuje družino THORNEco z novimi, bolj izpopolnjenimi svetilkami, zato se sedaj Anna Vario poslavlja, nadomestila jo bo svetilka Anna Vario Flex. Plafonjero Lara Vario pa bo nasledila plafonjera Lara Vario Flex.
Vgradni LED panel Anna Vario Flex
Malo bleščanja in umirjena svetloba delata panel Anna Vario Flex idealen za uporabo v pisarniških prostorih.

Vario
Tri temperature barve svetlobe v eni svetilki – enostavno izberite 3000 K (toplo bela), 3500 K ali 4000 K (nevtralno bela) – CCT stikalo na mestu uporabe.

Flex
Izberite lumenski paket po svoji izbiri v 4 korakih (FLEX1 – 100%, FLEX2 – 90%, FLEX3 – 85%, FLEX4 – 70%) na mestu uporabe.

Lastnosti
- Na izbiro imamo svetilko v teh dimenzijah: 596x596mm, 622x622mm in 1200x300mm
- Moč: 40W, svetlobni tok 4400 lumnov, 110 lumnov/W
- Nežna, mehka svetloba z nizko stopnjo bleščanja (UGR <19)
- Primerno za uporabo z modulom Just Emergency PLUG&PLAY E3 za 3-urno zasilno delovanje (na voljo posebej!)
- Enakomerna površina z zaščito IP20 na zgornjem delu in IP44 na spodnjem delu, ki je odporen na mokroto, kar omogoča enostavno čiščenje
- Enostavna in hitra namestitev brez posebnih orodij zahvaljujoč vgrajeni priključni sponki s 4 potisnimi vhodi (za žice dimenzij do 2,5 mm²), ki omogoča zaporedno vezavo
- Popolnoma odstranljiva priključna sponka omogoča priključitev žic in testiranje napetosti, medtem ko je svetilka ločena od priključne sponke
- Zaščita pred udarci: IK03
- Življenjska doba 50.000 ur, preden se svetlobni tok zmanjša na 80% začetne vrednosti
- GARANCIJA: 5 let
Vgradni panel Anna Vario Flex lahko namestimo tudi kot visečo, nadgradno svetilko (pribor: obešalo in okvir za nadgradno montažo, je na voljo posebej). Najbolj primeren za vgradnjo pa je v pisarnah, sejnih sobah, šolah in univerzah.
Preveri artikle serije Anna Vario Flex v e-trgovini:
Lara Vario Flex
Prav tako THORNEco plafonjero Lara Vario nadomešča z novo plafonjero Lara Vario Flex. Zaradi svojih različnih izvedb je LED plafonjera Lara Vario Flex najboljša izbira za širok spekter notranje in zunanje uporabe. Na voljo je v dveh dimenzijah: ∅ 250mm in ∅ 300mm.

- Funkcija FLEX : izberite lumenski paket s stikalom na svetilki po svoji izbiri neposredno na mestu uporabe
- Pri dimenziji ∅ 300mm je možnost nastavitve moči osvetlitve – v 3 stopnjah (FLEX1 – 100% – 20,5W – 2200lm, FLEX2 – 80% – 17W – 1800lm, FLEX 3 – 50% – 11W – 1200lm).
- Pri dimenziji ∅ 250mm je možnost nastavitve moči osvetlitve – v 3 stopnjah (FLEX1 – 100% – 11W – 1200lm, FLEX 2 – 85% – 9W – 1000lm, FLEX3 – 65% – 7W – 800lm)
- Funkcija VARIO (CCT stikalo – na svetilki): 3000 K (toplo bela), 3500 K ali 4000 K (nevtralno bela)
- Opalni difuzor nudi enoten svetlobni učinek in vizualno udobje
- Zaščita IP65 (odporno na prah in vodo) za uporabo v pokritih zunanjih prostorih
- Robustna izdelava in zaščita pred udarci do IK10
- Izberemo lahko tudi svetilko v izvedbi s 3-urnim zasilnim modulom ali z vgrajenim mikrovalovnim senzorjem
- Združljivo z BESA dozo za ožičenje
- Možnost nakupa dodatnega obroča ali polovičnega senčnika (oboje v črni ali beli barvi)
- Življenjska doba: 50.000 ur
- GARANCIJA: 5 let
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem