THORNeco: LEO Flex in LEONIE Vario Flex
Predstavljamo vam reflektorje proizvajalca THORN. To sta LEO Flex in LEONIE Vario Flex.
Asimetrični reflektorji LEO Flex
Glavna lastnost reflektorjev THORNeco LEO Flex je asimetrična razporeditev svetlobe. Ta je primerna za osvetljevanje okolice objektov, športnih igrišč ter parkirišč. Reflektorji LEO so na voljo v 4 različnih velikostih, pri čemur je maksimalna debelina reflektorja maksimalno 72 milimetrov. Lumenski paket osvetlitve se izbira preko Flex stikala.
Reflektorji LEO Flex imajo tudi svetlobni senzor za avtomatski vklop ali izklop ob mraku/zori. Ta funkcija se lahko preprosto izklopi preko stikala. Montaža je preprosta preko priložene U konzole, ki omogoča namestitev reflektorja na steno ali strop, z možnostjo obračanja reflektorja.
Lastnosti:
- membrana za izenačevanje tlaka
- učinkovitost do 146 lm/W
- barva svetlobe: 3000K ali 4000K
- stopnja zaščite IP66
- zaščita pred udarci IK08
- zaščita proti koroziji: razred C4
- območje delovanja: -30 to +50°C
- življenjska doba: 50,000h (@L80, Ta 25 °C)
- garancija: 5 let
Različice reflektorja THORNeco LEO Flex
| 80 W | 120 W | 190 W | 300 W |
|---|---|---|---|
| 7.500 lm | 10.000 lm | 15.000 lm | 30.000 lm |
| 9.000 lm | 12.500 lm | 20.000 lm | 35.000 lm |
| 10.000 lm | 15.000 lm | 25.000 lm | 40.000 lm |
Reflektorji THORNeco LEO Flex v e-trgovini
Asimetrični reflektorji LEONIE Vario Flex
Reflektor THORNeco LEONIE Vario Flex odlikuje simetrična razporeditev svetlobe. Tako je LEONIE Vario Flex primerna za osvetlitev fasad, parkirišč, pešpoti in vrtov. Na voljo je v dveh različnih velikostih. Lumenski paket se lahko izbira preko Flex stikala, barva svetlobe pa preko Vario stikala.
Montaža je preprosta preko priložene U konzole, ki omogoča namestitev reflektorja na steno ali strop, z možnostjo obračanja reflektorja.
Lastnosti:
- učinkovitost do 125 lm/W
- barva svetlobe: 3000K, 4000K ali 5000K
- stopnja zaščite IP65
- zaščita pred udarci IK08
- območje delovanja: -30 to +40°C
- življenjska doba: 50,000h (@L80, Ta 25 °C)
- garancija: 5 let
Različice reflektorja THORNeco LEONIE Vario Flex
| 16 W (4000 K) | 40 W (4000 K) |
|---|---|
| 1.000 lm | 3.300 lm |
| 1.500 lm | 4.000 lm |
| 2.000 lm | 5.000 lm |
Reflektor THORNeco LEONIE Vario Flex v e-trgovini
Ostalo bogato ponudbo obstoječih modelov svetilk THORNeco najdete v naši B2B spletni trgovini:

Gregor Kosec
Vodja poslovnega razvoja na področju razsvetljave
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem