![iec-309-GW-FEAT-IMG-banner[1370×717]_ Vtičnice Gewiss IEC 309 HP](https://www.rexel.si/wp-content/uploads/2023/05/iec-309-GW-FEAT-IMG-banner1370x717_.jpg)
Vtičnice Gewiss IEC 309 HP
Program IEC 309 HP (High Performance) obsega popolno ponudbo vtičev, natičev in vtičnic za tokove od 16A do 125A, ki so na voljo v izvedbi z zaščito IP44/IP54 in v vodotesni izvedbi (razred zaščite do IP66/IP67/IP68/IP69). Po zanesljivosti, funkcionalnosti, zmogljivosti in tehničnih lastnostih sodijo ti izdelki v sam vrh na področju industrijskih vtično-spojnih naprav.
Izdelke tega programa odlikuje usklajena estetika s sodobnim in funkcionalnim oblikovanjem, kar pomeni posebno dodano vrednost za celotni sistem industrijskih vtično-spojnih naprav GEWISS. Popolna zaščita, robustna izdelava in ergonomija: program IEC 309 HP je sinonim za popolnost.
Sinonim za popolnost
Popolna zaščita
Poleg tega, da ustrezajo minimalni predpisani oceni IP66/IP67, vtičnice in vtičnice IEC 309 HP vključujejo dve dodatni stopnji zaščite pred vdorom zunanjih vplivov, ki sta edinstveni za tržišču elektrotehnike: IP68 in IP69.


Okolju prijazni materiali
Vsi izdelki te linije so izdelani iz materialov brez halogenov (v skladu s standardom EN50267-2-2). Poleg tega tehnopolimeri zagotavljajo visoko odpornost na UV žarke in kemična sredstva.
Varnost in robustnost
Uporaba visokozmogljivih tehnopolimerov nudi optimalno odpornost na udarce (IK09) tudi pri zelo nizkih temperaturah (do -25°C).


Praktičnost, funkcionalnost in ergonomija
Vsi pokrovi mobilnih vtičnic so oblikovani tako, da jih je enostavno odpreti; pravzaprav je pokrov mogoče držati odprt samo z eno roko, vtič pa je enostavno vstaviti v vtičnico.
Napreden sistem povezovanja
Inovativne lastnosti programa IEC 309 HP
Verzija 16A-32A
Hitro in varno zapiranje v vseh situacijah

SAFE-LOCK je inovativen zapiralni sistem med ohišjem in ročajem, ki poteka z vrtenjem spoja za ¼ obrata in je opremljen s sklopko za preprečevanje odvijanja. Varnostni vijak na ¼ obrata omogoča takojšnje prepoznavanje, ali je sistem zaprt ali odprt; brez težav ga lahko znova in znova odpiramo in zapiramo.
Hitro, preprosto in varno ožičenje

Tehnične in funkcionalne rešitve, uporabljene v različicah za hitro ožičenje, prepolovijo čas, ki je sicer potreben za priključevanje vodnikov pri tradicionalnih različicah. Pri teh različicah so uporabljene vzmetne sponke z vzvodi, ki omogočajo preprosto odpiranje in zapiranje, njihove različne barve pa omogočajo takojšnjo razpoznavanje polov. Pri različicah z vijačnim ožičenjem so vsi vijaki obrnjeni v isto smer in so ob dobavi popolnoma odviti.
Hitra zamenjava faz

Izvedbe IEC 309 HP INVERTER omogočajo hitro zamenjavo dveh faz z uporabo izvijača, kadar želimo spremeniti smer vrtenja trifaznih motorjev.
Verzija 63A-125A
Poseben gumijasti oprijem

Ohišje je izdelano iz tehnopolimerov najvišje kakovosti; udarcem najbolj izpostavljeni deli so prevlečeni z gumijasto zaščito. Zapiralni sistem med ohišjem in ročajem je izdelan z uporabo vijakov iz nerjavnega jekla ter vložkov iz medenine, ki so vgrajeni v ohišje. Takšen način izdelave zagotavlja boljšo odpornost na udarce in je primeren tudi za obremenitve, ki lahko nastanejo pri uporabi v najzahtevnejših pogojih.
Hitro in natančno vpenjanje kablov

Sistem kabelske uvodnice, ki omogoča radialno natančnost vpenjanja kablov, ponuja najširši razpon premerov, ki jih je mogoče vpeti, med vsemi sorodnimi izdelki, prisotnimi na trgu. Prilagojena velikost kabelske objemke, premišljena oblika in z gumo prevlečeni deli pritrdilnega obroča zagotavljajo izjemno preprosto vpenjanje kabla, tudi brez uporabe orodja. Poleg tega pa zadnji del pritrdilnega obroča nudi širok in varen oprijem, ki omogoča odpiranje in zapiranje s pomočjo orodja.
Varno ožičenje

Ožičenje z uporabo priključkov s posrednim privijanjem zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in omogoča večjo stično površino in tesnjenje kontaktov, tudi pri vodnikih brez končnikov. Ponikljani vtiči in vtičnice ter konektorji “HIGH QUALITY CONTACT” nudijo najvišjo zanesljivost električne povezave.
Ne spreglejte znižanih artiklov Gewiss
Akcijske cene v tej ponudbi veljajo do 7. 6. 2023 oz. do razprodaje zalog.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem