Zasilna razsvetljava REDO
Dobavitelj LEDS-C4 je dopolnil svoj širok asortima še s ponudbo varnostnih svetil, katerih glavne prednosti so: zanesljivost, trajnost in kakovostna zasnova.
Predstavljamo vam varnostne svetilke REDO – ki izhajajo iz družine varnostnih svetil s preprostim dizajnom in čistimi linijami. Odlikuje jih moderen videz, ki omogoča popolno vključitev v prostor, zaradi česar so skoraj neopazne, saj je svetlobna točka skrita. Svetilke REDO so dobavljive v podometni in nadometni izvedbi, pri čemer nudijo enostavno montažo in preprosto vzdrževanje.
Tehnični podatki
Varnostna svetilka REDO – nadgradna izvedba
- Moč: 4W
- Svetlobni tok: 276Im
- Barva svetlobe: 4000 K
- Dimenzija: premer 125mm x višina 40,5mm
- Baterija: LI-ON s 3h avtonomijo
- Možnost AT – z autotestam ali brez
- Vezava: trajni/pripravni spoj
Varnostna svetilka REDO – vgradna izvedba
- Moč: 2,7W
- Svetlobni tok: 276Im
- Barva svetlobe: 4000 K
- Dimenzija: premer 84mm x višina 28 mm
- Dimenzija izreza: premer 70 mm
- Baterija: NI-CD z 1h ali 3h avtonomijo
- Možnost AT – z autotestom ali brez
- Vezava: trajni/pripravni spoj
Modeli
- 2803932: zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 2,7W 276lm 4000K Trajni spoj 1h AT BE P/O Okrogel IP20
- 2803934: zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 3,7W 276lm 4000K Trajni spoj 3h AT BE P/O Okrogel IP20
- 2803936: zasilna svetilka LED LEDS-C4 REDO LED 4W 276lm 4000K Trajni spoj 3h AT BE N/O Okrogel IP20
Svetilke so dobavljive v beli in črni barvi, ohišje je iz polikarbonata. Univerzalna optika je integrirana v samo svetilko, kot sevanja je 29 stopinj. Ponujajo stopnjo zaščite IP20 in so primerne za namestitev v hotelih, hodnikih, stanovanjih ali pisarnah.
Kot eden izmed vodilnih proizvajalcev svetil, podjetje LEDS-C4 zagotavlja kar 5 let garancije.
Deli objavo na...
Nadaljujte z branjem